溶存酸素 キットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「溶存酸素 キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶存酸素 パックテスト」、「水中 酸素 濃度」、「パックテスト DO」などの商品も取り扱っております。
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(10回分)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)溶存酸素計
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。 安心のIP-67防水対応です。 投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)。
測定範囲 (溶存酸素)0~20.0mg/L、(温度)0~50℃ 電源 単4電池×4 精度 (溶存酸素)±0.4mg/L、(温度)±0.8℃ 測定方式 ポーラログラフ式プローブ 表示分解能 (溶存酸素)0.1mg/L、(温度)0.1℃ 機能 自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ 消費電流(mA) 約DC6.2 ディスプレイ 3桁液晶ディスプレイ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 190×40×40
1個
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ1つで簡単計測可能な溶存酸素計です。
付属品 溶存酸素プローブ、電解液、電池、取説 質量(g) 約350 電源 006P(9V)×1 測定範囲(mg/L) 0~20 ケーブル長(m) 約4 精度 ±0.4mg/L 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×131×25 最小目盛 0.1mg/L 測定原理 ポーラログラフ式 プローブ長(mm) Φ28×190
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。 ・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。 ・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。 ・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。
測定回数 6 仕様 標準カラーチャート1枚付属
1箱(6回分)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無流速環境や流速変動の大きな場所でも安定した測定が可能。 一般的な溶存酸素計のように隔膜や電解液を使用しないので、その交換が不要であり、電極洗浄や校正などのメンテナンスがシンプル。 交換部品はセンサーキャップだけ。
測定範囲 DO:0.1~20.00mg/L、飽和率:1~200%、温度:0~50℃ 質量(g) 約330(電池含まず) 電源 単3形アルカリ電池/NiMH電池 精度 DO:±0.1mg/L(0~8mg/L)、±0.2mg/L(8mg/L以上)、飽和率:±1%、温度:±0.3℃ 測定原理 蛍光発光時間測定方式
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドロップテストの原理は、滴定分析と同じです。 ビュレットは使わず、滴ビンからの滴数により濃度を算出します。 水道水や工業用水等の比較的きれいな水の概略値を現場ですぐ知りたいときに最適です。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川) 使用の目安 約70~100回分
1箱(100回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
1箱(24回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

気中酸素・溶存酸素の計測が可能です。
仕様 ポーラログラフ式センサ採用、自動温度補正機能、データホールド機能、最大・最小値ホールド 付属品 溶存酸素プローブ、ダイヤフラム、電解液、ハードケース、お試し電池、取扱説明書 TGK品番 825-80-75-02 測定範囲 (溶存酸素)0~20mg/L、(気中酸素)0~100%、(温度)0~50℃ 質量(g) 約335 電源 006P(9V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78×180×32 分解能 (溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃ 測定原理 ポーラログラフ式 確度 (溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7%、(温度)±0.8℃ アズワン品番 64-3728-86
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様 発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61×37.5 質量(g) 64 使用環境条件 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「気体の検ちゃんII」AP-5E用 水銀などの有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
容量(mL) 50 使用検知管名 159KA 測定範囲(%) 6~24 適合ガス 酸素 対象 小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」 分子式 O2
1箱(5本)
2,300 税込2,530
4日以内出荷

ガルバニ電極法を採用 養殖業に最適な1台 4000mまでの高度補正機能 51g/Lまでの塩化物補正機能 画面が大きく温度も同時表示 温度も同時表示 日常防水機能付き
用途取扱いの容易な養殖業に適したガルバニ電極法DO計 使い方の容易なガルバニ電極法を採用した、日常防水タイプの1台です。 養殖業での使用に適しており、ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりになっています。 高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。 画面が大きく温度も同時に表示します。 セット内容 本体、DO電極(HI 76409/4)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他 測定範囲 (溶存酸素)0.0~50.0ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0~600%、(温度)-5.0~50.0℃ 質量(g) 300 電源 単四アルカリ電池3個 ケーブル長(m) 4 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×72×36 精度 (溶存酸素)測定値の±1%、(酸素飽和度)測定値の±1%、(温度)±0.2℃ 測定方法 ガルバニ電極法 温度補償 自動 (-5~50℃) 校正 手動(空気校正) 使用環境温度(℃) 0~50 検出単位 (溶存酸素)0.1ppm、(酸素飽和度)1.0%、(温度)0.1℃ 防水仕様 日常防水 補正機能 高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)
1個
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)溶存酸素計
1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。
付属品 酸素プローブ、ダイヤフラム付電極キャップ、電解液、006P(9V)電池、取扱説明書(保証書付) 測定範囲 (溶存酸素)0~20.0mg/L、(気中酸素)0~100.0%、(温度)0~50℃ 質量(g) 約450(電池・プローブ含む) 電源 006P(9V)電池×1 コード長さ(m) 4 精度 (溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7℃:参考値、(温度)±0.8℃[23±5℃において] 測定方式 ポーラログラフ式(温度センサ付) 分解能 (溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃ 機能 Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ 画面表示寸法(mm) 44×29LCD 使用環境 0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期 約1秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 135×60×33 プローブ長(mm) Φ28×190 補正機能 (温度:自動)0~50℃、(%塩分:自動)0~39%塩分(重量%)、(高度:手動)0 ~3900m
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

1個ほか
6,290 税込6,919
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01(注文コード:50431737)の補充部品です。
1セット(6個)
600 税込660
4日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚 測定範囲 溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃ 質量(g) 180 電源 単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目 溶存酸素・飽和酸素濃度・温度 精度 ±0.30mg/L 型番 AS720 サイズ(mm) 本体/65×120×31 アズワン品番 1-2813-01 商品タイプ レンタル品はこちら 防水 IP57
1個
80,860 税込88,946
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)DO計(溶存酸素計)
厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。 卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。 研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
用途大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。 セット内容 HI764080 DO電極、HI7041S電極電解液(1本)、メンブランキャップ(2個)、オーリング(2個)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター 寸法(mm) 202×140×12.7 測定範囲 (溶存酸素)0.00~45.00ppm、(酸素飽和度)0.0~300.0% 質量(g) 250 電源 5VDCアダプター(付属) 温度(℃) (測定範囲)-20.0~120.0。(分解能)0.1。(精度)±0.2 精度 測定値の±1.5%±1digit 分解能 (溶存酸素)0.01ppm、(酸素飽和度)0.1% 校正 1点または2点校正(0%ではHI7040標準液を使用、100%では空気校正) データメモリ 1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境 (温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事> アズワン品番 2-9880-03 PC接続 USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷