- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 溶存酸素電極のおすすめ人気ランキング
溶存酸素電極のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新136件の「溶存酸素電極」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BOD検査キット」、「溶存酸素センサー」、「溶存酸素計」などの商品も取り扱っております。
適合本体
DO-31P/DM-32P
種別
標準添付電極
測定範囲
(標準隔膜使用時)0~20mg/L、(高濃度隔膜使用時)0~50mg/L、0~50℃
溶存酸素用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査
トラスコ品番
837-0421
対応製品
IWC-6SD
測定範囲(mg/L)
0~20.0
測定精度
±0.4mg/l
分解能
0.1mg/l
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1個
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。
付属品
酸素プローブ、ダイヤフラム付電極キャップ、電解液、006P(9V)電池、取扱説明書(保証書付)
測定範囲
(溶存酸素)0~20.0mg/L、(気中酸素)0~100.0%、(温度)0~50℃
質量(g)
約450(電池・プローブ含む)
電源
006P(9V)電池×1
コード長さ(m)
4
精度
(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7℃:参考値、(温度)±0.8℃[23±5℃において]
測定方式
ポーラログラフ式(温度センサ付)
分解能
(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃
機能
Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ
画面表示寸法(mm)
44×29LCD
使用環境
0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期
約1秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
135×60×33
プローブ長(mm)
Φ28×190
補正機能
(温度:自動)0~50℃、(%塩分:自動)0~39%塩分(重量%)、(高度:手動)0 ~3900m
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。
安心のIP-67防水対応です。
投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)。
測定範囲
(溶存酸素)0~20.0mg/L、(温度)0~50℃
電源
単4電池×4
精度
(溶存酸素)±0.4mg/L、(温度)±0.8℃
測定方式
ポーラログラフ式プローブ
表示分解能
(溶存酸素)0.1mg/L、(温度)0.1℃
機能
自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ
消費電流(mA)
約DC6.2
ディスプレイ
3桁液晶ディスプレイ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
190×40×40
ガルバニ電極法を採用
養殖業に最適な1台
4000mまでの高度補正機能
51g/Lまでの塩化物補正機能
画面が大きく温度も同時表示
温度も同時表示
日常防水機能付き
用途取扱いの容易な養殖業に適したガルバニ電極法DO計
使い方の容易なガルバニ電極法を採用した、日常防水タイプの1台です。
養殖業での使用に適しており、ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりになっています。
高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。
画面が大きく温度も同時に表示します。
セット内容
本体、DO電極(HI 76409/4)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他
測定範囲
(溶存酸素)0.0~50.0ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0~600%、(温度)-5.0~50.0℃
質量(g)
300
電源
単四アルカリ電池3個
ケーブル長(m)
4
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
185×72×36
精度
(溶存酸素)測定値の±1%、(酸素飽和度)測定値の±1%、(温度)±0.2℃
測定方法
ガルバニ電極法
温度補償
自動 (-5~50℃)
校正
手動(空気校正)
使用環境温度(℃)
0~50
検出単位
(溶存酸素)0.1ppm、(酸素飽和度)1.0%、(温度)0.1℃
防水仕様
日常防水
補正機能
高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)
仕様
付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚
測定範囲
溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃
質量(g)
180
電源
単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目
溶存酸素・飽和酸素濃度・温度
精度
±0.30mg/L
型番
AS720
サイズ(mm)
本体/65×120×31
アズワン品番
1-2813-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
防水
IP57
1個
¥80,860
税込¥88,946
当日出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源
単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)
消費電力
電池電圧3V 5mA 以下(待機時)
表示
バックライト付きモノクロカスタムLCD
温度
測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。
機能
安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値
防塵防水性能
IP67相当
ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
測定範囲(pH)
0~14
新型デジタルプローブ採用
プローブ情報を自動で識別可能
2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由
pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。
環境負荷やランニングコストの低減を実現
手に持ちやすいスリムなデザイン
バックライト機能付き
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1500データ)
USB標準装備(PC接続対応)
USB給電も可能(オプション)
外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査
測定項目
pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/溶存酸素/飽和率/温度
電源
単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)
電池寿命(時間)
(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60
消費電力(VA)
0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)
外形寸法(mm)
約70×35×185(突起物含まず)
気中酸素・溶存酸素の計測が可能です。
仕様
ポーラログラフ式センサ採用、自動温度補正機能、データホールド機能、最大・最小値ホールド
付属品
溶存酸素プローブ、ダイヤフラム、電解液、ハードケース、お試し電池、取扱説明書
TGK品番
825-80-75-02
測定範囲
(溶存酸素)0~20mg/L、(気中酸素)0~100%、(温度)0~50℃
質量(g)
約335
電源
006P(9V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×180×32
分解能
(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃
測定原理
ポーラログラフ式
確度
(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7%、(温度)±0.8℃
アズワン品番
64-3728-86
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
適合本体
RM-30P
種別
防水対応
測定範囲
0~±2000mV、0~100℃
仕様
RM-30P標準添付電極
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能
塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能
サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による)
電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
電源
単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)
消費電力
電池電圧3V 5mA 以下(待機時)
表示
バックライト付きモノクロカスタムLCD
温度
測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。
機能
安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値
防塵防水性能
IP67相当