- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
- 溶接 ろう付けのおすすめ人気ランキング
溶接 ろう付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新176件の「溶接 ろう付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロウ付け溶接」、「ガス溶接」、「ろう材」などの商品も取り扱っております。
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。
長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)
1
成分
銀35%・カドミウム0%
トラスコ品番
376-9160
長さ(mm)
300
質量(g)
23
使用温度(℃)
745
寸法(Φ×mm)
1.0×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質安全性参考資料
1パック(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)
3100
付属品
酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)
8
鉄板溶接(mm)
3
硬ロウ付
Φ1/4”~4”
消費時間
酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品
かくはん用ヘラ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状
スパイラル集中炎
火炎温度(℃)
1500~1700
最高温度(℃)
1700
仕様
(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品
ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)
130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
16
燃焼時間(分)
90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
火炎温度(℃)
2100
燃焼時間(分)
70
トラスコ品番
367-9586
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
85×68×370
適合ガス
マルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP
火口径(mm)
Φ16
火炎形状
ターボ炎
能力(inch)
軟ろう付:~Φ2。硬ろう付:~Φ1 1/8
1本(610g)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け
材質
銀40%含有
長さ(mm)
500
融点(℃)
780
引張強度(N/mm2)
539
適合
銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)。リン銅ロウ(RZ-102)
トラスコ品番
376-9275
タイプ
液状
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(20g)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)
1.6
成分
銀40%・カドミウム0%
トラスコ品番
376-9224
長さ(mm)
300
質量(g)
25
使用温度(℃)
780
寸法(Φ×mm)
1.6×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)
1.6
成分
リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%
トラスコ品番
376-9186
長さ(mm)
300
使用温度(℃)
735
寸法(Φ×mm)
1.6×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)
2.0
長さ(mm)
300
成分
シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%
トラスコ品番
376-9178
質量(g)
25
使用温度(℃)
580
寸法(Φ×mm)
2.0×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮)
空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在)
使用目的に合わせ炎の微調整OK。
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
火炎形状
スクリュー炎
仕様
ガスは付属しております。着火装置有
TGK品番
810-54-41-25
種別
ガス
寸法(mm)
ロックナット径Φ32×長さ228×幅68
質量(g)
326
火炎温度(℃)
800~2100
発熱量(kcal/h)
3396
燃焼時間(分)
90
ガス容量(g)
200
アズワン品番
5-4011-01
隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等
火炎形状
スパイラル集中炎
付属品
ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番
342-8095
質量(g)
220(本体のみ)
最高温度(℃)
2000
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
90×27×210(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
最高1800~2000。最低800
火口径(mm)
19
燃焼時間(分)
65(RZ-860使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
4.5[3800](RZ-860使用時)。3.3[2800](RZ-850使用時)。10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
320(RZ-860使用時)。10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
付属品
NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)
1.54
能力
軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)
1.5
燃焼時間(分)
約120
トーチ本体寸法(mm)
Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)
200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番
494-8173
1個(150g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状
集中炎
付属品
ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番
355-8754
質量(g)
210(本体のみ)
最高温度(℃)
1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×30×60(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
1400~1600
火口径(mm)
22
燃焼時間(分)
80(RZ-860使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
3.3[2800](RZ-860使用時)。2.4[2100](RZ-850使用時)。10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
236(RZ-860使用時)。10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ガスバーナーさえあればどこでも素早く作業できる設備要らずの簡単溶接キットです。
用途アルミの溶接や補修に。
棒径(Φmm)
3
長さ(mm)
450
トラスコ品番
836-6217
セット内容
アルミ用ロッド(AL450)2本、専用バーナー(840S)1個、専用ボンベ(860Z)1本、ワイヤーブラシ(SWB)1本
質量(g)
637
2018年トラスコ掲載ページ
7 0341
1組
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用
線径(mm)
1.6
長さ(mm)
500
トラスコ品番
329-1553
材質
アルミロウ
質量(g)
約2.8
融点(℃)
580
引張強度(N/mm2)
245
1パック(10本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm)
3
長さ(mm)
300
トラスコ品番
376-9194
使用温度(℃)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm)
0.8
長さ(mm)
300
トラスコ品番
376-9216
質量(g)
18
使用温度(℃)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(3本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷