- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 作業台
- 溶接 テーブルのおすすめ人気ランキング
溶接 テーブルのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新215件の「溶接 テーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接台」、「溶接 作業台」、「固定 定盤」などの商品も取り扱っております。
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番
818-8510
材質
炭素鋼(S45C、S55C)
質量(kg)
0.54
2018年トラスコ掲載ページ
7 0284
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。
壁が接近している場所や狭い場所に有効です。
天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。
トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業
仕様
クランプ2個付き
高さ(mm)
680
本体質量(kg)
22
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×500×680
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
材質
FC250
寸法H(mm)
M16
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
50
表面処理
塗装(黒皮部)
寸法C(mm)
50
寸法I(mm)
0.02
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。
抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番
285-0052
種別
組立式
材質
(本体)スチール
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
ハンドリフターの固定式タイプですので、作業台としての使用に最適です。
高耐久性のポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
レリーズハンドルを緩めるとテーブルは下降し、回し加減で下降スピードの調整が可能です。
用途溶接作業などに
色
オレンジ
タイプ
(ユニット/足踏みポンプ)別置式
ホース長さ(m)
2
機能
早送り装置なし
アンカー穴(mm)
Φ12
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様
完成品、定盤は別売
トラスコ品番
467-0604
材質
スチール
積載可能寸法(mm)
定盤寸法/1200×900
1台
¥189,800
税込¥208,780
25日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
900
トラスコ品番
458-8304
種別
組立式
材質
ステンレス(SUS304)
形状
(枠)調整可
質量(kg)
29
均等荷重(kg)
300
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)
300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×1.75
天板形状
平天板
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。
ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
寸法D(mm)
M8
材質
(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
TSC-190・TTC-190用縦バイス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番
285-0087
種別
組立式
材質
(本体)スチール
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
60
アゴの深さ(mm)
50
全長(mm)
200
材質(本体)
炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
トラスコ品番
818-8509
質量(kg)
0.3
2018年トラスコ掲載ページ
7 0284
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質
FC250
構造
リブ構造品
熱処理
焼鈍
塗装
きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸管の保持に最適なV字型のブロックです。
用途各種溶接作業に
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種
トラスコ品番
818-8513
材質
アルミ合金鋼(AC3A)
質量(kg)
0.48
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
40×22.6
直径×高さ(mm)
40×22.6
1袋(4個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別
B級仕上
材質
FC250
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番
460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×255×120~350
静荷重(kg)
80
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)
38.1
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番
818-8511
材質
炭素鋼(SS400)
質量(kg)
0.64
直径(mm)
25
2018年トラスコ掲載ページ
7 0285
1セット(4個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
板金作業における鋼板の切断、曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
箱型定盤と区別するため短手側のみの塗装です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
用途各種溶接作業に。
材質
炭素鋼(S45C)
2018年トラスコ掲載ページ
7 0286