- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 鉄骨建築用金物
- 溶接 ピースのおすすめ人気ランキング
溶接 ピースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新207件の「溶接 ピース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊りピース」、「溶接用吊りピース」、「ピース」などの商品も取り扱っております。
JIS F3410-1999 C形タイプです。
溶接取付けタイプです。
吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに
RoHS指令(10物質対応)
対応
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。
倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。
安全・軽量・強力です。
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
穴径(Φmm)
14.5
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。安全・軽量・強力です。種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。
用途S増建築の胴縁・母屋の下地の受け材
穴径(Φmm)
14.5
全方向負荷可能です。
フックと直接接続可能です。
全方向4倍以上の安全率です。
全数磁気深傷テスト済みです。
リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質
SPHC
質量(g)
30
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。F型。
仕様
JIS F 3410-1995
材質
SPHC
寸法t(mm)
4.5
寸法A(mm)
190
寸法B(mm)
40
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
50
寸法D(mm)
14.5