溶接 メガネ ヘルメットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「溶接 メガネ ヘルメット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帽子 サングラス」、「遮光メガネ ヘルメット」、「バイザーゴーグル」などの商品も取り扱っております。
有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ) ポリカレンズ 標準質量(g) 85 紫外線透過率(%) 0.0003以下 機能 UVカット 特性 メガネ併用可 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。 遮光度 #1.7 トラスコ品番 834-5481 材質 レンズ:ポリカーボネート(PC) 質量(g) 35.6 2018年トラスコ掲載ページ 7 0361
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね 遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類 遮光メガネ 規格 JIS T8141 タイプ JIS規格品 仕様 耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能 質量(g) 56 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×52(クリップを除く) 機能 MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可 材質(フレーム) 真鍮クロームメッキ 材質(レンズ) 強化ガラス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 UVカット、特殊ハードコーティング加工 質量(g) 約85 紫外線透過率(%) 0.0003以下 形状 一眼型(帽子取付用) 機能 紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可動式ですので・使用されないときは額の部分に収納できます。 ヘルメットのつばに取り付ける事が可能です。
材質 アクリル
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。 遮光度 #1.7 トラスコ品番 834-5480 材質 レンズ:ポリカーボネート(PC) 質量(g) 35.6 2018年トラスコ掲載ページ 7 0361
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
材質(レンズ) ポリカーボネート タイプ B 材質(フレーム) ナイロン テンプル色 ブラック 2018年トラスコ掲載ページ 6 0007
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。 遮光度 #1.7 トラスコ品番 834-5477 材質 レンズ:ポリカーボネート(PC) 質量(g) 25.3 種類 遮光メガネ 2018年トラスコ掲載ページ 7 0361
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
材質(レンズ) ポリカーボネート タイプ A 材質(フレーム) ナイロン テンプル色 ブラック 2018年トラスコ掲載ページ 6 0007
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類 溶接メガネ 材質 ポリカーボネート樹脂 質量(g) 45
1個
3,460 税込3,806
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全方向スライド回転式タイプ。上下自在式。前後調整可。
種類 遮光メガネ 仕様 ポリカレンズ 材質 ポリカーボネイト 質量(g) 79 方式 全方向スライド回転収納 レンズ厚さ(mm) 1.8 寸法(高さH×幅W)(mm) 80×240
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘルメットにワンタッチで取付可能です。 使用しない時には跳ね上げておけるので視界の妨げになりません。 フレームがないため下方視界が良く足下に不安がありません。
用途建設作業。 材質(レンズ) アクリル 適合 (ヘルメット)MPタイプ トラスコ品番 337-2359 形状 一眼型(ヘルメット取付用) 透明 質量(g) 68 材質(取付金具) スチール 幅×長さ(mm) 80×164
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

眼鏡に取り付ける遮光タイプのクリップオン
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類 遮光メガネ 仕様 軽量遮光シートレンズ使用、めがねへの取り付けが容易 質量(g) 15 規格 JIS T8141同等品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 136×60(クリップを除く) 機能 度付眼鏡取付タイプ、ハネアゲタイプ 材質(フレーム) プラスチック 材質(レンズ) プラスチック
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サングラスとメガネの掛け替えが不要なので便利です。オーバーグラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方はオーバーグラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。軽量を実現、長時間の使用も苦になりません。 角度も自由に変更でき、従来の保護グラスでのコメカミ部分や鼻パッド、耳への圧迫感がなく快適に使えます。偏光サングラスなので視界もクッキリ鮮やかで見やすい。実用新案登録済【登録第3165745号】
付属品 マイクロファイバー眼鏡ふき 材質 フレーム:ポリカーボネイト他 、レンズ:CAB 質量(g) 約19 寸法(cm) 4.8×14.5 厚さ(cm) 1.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接用メガネです。 複式自在です。 遮光レンズの下にクリアレンズを装着してます。 遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用 種類 保護メガネ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

差し込みスライド縦回転式タイプ。上下自在式。前後調整可。
種類 遮光メガネ 適合 (ヘルメット):MP型、野球帽型 材質 ポリカーボネイト 質量(g) 89 方式 差し込みスライド縦回転 レンズ厚さ(mm) 1.8 寸法(高さH×幅W)(mm) 80×240
1個
6,298 税込6,928
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むタイプです。 帽子の種類は問いません。 ヒサシの厚みによっては、差込み部の間に紙等を詰めて調整して下さい。 UVカット。 メガネをしたままでも使用可能。 特殊ハードコーティング加工で傷がつきにくい。 レンズの上げ下げが自由、レンズの巻き上げも可能です。
形状 一眼型(ヘルメット取付用) 機能 UVカット、メガネ併用可、傷付防止、レンズ上下調整可、レンズ巻き上げ可 材質(レンズ) ポリカーボネート 紫外線透過率(%) 0.0003以下
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用 遮光度 #10 質量(g) 106 種類 ゴーグル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×90×75
1個
939 税込1,033
当日出荷

周囲で溶接作業をしている際に、有害光線を遮光できます。 軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズです。 クリップ付のため、メガネにはさんで使用できます。
用途ガス溶接作業、高熱炉前作業等の際の目の保護に 種類 遮光めがね トラスコ品番 762-3101 材質 ポリカーボネート 質量(g) 30 規格 JIS相当品 遮光度 #3
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

よく見られる防護グラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方は防護グラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。日本光材 実用新案登録済(登録第3165745号)日本工業規格(JIS T8147:2003 保護メガネ)準用試験合格
付属品 マイクロファイバー眼鏡ふき 質量(g) 約19 レンズ色 クリア 寸法(cm) 4.8×14.5 材質(フレーム) ポリカーボネート(ハード/マルチコート) 材質(レンズ) ポリカーボネート(ハード/マルチコート) 厚さ(cm) 1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)