- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 溶接 回転 治具のおすすめ人気ランキング
溶接 回転 治具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「溶接 回転 治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラー 受け台」、「溶接回転台」、「ターニングロール」などの商品も取り扱っております。
メイン可動部を球状にすることで従来品にはない作動を実現しました。ユニークな発想から生まれた最大180°屈折・360°回転の、位置決め角度が自由自在なステージです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
39.2
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
材質(本体)
アルミ合金製
最小読取値(°)
(目盛)1
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
移動量(°)
180屈折・360回転・旋回自在
トラスコ品番
852-1349
アズワン品番
64-6752-60
1組
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番
851-3625
アズワン品番
64-4653-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。
また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)
5.5
ローラー幅(mm)
150
耐荷重(kg)
200
ローラー間隔(mm)
170(大ローラー間)
1パック(2台)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
独自の制御方式と変速機構を採用。
安定した回転で円筒物の溶接・過熱・塗布等の作業に最適です。
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番
384-7772
材質/仕上
スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)
12.5
質量(g)
898
内径(Φmm)
70
均等荷重(kg)
100
外径(Φmm)
160
取付穴径(Φmm)
8.1
取付ピッチ(mm)
(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)
□499
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
材質
本体:鋳物
直径×高さ(mm)
270×85
タイプ
回転式
TKG品番
9-1055-0301
TKG品番(2017)
6-0931-0101
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。
規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。
回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。
変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.1~1 r.p.m
セット内容
本体、フットスイッチ、制御BOX、チャックWPT-600
高さ(mm)
150(重心)
垂直負荷重(kg)
500
偏心(mm)
50(重心)
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質
(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)
種類
スイベルヒンジ
穴径(Φmm)
(中央部)12
仕上
(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)
12
トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。
アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。
用途溶接時のパイプ固定、回転作業に
付属品
フットスイッチ、ウェルドアース
質量(kg)
23.5
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
407×354×281(駆動側)、407
電源コード(m)
3
適合パイプ
20~125A(Φ27~140mm)
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)
4.8
主な用途
テレビ、モニターの回転台
小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番
287-4172
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
20.5
内径(Φmm)
360
均等荷重(kg)
500
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
19.6
送り方式
-
移動ガイド
すり合わせ
質量(kg)
0.04
クランプ
ツマミねじ式
平行度(mm)
-
目量
目盛読み5°
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
-
ステージ寸法(mm)
Φ30
移動方向
回転方向
心円度(mm)
-
面振れ(mm)
-
移動量(°)
粗動360
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
RS-1-INBは単輪駆動、またRD-3-INW以上は2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。
セット内容
駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m
最大積載量(kg)
1000
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(駆動台)1300×400×350
質量(kg)
150
仕様
ローラ駆動変速方法:インバータ方式
電源電圧
AC3Φ 200V 50/60Hz
サービス分類
レンタル
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。
規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。
回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。
変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.3~5 r.p.m
セット内容
本体、フットスイッチ、チャック WP-300
高さ(mm)
150(重心)
垂直負荷重(kg)
150
偏心(mm)
50(重心)
サービス分類
レンタル