溶接 色ガラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「溶接 色ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 ガラス 青」、「溶接色ガラス 青」、「黒ガラス」などの商品も取り扱っております。
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 105×50×2.5 寸法(mm) 50×105 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コスト重視の低価格タイプです。 傷に強いです。 遮光度の番手が大きいほど濃くなります。 DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。 材質/仕上 ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 50×105×3 適合機種 HS、TPW-T、TPW-K
1パック(2枚)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
448 税込493
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接面用遮光プレート。 耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質 ガラス 質量(g) 34 規格 JIS T8141 寸法(幅W×高さH)(mm) 105×50
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。 種類 手持ち面 トラスコ品番 484-7644 適合機種 HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等 材質 ポリカーボネート 質量(g) 42 電源 太陽電池 寸法(縦×横)(mm) 51×108
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護 仕様 遮光スピード。1/4000! 質量(g) 約36.5 電源 太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲 ―5℃~55℃ フィルターサイズ(mm) W108×H51×D5 遮光度 アーク点火前3.5(プレート使用時4) アーク点火後10(プレート使用時11) 視界範囲(mm) 92×35 切替時間(秒) 0.25~0.45 遮光性能 1/4000秒
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

軽量で割れにくい遮光プレート 有害な紫外線・赤外線や強い可視線から守ります
サイズ #10
1個
669 税込736
翌日出荷

溶接面用遮光プレート。 軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質 ポリカーボネート 規格 JIS T8141 タイプ JIS規格品 質量(g) 15 寸法(幅W×高さH)(mm) 105×50
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)色ガラス#10 1枚入
溶接面交換用遮光プレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。 アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。
用途交換用遮光プレート 遮光度 #10
1枚
159 税込175
当日出荷

眼球の乾きを軽減するゴールドミラーコート
寸法(mm) 108×51 規格 ANSI 材質 ポリカーボネート(ハードコート) 質量(g) 20
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常の溶接遮光プレートに重ねて使用することにより手軽に青色の視界を再現できます。
用途溶接遮光プレート用色調プレート 寸法(mm) 50×105 赤外線遮断率(%) 0.47
1枚
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用 材質 ガラス 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 約50×約105 透明
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷


新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応(推奨溶接電流35~200A)。ソーラー充電式。家庭防水で、水・汗による故障を防止。手持ち面・かぶり面・ゴーグル等に装着可能
質量(g) 38 使用温度範囲(℃) -5~55 電源 ソーラー(充電式) 遮光度 #10(固定) 応答速度 1/3600秒 視界範囲(mm) 93×35 戻り速度(秒) 0.2 遮光性能 (通光時)#2.5 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 51×108×5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類 溶接面(手持ち式) 材質 ポリプロピレン製 適合 自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g) 約260 取付方式 裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。 面体寸法(幅×長さ)(mm) 約250×約295 窓寸法(幅×高さ)(mm) 約100×約40
1個
699 税込769
当日出荷

軽くて、堅く、電気絶縁性にも優れた素材のバルカナイズドファイバー(堅紙)でできています。
用途アーク溶接作業に。 種類 溶接面(手持ち式) トラスコ品番 228-2771 材質 (面体)硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、(手持部)プラスチック(P.P.) 質量(g) 300 面体寸法(幅×長さ)(mm) 221×315 適合プレート 105×50mm(別売)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用 種類 溶接面(かぶり式) 材質 本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g) 約530(内外プレート含む) タイプ ヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm) 約300×250 遮光度 ♯10付属(外側) 適合プレート 外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm) 約60まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類 溶接面(手持ち式) 仕様 JIS規格外 適合 自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g) 300 タイプ ファイバー製 耐水 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 310×240×120 窓寸法(幅×高さ)(mm) 約90×約40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷