- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- 溶接 trusco 保護具のおすすめ人気ランキング
溶接 trusco 保護具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新175件の「溶接 trusco 保護具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接保護具」、「溶接用 足カバー」、「耐熱保護具」などの商品も取り扱っております。
1双
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
トーチカバーは溶接作業の熱からトーチ部分と手を保護し、作業効率をアップさせます。※シリカファイバーが主体のシートを使用しておりますので柔らかく、トーチカバーは、狭い作業環境にも対応できます。
トラスコ品番
231-6421
摘要
1枚
質量(g)
60
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
基本使用荷重4倍の安全率です。
100%磁気探傷試験済みです。
機械指令2006/42/EGに適合しています。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用
仕様
鍛造ラッチ付
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
ベアリング
ダブルボール
安全率
基本使用荷重4倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS T 8101 革製H種<重通作業用>E合格
ベロ部分は切子や火花の侵入を防ぐ構造
色
黒
材質(先芯)
鋼製
JIS規格
JIS T8101 C1/H/P1合格
材質(甲被)
牛革(ベロア)
標準質量(g)
1200(26.0cm/両足)
靴底
合成ゴム1層
中敷
全敷
高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。
種類
自動溶接遮光面
付属品
外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式
タイプ
遮光スピード。1/25000!
遮光度
#9~#13
非遮光度
#3.5
遮光速度(秒)
1/25000
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/25000!
質量(g)
520
電源
太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲
―10℃~55℃
遮光度
アーク点火前3.5 アーク点火後6~13
視界範囲(mm)
110×90
切替時間(秒)
0.1~1.0
遮光性能
1/25000秒以下
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。
職業別シーン
溶接工
材質
アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
種別
前掛け
厚さ(mm)
1.6
耐久性に優れた床革を使用しています。
腰のしっかりした牛床革でたるみをなくしました
用途溶接、鉄鋼、機械
材質
牛床革
仕様
締めバンド/3本バンド締めタイプ
トラスコ品番
253-8466
厚さ(mm)
1.7(±0.2)
質量(g)
310
幅(cm)
(足まわり)31
丈(cm)
20
職業別シーン
溶接工
1足
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
用途足首の保護用具。
材質
綿
色
黒
タイプ
マジック式
長さ(cm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。
裏ポケットつきです。
用途溶接、鉄鋼、機械
材質
牛革(国産革使用)
仕様
肩掛け紐、布紐使用
トラスコ品番
253-8458
厚さ(mm)
1.4(±0.2)
質量(g)
335
幅(cm)
21
耐熱温度(℃)
(素材)80
丈(cm)
50
職業別シーン
溶接工
1双
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。
特性
耐炎、耐熱
材質
アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
職業別シーン
溶接工
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。
仕様
袖あり
厚さ(mm)
1.4±0.5%
タイプ
5本指
メーカー商品コード
4140070
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐久性に優れた牛床皮で火の粉から作業袋守ります
両側1セットです。
用途建設・土木・溶接
材質
牛床革
仕様
全長240mm
トラスコ品番
851-3495
丈(cm)
24
足首周り(cm)
27~30
ふくらはぎ周り(cm)
31~35
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。
手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/25000!
トラスコ品番
355-7511
質量(g)
490
使用温度範囲(℃)
-10~+55
フィルターサイズ(mm)
110×90
使用電池
ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池
遮光度
通常時#3.5。#9~#13のレベルで無段階に調節可能
視界範囲(mm)
98×44
切替時間(秒)
2段切替式。(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)
感度調整
高低2段階調節
遮光性能
速度:1/25000秒。感度調節:2段切替式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
サイズ
フリー
トラスコ品番
124-9533
種別
前掛
質量(g)
290
本体質量(g)
290
混率(%)
アラミド繊維50、耐炎繊維50
耐熱温度(℃)
(素材)300
総丈(cm)
94
下幅(cm)
58
職業別シーン
溶接工
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。
耐熱作業用保護具。
本体質量(g)
190
厚さ(mm)
1.6
混率(%)
アラミド繊維50、耐炎繊維50
全長(cm)
32
トラスコ品番
124-9797
質量(g)
190
耐熱温度(℃)
(素材)300
特性
耐炎、耐熱
職業別シーン
溶接工
1足
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強度のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断作業用保護具として
材質
アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
厚さ(mm)
1.6
国産革を使用。丈、幅ともゆったりとってあり、作業性に優れています。柔軟性に富み、耐久性に優れています。裏ポケット付き。
用途溶接、鉄鋼、機械
種別
前掛
職業別シーン
溶接工
材質
牛床革
仕様
牛床革1.4mm(±0.2mm)肩掛け紐、腰紐、牛床革使用
トラスコ品番
253-8474
厚さ(mm)
1.4(±0.2)
質量(g)
575
幅(cm)
55
丈(cm)
95
1枚
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
マジック式で脱着が簡単。
色
白
寸法A(mm)
220
生地
6号帆布
タイプ
マジック式
メタ系アラミド繊維コーネックス[[(R)]]と防炎加工綿を使用した織物から製造された耐熱エプロンです。軽くて、作業性に優れています。
用途溶接作業、炉前作業など。
種別
エプロン
職業別シーン
溶接工
2018年トラスコ掲載ページ
6 0279