- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 革手袋
- 溶接手袋 薄手のおすすめ人気ランキング
溶接手袋 薄手のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「溶接手袋 薄手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接用手袋 豚革」、「洗える皮手袋」、「薄皮手袋」などの商品も取り扱っております。
TIG溶接の中でも、最も緻密さを要求される作業のために作られた薄手のグローブです。キッドスキンと呼ばれる特に薄い若ヤギの表革は最も柔らかさとしなやかさを求められるグローブに使用され、TIG溶接での器用性と適度な保護性能、耐摩耗性、耐穿孔性を兼ね備えています。ショートカフの手首が短いデザインで軽快な作業性実現し、手の側面のドラッグパッチは手が母材に触れる部分をしっかり保護します。
用途TIG溶接
材質(裏)
手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)
若ヤギ革
材質(掌側)
若ヤギ革
材質(補強材)
手の平:小指側面保護パッチ、手の甲:なし、手首:なし
最高級の豚表皮を使用し甲部分に吸汗速乾素材(抗菌加工)を使用した皮手袋です。最高級の豚皮を使用する事により抜群の強度とフィット感が有ります。
甲部に吸汗速乾素材を使用する事で手袋内部の汗を吸収、爽やかな使い心地です。
材質(甲)
ポリエステル
溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、切断
厚さ(mm)
1.2
表革と床革をミックスした溶接作業に便利な牛床革の手袋です。
手の部分はやわらかい表革で、手首部分は床革仕様になっています。
厚みもしっかりしており、従来の床革のみの溶接手袋とは異なり、高級感があります。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途アルゴン溶接
仕様
牛本革、掌部/牛床革、親指付根/本革当付、5本指、袖あり
タイプ
5本指
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。
仕様
袖あり
厚さ(mm)
1.4±0.5%
タイプ
5本指
メーカー商品コード
4140070
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。掌部に牛本革を使用する事で細かな作業に対応します。
用途アルゴン溶接に。
トラスコ品番
856-3402
厚さ(mm)
袖部
質量(g)
125
2018年トラスコ掲載ページ
7 0364
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
袖が長く溶接作業に最適です
背縫タイプで装着感が向上。
補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc
厚さ(mm)
1.4(±0.1)
質量(g)
290
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マジックテープ付き、小アテ付。
豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。
特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。
主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能
耐熱
全長(cm)
26
耐熱温度(℃)
(素材)350
材質
外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン
入数(双)
1
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約21
TKG品番
9-0714-1101
TKG品番(2017)
6-0624-0901
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
洗える革手袋。
水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。
特殊なめしの豚革使用。
あて無し。
用途様々な現場での作業に。
甲メリヤス
豚革使用で柔らかく、手にジャストフィット
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
材質(甲)
メリヤス
RoHS指令(10物質対応)
対応
水洗い可能な豚革手袋です。
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。
豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。
手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
親指付け根周りは二重構造になっており耐久性を持たせています。
用途機械・土木建築・配管工事など各種作業
仕様
面ファスナー付き
加工
甲メリ
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。
豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。
手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
用途機械・土木建築・配管工事など各種作業
仕様
面ファスナー付き
材質(甲)
メリヤス
材質(掌側)
豚革
やわらかな豚革を使用し、優れたフィット感を実現。手の平部分には黒革を使用し強度を増しています。
あて付きマジックテープ付き
豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
Caiman Gloves独自の3D立体成型を採用した多目的グローブ。抜群のしなやかさは鹿革に近く、厚さは鹿革よりやや厚いながらも器用性は大きく劣ることはありません。手の平の要所には雄豚革の補強パッチとクッション性のあるパッドを施し、快適性と保護性能を向上させています。甲側のみウール裏地を施し、断熱性を強化。手の平を裏地無しにすることで器用性を実現。手首部分はしっかり縁縫いをした豚革を使用することで溶接に使用した場合のスパッタやスパークからの保護を考慮。さらに羊革で手の平付け根のパルスプロテクターも施されています。縫製には米国デュポン社開発のケブラー糸を使用。付属のカラビナはグローブの保管に便利です。
用途ワークグローブ、TIG溶接、多目的
機能
伸縮性・柔軟性
色
ホワイト×イエロー
入数(双)
1
材質(掌側)
羊革
材質
手首:牛漉き革
材質(甲)
羊革
付属品
保管用カラビナ
材質(裏)
手の平:なし、手の甲:ウール、手首:なし
材質(補強材)
手の平:牛革パッチ・クッションパッド、手の甲:なし、手首:なし