- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接棒
- 溶接棒 携帯 ケースのおすすめ人気ランキング
溶接棒 携帯 ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新140件の「溶接棒 携帯 ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し金ホルダー」、「棒入れ」、「マルチクランプ」などの商品も取り扱っております。
ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨漏れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。
ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保温効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮出来ます。
作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業能率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。
どの機種も大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊フック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。
材質は特殊プラスチック製です。100℃の溶接棒を収納したり、溶接火花が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。
仕様
丸型フック止めタイプ。(蓋半開)
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.4
国産革を使用。幅広(110mm)のベルト通しで、腰部に安定。耐久性に優れている。
用途溶接
仕様
裏部上部にベルト通し牛床(牛床革1.5mm)
トラスコ品番
253-8482
材質
牛革(国産革使用)
厚さ(mm)
1.5(±0.1)
質量(g)
100
幅(cm)
9
丈(cm)
30
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
溶接機の性能を最大限に引き出すには、溶接棒を乾燥させて使用することが大切です。
50~200℃連続調節可能。
溶接欠陥の発生を防止。
スパッタ量の減少。
溶接作業性を維持。
安定したアークを実現。
トラスコ品番
393-5779
質量(kg)
3
定格入力電圧(V)
AC100 50/60共用
設定温度(℃)
50~200。(サーモスタット付き、連続調節可能)
適合溶接棒(mm)
450(最大)。5kgまで
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
耐久性抜群の溶接棒ケースです。牛本革で耐久性抜群です。
用途溶接棒の収納、携帯。
材質
牛本革
適合ベルト幅(mm)
60まで
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
溶接棒を収納してベルトなどに吊り下げて使えるホルダーです。
牛革製なので溶接環境に最適。
底部分は二重補強されています。
用途溶接棒の収納
材質
牛革
適合ベルト幅(mm)
50
幅(cm)
約8
全長(cm)
約30
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色
クリア
タイプ
中皿なし
長さ調整が可能なケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ナチュラル
2018年トラスコ掲載ページ
10 0839
溶接棒の収納が可能な革製のケースです。
ポケット部分に仕切りがあるので、3mmと4mmの溶接棒を使い分けができ、仮止めや薄物が混合する作業に効率的です。
断続的な溶接作業時でもベルトに通さずカラビナにダイレクトにぶら下げられる特殊な穴を加工しています。
3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。差金ホルダー付きです。
用途溶接棒の収納。
材質
牛本革、金具部:スチール
質量(g)
210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×330
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。
収納本数(本)
1
仕様
本体、フタセット
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ450mmまでの溶接棒を、大容量10kgまで一気に乾燥でき、温度調節範囲100~400℃で、低水素溶接棒の乾燥にも完全対応した溶接棒乾燥機です。縦持ち、横持ち共に可能で、持ち運びに便利です。縦置き、横置きどちらでも使え、横置きスタンドを使用することで溶接棒を取り出しやくできます。蓋の開き具合を使いやすいように調節可能です。温度を一定に保つサーモスタット内臓。温度ヒューズ搭載により故障時の熱暴走を防ぐので万が一の時も安全です。溶接欠陥の発生を防止します。スパッタ量の減少。安定したアークを実現します。
消費電力(W)
400
温度調節範囲(℃)
100~400
容量(kg)
10
収納溶接棒長(mm)
450
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
212×262×706
本体質量(kg)
6
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
色
ナチュナル
材質
ポリプロピレン(PP)
セット内容
本体、フタ
2018年トラスコ掲載ページ
10 0838
革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
330×60×45
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐久性抜群の床皮と合成皮革を使用しています。邪魔にならない四角型です。
用途釘、ビス等の収納、携帯。
材質
主材料:合成皮革、カラビナ:アルミ
仕様
四角型
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
340×90×55
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
長尺物の持ち歩きに便利。
ショルダーベルトとゴムクリップ付き。
40Wの蛍光灯が20本入る。
直径(Φmm)
(底)210
質量(g)
670
寸法(幅W×高さH)(mm)
335×1000 (巾着部150)
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。)
軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。
仕切板付きです。
大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質
プラスチック段ボール