溶接用吊りピースのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
90件の「溶接用吊りピース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊ピース 溶接」、「溶接 ピース」、「吊りプレート」などの商品も取り扱っております。
JIS F3410-1999 C形タイプです。 溶接取付けタイプです。 吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全方向負荷可能です。 フックと直接接続可能です。 全方向4倍以上の安全率です。 全数磁気深傷テスト済みです。 リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 材質 ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
特価
8,590 税込9,449
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンドーテック船用アイプレート C型
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。 テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t) DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。 スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
材質 ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじを切っていない溶接用のUカンです。
用途カシメや溶接などに。 材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 スチール 寸法(mm) B:70、C:40、D:14、T:49 使用荷重(t) 2 アズワン品番 64-7988-21
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 スチール 線径(Φmm) 12 使用荷重(kg) 1814 プレート寸法(mm) 38×49 リング幅(mm) 56
1個
2,140 税込2,354
当日出荷


コンドーテック船用アイプレート F型
ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。F型。
仕様 JIS F 3410-1995
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油圧ショベル用バケットフックの国内シェアNO.1です。 高い信頼と永年の実績に基づいて、堅牢に、そして使いやすく作り上げたのがUKN型バケットフックです。 掛け外しの容易な耳付ラッチを採用しています。 万一ラッチに荷重がかかっても、使用荷重の範囲では耐えられるように設計されています。 工場出荷時に、全品厳密な耐力テストを行っています。(使用荷重の3倍の耐力テスト)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)