- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接面・遮光メガネ
- 溶接用素ガラスのおすすめ人気ランキング
溶接用素ガラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新102件の「溶接用素ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接面 素ガラス」、「前倒れ防止プレート」、「溶接面」などの商品も取り扱っております。
溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用
材質
ガラス
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
約50×約105
色
透明
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。
トラスコ品番
228-2798
適合機種
HS、TPW-T、TPW-K
厚さ(mm)
2.0
材質/仕上
ガラス
質量(kg)
3
摘要
箱入
寸法(縦×横)(mm)
50×105
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×50×2
質量(g/パック)
2820
1箱(100枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
遮光レンズをスパッタから保護するガラスです。
用途交換用カバープレート。
1個
¥51
税込¥56
当日出荷
コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。
トラスコ品番
228-2836
適合機種
HS、TPW-T、TPW-K
厚さ(mm)
2.0
材質/仕上
ガラス
摘要
パック入
質量(g)
66
寸法(縦×横)(mm)
50×105
質量(g/パック)
66
1パック(2枚)
¥229
税込¥252
当日出荷
1パック(10枚)
¥309
税込¥340
当日出荷
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×50×2.5
寸法(mm)
50×105
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
ソーダ石灰ガラス
衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
色
透明
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
約108×約51×約2
仕様
ポリカーボネイト
寸法(mm)
約108×約51×約2
1枚
¥169
税込¥186
当日出荷
材質
ソーダ石灰ガラス
溶接面用白ガラス(PCプレート)
耐衝撃性に優れたPCポリカーボネイト製で、スパッタが付きにくい素ガラスに変わる商品。
寸法(mm)
50×107
色
透明
仕様
JIS規格外
材質
PC(ポリカ)
タイプ
ポリカーボネイト
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
JIS規格品
材質
ガラス
色
緑
仕様
JIS規格品
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×50×3
寸法(横×縦)(mm)
105×50
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ
角
連続使用温度(℃)
80
長さ公差(mm)
±1
幅公差(mm)
±1
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
93.5
サービス分類
オーダー・加工
自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
適合
AS-2、AS-2-F、M3000F(M/4) 共用
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
90×110
1パック(5枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差
外寸±0.5mm(規格品)
端面加工
面取り仕上げ
材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類
溶接面(手持ち式)
仕様
JIS規格外
適合
自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど
色
赤
質量(g)
300
タイプ
ファイバー製 耐水
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
310×240×120
窓寸法(幅×高さ)(mm)
約90×約40
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コスト重視の低価格タイプです。
傷に強いです。
遮光度の番手が大きいほど濃くなります。
DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。
材質/仕上
ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
50×105×3
適合機種
HS、TPW-T、TPW-K
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。
後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。
両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。
外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください)
外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。
外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。
内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用
種類
溶接面(かぶり式)
材質
本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン
質量(g)
約530(内外プレート含む)
タイプ
ヘッドバンドタイプ
寸法(縦×横)(mm)
約300×250
遮光度
♯10付属(外側)
適合プレート
外側50×105mm/内側90×110mm
頭囲(cm)
約60まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷