- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 溶融亜鉛メッキ鋼材のおすすめ人気ランキング
溶融亜鉛メッキ鋼材のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新125件の「溶融亜鉛メッキ鋼材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「亜鉛メッキ 鋼材」、「溶融亜鉛メッキ鋼板」、「チャンネル 溶融亜鉛メッキ」などの商品も取り扱っております。
床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)
種類
チャンネルブラケット
穴径P1(Φ×mm)
11×25
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)
2.5
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)
2000
板厚(mm)
1.5
穴ピッチ(mm)
380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
形状
アングル
タイプ
チャンネル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
チャンネルブラケット
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
仕様
75型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)
40
厚さ(mm)
4.5
高さ(mm)
75
アンカー穴(mm)
Φ12×15
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
チャンネルブラケット
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
仕様
75型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)
40
厚さ(mm)
4.0
高さ(mm)
75
アンカー穴(mm)
Φ12×15
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
チャンネルブラケット
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
仕様
100型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
4.5
高さ(mm)
100
アンカー穴(mm)
Φ12×15
床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質
SUS304
種類
チャンネルブラケット
穴径P1(Φ×mm)
11×25
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
チャンネルブラケット
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
仕様
100型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
4.0
高さ(mm)
100
アンカー穴(mm)
Φ12×15
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
配管を壁面、床面、天井面に沿わせて設置するときに使用します。2種のシリーズがあります。
材質
鋼板
寸法C(mm)
15×12
関連資料
図面(0.04MB)
表面仕上げ
ユニクロ
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
形状
アングル
タイプ
チャンネル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプ
チャンネル
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
寸法(mm)
60×50
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応