滅菌コンファゼリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「滅菌コンファゼリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波ゼリー」、「水溶性潤滑剤」、「潤滑ゼリー 医療」などの商品も取り扱っております。
尿路へのカテーテル挿入用の潤滑剤です。 1回のカテーテル挿入に適した容量です。 γ線滅菌済。
松吉医科器械コード 24-3478-00
1式(100個)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

ナビス(アズワン)プロシェア潤滑ジェル
個包装の使いきりタイプです。 水溶性ですので、紙や布で容易に拭き取れます。 痛みを和らげスムーズな検査を実現! γ線滅菌済(個包装)。
成分 水・グリセリン・ヒドロキシプロピルメチルセルロース他 アズワン品番 7-3608-01
1箱(100個)
6,090 税込6,699
翌々日出荷

滅菌済、水溶性の潤滑剤です。 カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。 滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード 24-2584-00
1個(5g×100包)
3,698 税込4,068
当日出荷

無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番 0-6681-01 松吉医科器械コード 23-7390-00
1本(55g)
869 税込956
当日出荷

内視鏡検査、注腸X線検査、直腸指診などに適した潤滑補助剤。
松吉医科器械コード 24-3356-00
1式(12本×150g)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

γ線滅菌済み。リドカイン成分を含まずショック症状をおこす心配がありません。5g100包入と82g24本入があります。 尿道カテーテル、気管支挿管、気管支内視鏡、膣鏡等挿入、内視鏡検査等に使用できます。 防腐剤パラベン及びアルコール非含有で皮膚にアレルギーを持つ患者様にも赤くなったり痒くなるなどの不具合が出にくいです。
1箱(100枚)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様 固定用ゴムバンド付き 直径(Φmm) 32 アズワン品番 8-6365-11
1箱(10個×3パック)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士フイルムメディカル超音波ゼリー F JELLY PLUS
スキンケアの研究から生まれた超音波ゼリーです サッと拭きとれて、ベタつき感が残りません。 汗にも強く、水っぽくなりにくいゼリーです。 銀系抗菌剤配合により、プローブやゼリーボトルを介した感染リスクの低減が期待されます。
容量(g) 250
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
ホワイト 材質 不織布 サイズ フリー 松吉医科器械コード 23-7443-00
1式(100袋)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮 セット内容 ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口) 危険物の類別 非危険物
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様 弱酸性、γ線滅菌済(個包装) アズワン品番 8-6363-01
1箱(20mL×48個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

スタンダードタイプ。全身用潤滑ローション。使いやすいボトルタイプ。 無香料・無着色のクリアタイプ。弱アルカリ性。
香り 無香料
1個(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

超音波伝導性に優れたゼリーです。 パラベンフリー、アルコールフリーですので、お肌に優しく安心してお使いいただけます。 ゼリーは水溶性ですので、使用後は紙で簡単に拭き取ることができます。 アズワン品番:8-2602-11 と8-2602-12 は一般的な粘度で、広範囲の部位での使用に適しています。 アズワン品番:8-2602-11は片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。 アズワン品番:8-2602-12は詰め替えやすいよう、ノズルが付属していますので、簡単にハンドボトルへ詰め替えてご使用いただけます。 アズワン品番:8-2602-13は中粘度タイプよりも柔らかいため、肌なじみがよく、良く伸びて肌に密着します。 片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。 チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。 ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸 材質 (本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム 全長(mm) 760 質量(g) 92 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00103000007 吸水量(mL) 65(ゴム球) 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

適度な粘性がある水溶性で、カテーテルや各種医療器具に馴染みよい塗布が可能です。
用途気管挿管、尿道カテーテルをはじめ各種医療器具への潤滑補助用 成分 水・親水性増粘剤・安定化剤 アズワン品番 7-3303-11
1箱(100包)
6,998 税込7,698
当日出荷

無色透明・無臭の水性タイプです。個包装なので経済的に使用できます。
内容量(g) 5 成分 純水、ヒドロキシエチルセルロース、グリセリン、モノプロピレングリコール、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール、カルボマー、水酸化ナトリウム アズワン品番 8-5851-11
1箱(100包)
9,698 税込10,668
当日出荷

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質 (先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1缶(50kg)
92,980 税込102,278
3日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ 男性用 セット内容 ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質 レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)