- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 滅菌採水瓶のおすすめ人気ランキング
滅菌採水瓶のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新96件の「滅菌採水瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「採水瓶」、「キャップシール」、「水質検査容器」などの商品も取り扱っております。
広口スクリューキャップですので採取しやすく、密閉して運搬する際に便利です。
折りたたんで廃棄できます。
水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。
容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。
一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。
材質
本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
目盛
あり
中栓
なし
水質検査に適した滅菌済採水瓶です。
材質
PE(ポリエチレン)
滅菌済
電子線
広口スクリューキャップで採取しやすい滅菌採水瓶です。
材質
本体/HDPE、蓋/PP
目盛(mL)
50
滅菌
γ滅菌済
口内径(Φmm)
33.5
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。
水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
広口の密閉容器なので持ち運びや検体の採取に便利です。ハイポ入はチオ硫酸ナトリウム (0.02~0.05g/100mL)が入っています。
電子線滅菌済のポリ瓶。
商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。
本体とキャップをセットした状態で個装しています。
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。
中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。
採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)
PE
材質(キャップ)
PP
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
インナーリブ付キャップ。パッキン無し。本体材質:PE、キャップ材質:PP。ハイポ:チオ硫酸ナトリウム。電子線滅菌済。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×53×111
1セット(200個)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
用途水道水、井戸水などの細菌検査用
材質
PE
型式
TG2000
容量(mL)
100
胴径(Φmm)×高さH(mm)
38×81
滅菌
E.O.G滅菌
TGK品番
117-80-46-33
品名
一般用
1ケース(100本)
¥11,230
税込¥12,353
当日出荷
インナーリブ付キャップ。パッキン無し。本体材質:PE、キャップ材質:PP。電子線滅菌済。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×53×111
1セット(200個)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
広口スクリューキャップで採取しやすい滅菌採水瓶です。 水道水中の塩素を中和するためのハイポ(チオ硫酸ナトリウム55±5mg)が入っています。
仕様
ハイポ:○
材質
本体/HDPE、蓋/PP
目盛(mL)
50
滅菌
γ滅菌済
口内径(Φmm)
33.5
ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。
広口のため、検体を採取しやすく密閉して運搬することに適しています。
水道水・井戸水・飲料水・排水等の検査用途に適しています。
材質
本体/HDPE、キャップ/PP
口内径(Φmm)
33.5
ガス滅菌済。スクエアタイプで収納もスペースを無駄にしません。水質検査の採水瓶としてご使用いただけます。
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
HDPE
材質(中栓)
LDPE
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
121
目盛
あり
色(フタ)
クリア
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
色(本体)
白
耐熱温度(℃)
80
仕様
中栓付
目盛
なし
色(フタ)
白
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
約120
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)
HDPE
色(本体)
白
使用温度範囲(℃)
-40~80
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛
なし
色(フタ)
白
ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
用途サンプル保存容器
材質
本体:PP、キャップ:PP
使用温度範囲(℃)
0~98