- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 滅菌水のおすすめ人気ランキング
滅菌水のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新523件の「滅菌水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滅菌精製水」、「食塩水」、「蒸留水」などの商品も取り扱っております。
用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。
有効期限(年)
1(製造から)
化学組成
リン酸緩衝生理食塩水
仕様
γ線滅菌済
日本薬局方準拠の精製水
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。
容量(L)
20
適合規格
A1相当
滅菌
ろ過滅菌済
アズワン品番
4-930-01
試験項目
第17改正日本薬局方準拠
1個(20L)
¥4,340
税込¥4,774
当日出荷
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
成分
純水(脱イオン水)100%
pH値
5.0~7.0
導電率
1.0μS/cm以下
保管環境
暗所保管、室温
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ろ過工程
原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
取扱説明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1箱(20L)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
γ線滅菌済
用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。
化学組成
リン酸緩衝生理食塩水
化学組成
リン酸緩衝生理食塩水
滅菌
済み
滅菌方法
γ線滅菌済
1mLの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します。
片手でフタの開閉ができます。
γ線照射済。
容量(mL)
9
アズワン品番
2-3775-01
組成
リン酸緩衝生理食塩水
1箱(20本×20パック)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。
・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。
・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。
・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に
・プレ化粧水用として
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど
・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに
・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として
・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用
・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<吸入や吸引など医療用の蒸気用水として>
・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として
・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に
・在宅酸素や水素吸入器の補給水に
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として
・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分
純水100%
付属品
コック(1箱×1個)
適合規格
A2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合JIS規格
JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
名称
蒸留水
種別
蒸留水
容量(mL)
500
等級
GR
化学式
H2O
化学組成
H2O
アズワン品番
2-8994-01
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
18.02
CAS登録番号
7732-18-5
1本(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。装置接続用です。
用途試料原液作製
材質
PE
保存環境
常温
検体25gを用いた試料原液作製に適しています。
仕様
検体量25g
材質
PE
容量(mL)
225
保存方法
常温
イオン交換法による高純度精製水です。
製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。
様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用
成分
精製水
規格
電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率
2.0μS/cm以下
pH値
6.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
サニスペック滅菌スティック用の10mL滅菌希釈水です。
用途拭き取り検査用
アズワン品番
2-7590-01
仕様
γ線滅菌済
容量(mL)
10
化学組成
リン酸緩衝生理食塩水
1箱(10mL×100本)
¥6,100
税込¥6,710
翌々日出荷
水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。
高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年)
5
検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。MT-11はカップにりん酸緩衝生理食塩水が9mL入っており、段階希釈する際に便利です。
MV2-90は検体10gを用いた試料原液作成に適しています。
成分
リン酸緩衝生理食塩水(滅菌処理済)
組成
リン酸緩衝生理食塩水
型式-TP2000。 高圧蒸気滅菌済み・リン酸緩衝液-9mL入り、10倍希釈用
TGK品番
117-80-46-31
寸法(Φ×高さH)(mm)
31×67
1ケース(500個)
¥39,500
税込¥43,450
6日以内出荷
10倍希釈用です。ワンタッチ式キャップですので、片手で開閉できます。
種別
TP2200
容量(mL)
9(試験管型)
アズワン品番
1-9488-03
組成
リン酸緩衝食塩水
1セット(50本×8箱)
¥25,980
税込¥28,578
12日以内出荷
成分
高純度精製水(100%)
トラスコ品番
445-4081
質量(kg)
5.4
使用温度範囲(℃)
0~100
容量(L)
5
適合規格
A2~A3相当
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
23×14.5×24
1本(5L)
¥999
税込¥1,099
当日出荷