- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- 靴関連用品
- 滑らんぞーコンパクトのおすすめ人気ランキング
滑らんぞーコンパクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新70件の「滑らんぞーコンパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「靴底 滑り止め シート」、「安全靴 滑り止め」、「耐滑」などの商品も取り扱っております。
携帯に便利、簡単装着ベルクロ&ゴムバンドで楽々。電車もそのままでOK。オールシーズンで使用可能。ピンタイプではないのでカチカチ音がしません!適応サイズ:小学生~大人まで(小さめサイズ)。ストッパーゴム付き
種別
転倒防止ベルト
材質
滑り止め部:塩化ビニル樹脂、ベルクロテープ:ナイロン、ゴム部:合成ゴム
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×285
対応外周(cm)
(取付部)20~30
1足
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
強力ストッパー面を米国ベルクロ社ワンラップ・ストラップに装着した滑り止めストラップ。非常に軽量な上接地面が柔らかいので屋内の床面も傷つけません。幅25ミリと細いためズレがなく、長さが40センチでどんな靴にも対応できます。取り付けは簡単でシッカリ止まり、外す時も簡単です。ストラップは簡単にカットして調整できます
用途降雪時の凍結した路面や滑りやすい面の歩行に
色
黒
材質
滑り止め/塩化ビニール、ワンラップストラップ/ポリプルピレン、ナイロン
長さ(mm)
滑り止め部/96
幅(mm)
25
サイズ
フリー
標準質量(g/片足)
11
ストラップ長(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1足
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソール
柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します
「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!
ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります
雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!
折り畳みでき、持ち運びもラクラク!
材質
ゴム(非耐油性)
通勤やお出かけ、旅行等での凍結や圧雪時の転倒防止に。
携帯に便利な収納袋付!
いつでもどこでもワンタッチで装着OK 。
革クツ、スニーカー、パンプスなどに使用できます。(商品によっては装着できない場合もございます)
ズレにくく外れにくい「かかと装着仕様」で安心歩行ができます
材質
本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、携帯袋/ナイロン
機能
(スパイク数)5個
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質
本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能
(スパイク数)6個
凍結路の安心スパイクで金属スパイク「レス」で歩行もスムーズです。
みぞれや新雪にも使用できます。
スタッドレスの合成ゴムに効果の高い「波線の溝」を施し、路面をしっかりキャッチします。
つま先・かかと部のスタッドレス仕様で安心歩行ができます。
用途凍結路の安心歩行に。
仕様
コンパル スタッドレス・スパイク
トラスコ品番
828-9565
材質
合成ゴム
質量(g)
94
適合サイズ(cm)
23.0~28.5
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能
(スパイク数)7個
材質
本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)
約50×450
高さ(mm)
(ピン)3
質量(g)
72
耐寒温度(℃)
-40まで
1足
¥999
税込¥1,099
当日出荷
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質
本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼
耐寒温度(℃)
-40まで
すぐ使えるカンタン装着!革靴から長靴まで装着が可能!。滑らず、転ばず、足元安心。面ファスナーでどこでも簡単に装着取り外しができます。携帯に便利な収納袋付き。
サイズ(cm)
23.5~28
材質
合成ゴム、鉄、ナイロン、他
質量(g)
約100
機能
(スパイク数)7個
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約117×48×10
1足
¥999
税込¥1,099
当日出荷
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能
(スパイク数)8個
材質
本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン
耐寒温度(℃)
-40まで
温水(130℃まで)で丸洗い可能です。
幅広いサイズの靴に対応できます。
革靴や通勤用のシューズを履いたまま着用でき、各現場に合わせて使用できます。
用途食品、介護、理化学関係に。
工場、施設、建設現場などの訪問者用に。
材質/仕上
本体:ゴム
着脱簡単滑り止め用スパイクです。ゴム製なので靴の上から引き伸ばして取り付けできます。
ちょっとした雪道や草地などでの滑り防止に便利な商品です。
全部で前部4ヵ所、後部2ヵ所の計6ヵ所にスパイクが付いています。
用途雪道、山道など
機能
(スパイク数)6個
材質
(本体)合成ゴム、(スパイク)スチール
運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
材質
本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)、台座:ポリプロピレン
耐寒温度(℃)
-40まで
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質
本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン
機能
(スパイク数)10個
急な積雪や路面凍結に!
取りつけラクラク簡単脱着。
おしゃれな専用ケース付で、使用しないときはカバンの中に。
用途通勤、通学に最適。
材質
スパイク:合成ゴム、鉄 ケース:ポリエチレン
「はずれ」を防ぐベルト仕様脱着簡単。携帯に便利な収納袋付。
用途雪道や凍結道路での転倒防止に山菜採りに
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ
凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)
-5~50
砥粒種類
鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)
25
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
58.8
耐久性(年)
約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
材質
金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム
質量(g)
102
寸法(幅W×長さL)(mm)
4.6×250
アズワン品番
64-4068-11
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。
マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。
革靴や通勤用のシューズを履いたまま着用でき、先芯付きの作業靴として使用できます。
用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。
材質(先芯)
アルミニウム