- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- オフィスインテリア
- 滑りやすい シートのおすすめ人気ランキング
滑りやすい シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新275件の「滑りやすい シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑る シート」、「重量物スライドシート」、「家具 移動 シート」などの商品も取り扱っております。
非粘着性ですので物がくっつきません。
低摩擦性で滑りが良好です。
耐薬品性に優れています。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス
耐熱温度(℃)
-100~+260
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に
オーディオなどの下に
花瓶など小物の下に
形状
シート
材質
材質:ウール60%、レーヨン40%
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。
化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
洗濯可能な筒型スライディングシート。
薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質
ナイロン
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。
接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。
50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に
微調整範囲(mm)
100以内
摩擦係数
約0.03~0.04
色
イエロー
摩擦を軽減し床ずれ予防に
滑りやすいシート
スムーズな移動で床ずれ防止に
抱え込まずに移動
ストレスを与えずに拘縮を予防
持ち上げずにらくらく移動
介護者の腰痛予防に
保管がかんたんな吊下げループ付
用途ベッド上での身体移動・体位変換
仕様
吊下げルーオウ、ネームタグ(内側)
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
70
色
ベージュ
貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。形に合わせて自由にカットできます。角を丸く切ると、はがれにくくなります。
用途タンスや本棚など重量のある家具に
材質
フッ素樹脂、発泡ゴム
色
ブラウン
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル
材質
POM
色
ブラック
外寸(mm)
506×506×8
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様
A種合格品
幅(mm)
1000
混率(%)
耐炎繊維100
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質
PTFE
耐熱温度(℃)
250
融点(℃)
327
関連資料
特性
家具や小物などの形にあわせて自由に
カットして使いたいときに
形状
シート
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
200×270
タイプ
切って貼るタイプ
用途例
家具や小物などの形にあわせて自由に。カットして使いたいときに
1シート
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
形状
シート
アズワン品番
64-7749-63
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
移動に手間どる大型家具や
ベッドなどの脚の下に
形状
円
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
直径Φ70×7(厚さ)
タイプ
敷くタイプ
用途例
移動に手間どる大型家具や。ベッドなどの脚の下に
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります
バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります
2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です
周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用
色
あさぎ色
サイズ
A4
質量(g)
約120
タイプ
カットタイプ
微調整範囲(mm)
100以内(10トン以内)
摩擦係数
0.02~0.03
1袋(20枚)
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に
オーディオなどの下に
花瓶など小物の下に
形状
シート
材質
材質:ウール60%、レーヨン40%
色
薄茶
厚さ×横×縦(mm)
2×205×300
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
小さな家具や
長方形の椅子、テーブルなどに
形状
長方形
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
24×45(接着面)
タイプ
貼るタイプ
用途例
小さな家具や。長方形の椅子、テーブルなどに
1セット(4個)
¥579
税込¥637
当日出荷
大型機械などの重量物の位置決めに!
微調整が容易に出来て作業効率UP!
<設置手順>
1.対象物をジャッキ、バールなどで数ミリ浮かせる。
2.二枚のペーパーの印刷面を外側に合わせて敷く。
3.地面と接する全ての箇所へ設置
4.所定の場所へ滑らせる。
5.ペーパーを抜き取り設置完了
用途大型機械などの重量物の微調整や位置決め用
色
イエロー
摩擦係数
0.03~0.04
関連資料
(0.84MB)
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
形状
シート
アズワン品番
64-7749-64
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷