- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 安全保護テープ
- 滑り止めテープ 耐水のおすすめ人気ランキング
滑り止めテープ 耐水のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新162件の「滑り止めテープ 耐水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床 滑り止めテープ」、「ノンスリップテープ(すべり止めテープ)」、「ノンスリップテープ 黄色」などの商品も取り扱っております。
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ
凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)
-5~50
砥粒種類
鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)
25
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
58.8
耐久性(年)
約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。
パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。
クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。
耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。
仕様
切断にはカッターが必要
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/10mm)
38.4
特性
耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可
粘着タイプ
強粘着力
耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に
仕様
粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番
EA944DB-11
粒度
#46
主な用途
滑り止め用
特性
耐水、耐油、耐候
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。
湯、水、洗剤に強い耐水性です。
石けん水がついても効果を発揮します。
目立たない透明タイプです。
浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。
タイプ
ロールタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~60
材質(裏)
裏紙:ライナー紙
主な用途
滑り止め用
施工温度(℃)
10以上
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用
階段のステップ・スロープや床の滑り止めに
棚の落下防止用に(地震対策)
主な用途
滑り止め用
屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。
厚さ(mm)
約1
主な用途
すべり止め
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。
ビルの出入口、工作機械まわりの床面。
バス・フォークリフト・航空機などのステップ。
建設現場など高所作業の足場。
その他、水や油ですべりやすい所など。
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番
EA944DB-6
粒度
#60
主な用途
滑り止め用
特性
耐水、耐薬、耐油
1個
¥7,900
税込¥8,690
当日出荷
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/20mm)
150
屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途素足で歩行する通路・階段
学校・病院などの施設
浴室・浴槽内・プールサイドなど
手すりなど
倉庫内のラックの荷すべり防止として
その他、水や油ですべりやすい所など
引張強度(N/25mm)
34
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。
建設現場など高所作業の足場。
ビル出入口、工作機械回りの床面。
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
147
特性
耐水、耐油
耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。
焼却時に有害物質が発生しません。
自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質
保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム
引張強力(N/mm2)
4.8
絶縁破壊電圧(kV/mm)
38(JIS K6911)
特性
耐水、耐油性、耐薬品性
屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。
テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。
階段や通路などのすべりやすい場所に最適。
切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など
粘着剤
アクリル系
貼るだけで滑り転倒事故を防止できます。
セパレーターを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。
耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。
乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮。
用途駅のホーム・ビル・工場屋内外の階段、乗物・建設機械(フォークリフト等)のステップ
主な用途
滑り止め用
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
すべり止めテープ施工手順(0.31MB)
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に
使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番
EA944DB-1A
粒度
#36(粗目)
主な用途
滑り止め用
特性
耐水、耐油、耐候
粘着タイプ
強力
1個
¥6,800
税込¥7,480
当日出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。
水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。
誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。
建設現場など高所作業の足場。
ビル出入口、工作機械回りの床面。
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
147
特性
耐水、耐油
重歩行用ノンスリップテープ。
駅構内等人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車等重量車輌の通路に最適です。
用途屋外用。
駅の階段、プラットホーム、バス、電車の乗降ステップ。
フォークリフト等台車等の通路。交通量の多い公共施設。
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
400
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。
切断にはカッターが必要。
感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用
水のかかるようなシャワー室、プールサイド。
遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。