滑り粉のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
442件の「滑り粉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土砂付着防止剤」、「潤滑粉」、「滑りやすい 液体」などの商品も取り扱っております。
スベリーダー(スベリ粉) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング1位
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。仕様入線用無害平滑剤
1本(500g)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タルク 小堺製薬ランキング2位
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。材質タルク危険物の類別非危険物
1個(500g)
539税込582
当日出荷

スリップパウダー マーベルランキング3位
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
1本(300g)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヌル・スベール BOLLランキング4位
車の荷台などのスベリ剤。家庭内の敷居、フスマのスベリ剤。
寸法(mm)H60×W65×D65質量(g)155
1個(140g)
599税込659
当日出荷


自転車タイヤ/チューブ用パウダーとして専用設計されたタイヤパウダー。 チューブをタイヤに装着しやすくなるとともに、タイヤへの張り付きを防ぎます。 環境に配慮した成分で作られています。 ロードタイヤ約20本分、MTBタイヤ約10本分。
付属品スポンジアズワン品番64-9558-11
1個(50g)
849税込934
当日出荷

塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
用途入線時適用
1本(420mL)
1,798税込1,978
当日出荷

無溶剤タイプなので素材にやさしく、金属以外にもプラスチック、木、ゴムなどあらゆる素材の滑り性を向上させます。ベタつきの少ない無香性のシリコーン系潤滑剤です。あらゆる素材のツヤ出しにも使用できます。
用途敷居、家具、建具、ミシン、キャスターなどの滑り性の向上に。釣用リール、玩具、工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイなどの潤滑に。透明使用温度範囲(℃)-50~200主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1本(70mL)ほか
449税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

名称カオリン等級EP化学式Al2O3・2SlO2・2H2O濃度(%)98以上化学組成なしアズワン品番89-0064-98危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198税込1,318
当日出荷

1セット
16,500税込18,150
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

チューブの修理後パッチ面へ塗布しタイヤとチューブの磨耗を軽減。
危険物の類別非危険物
1本(500g)
879税込967
当日出荷

あせも、おむつかぶれ等を防ぎ、汗をかきやすい赤ちゃんの肌をサラッと清潔に保ちます。さわやかな香りで赤ちゃんをはじめ、ご家族そろってお使いいただけます。
成分有効成分;クロルヒドロキシAl、その他の成分;タルク、コーンスターチ、香料
1個(170g)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。トラスコ品番818-6525危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
999税込1,099
当日出荷

トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50質量(g)約640化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

障子やふすまの開け閉めがスムーズになります。 敷居に塗るだけで、すべり効果がUPします。 すべり効果が持続されます。 敷居の溝幅にピッタリ(18×21mm)なので、すみずみまでキレイに塗ることができます。 敷居の溝の深さや木の風合いを変えません。 汚れ防止にも役立ちます。
成分高級カルナバ、合成ワックス、牛脂硬化油寸法(mm)18×21×90質量(g)30繰り返し・詰め替え対応
1セット(30g)
599税込659
当日出荷

粉末タイプで便利 作業効率のよい粉末タイプ
用途トラック荷台や敷居・シャッターなどのすべりをよくするために成分カルナウバ蝋、タルク、パラフィンワックス質量(g)500化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(500g)
3,698税込4,068
当日出荷

トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g)520寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×98×48主成分パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
2,098税込2,308
当日出荷

グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
2018年トラスコ掲載ページ4 1290
1缶ほか
65,980税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コーニングケーブル潤滑剤
粘度の低い標準タイプです。使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。
用途あらゆる電線・ケーブルの通線に
1本ほか
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
用途入線時適用
1本(0.5L)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)