滴定液のおすすめ人気ランキング

2025/07/29更新
122件の「滴定液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滴定」、「メチルオレンジ」、「ピペット 10ml」などの商品も取り扱っております。
1本(230mL)
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個(230mL)
6,898 税込7,588
9日以内出荷

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様 ガラスねじ止めコック付き 材質 DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
1式
46,980 税込51,678
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 ニュートラルレッド・ブロモチモールブルー混合溶液 pH 7.1 滴定用 規格 指示薬溶液 IN 等級 滴定用指示薬 IN 化学式 (ニュートラルレッド)C15H17ClN4、(ブロモチモールブルー)C27H28ClBr2O5S、(エタノール)C2H5OH 濃度(%) (ニュートラルレッド)0.06、(ブロモチモールブルー)0.06、(エタノール)86 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0062-78 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 100mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 水溶性
1本(100mL)
3,998 税込4,398
22日以内出荷

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度 ±0.025 使用推奨期限 (目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。
透明 仕様 ガラスコック付き
1本
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(120mL)
8,698 税込9,568
6日以内出荷

名称 メチルレッド 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 (CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH 化学組成 (CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH アズワン品番 2-3647-38 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 269.30 CAS登録番号 493-52-7 別称 C.I.アシッドレッド2
1本(25g)
3,298 税込3,628
10日以内出荷

コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
材質(本体) ポリプロピレン 材質(コック) PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 成分 純水(脱イオン水)100% pH値 5.0~7.0 導電率 1.0μS/cm以下 保管環境 暗所保管、室温 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) ろ過工程 原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 取扱説明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1箱(20L)
2,698 税込2,968
翌日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他 有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別 第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中和滴定実験に必要なビューレット・ホールピペット・コニカルビーカーをそろえた便利なセットです。酸・アルカリの溶液とpH指示薬を準備するだけで中和滴定を行うことができます。 指示薬の色変化とpHの関係、酸と塩基の反応による塩の生成も学習できます。
セット内容 ビューレット(25mL)、ホールピペット(5mL)×2、ビューレット台、メスフラスコ(100mL)、コニカルビーカー(100mL)×3
1式
20,980 税込23,078
当日出荷


材質 PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル) 幅(mm) (持部)245 寸法(mm) 290×195×536 支柱(mm) (高さ)526 アズワン品番 3-208-01
1個
5,090 税込5,599
当日出荷

1本
8,643 税込9,507
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

名称 フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用 規格 指示薬溶液 IN 化学式 (フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH 濃度(%) (フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33 化学組成 なし 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 非危険物 特性 引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) CAS登録番号 なし
1本(100mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)