漆喰のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
309件の「漆喰」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「うま くヌレール 18kg」、「漆喰 うま くヌレール」、「漆喰 ローラー」などの商品も取り扱っております。
練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。 仕様 日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号 危険物の類別 非危険物 性状 石灰ペースト
1個(5kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
1袋(2kg)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「100%自然素材」で作られた安全安心なDIY用しっくいです。仕上材には、古来の製法通り左官職人が自ら配合する際に使用してきた石灰石を原料とする消石灰、植物繊維の麻スサ、海藻から抽出される糊だけにこだわり、100%自然素材のみを使用しています。さらに使用している消石灰は昔から伝わる「塩焼き」の技法で作られる貴重な最高級塩焼き消石灰です。袋ごと足で踏むだけで材料が混ざる手軽さと、難易度の高いフラット仕上げではなく要望が多かったパターンをつけやすい配合を追求しました。しっくいのチカラ。調質性:しっくい壁には目に見えないきわめて細かな穴がたくさんあり、その細かな穴が湿気を吸収して乾燥時には吐き出すことで快適な湿度にコントロールします。厚さわずか1~2mmでも、しっくいを塗った壁は、調湿効果を発揮して結露を防止し、部屋干しなどによる室内のジメジメも緩和してくれます。抗菌性:しっくいがもつ調湿効果によって結露を防止することで、カビが発生しずらい良好な空間を維持します。また、原材料の消石灰が持つ強アルカリ性の殺菌機能によって、様々なアレルギーの原因となる細菌やウイルスなどの生育・増殖を防いで、健康的で清々しい生活空間を実現します。不燃性:消石灰は無機物で、不燃性の素材です。化学物質などを含まない本格しっくいは燃えにくく、お城や蔵、武家屋敷の壁に使われるなど、歴史的にもその防火性能・耐火性能が高く評価されてきました。また、2017年には不燃材料として国土交通大臣の認定を取得しています。消臭性:しっくい壁にたくさんあるきわめて細かな穴は、湿気だけでなく、さまざまなニオイ成分も吸着して無臭化します。ペットやタバコ、生ゴミや調理臭、洗濯物の生乾き臭など、気になるあらゆる生活臭をおさえることが可能です。消臭剤や芳香剤などに頼らない、自然で快適な空気環境でお過ごしください。
用途調湿、消臭、抗菌性を持っているので、リビング、脱衣所、トイレなどさまざまな場所の生活環境を向上させます。 主な用途 ビニールクロス、砂壁、繊維壁、土壁、モルタル、コンクリート、紙クロス、布クロス、石こうボード、コンパネ、べニア 原材料 【しっくい仕上げ材】水38%以下、消石灰33%以上、天然石27%以上、麻スサ・海藻糊・顔料2%以下、【下地調整用シーラー】水75%以下、アクリル樹脂25%以下 危険物の類別 非危険物
1缶(5kg)ほか
4,800 税込5,280
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。 左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。 「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。 「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。 ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。 「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。 従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。 ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。 強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。 「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。 「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。 従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。 くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。
主成分 石灰石(炭酸カルシュウム) 種類 内装仕上げ材 塗布厚さ 1~2 主な用途 塗布面積(m2) 10~11 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策 ホルムアルデヒド等級 告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
1缶(11kg)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。
用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。 成分 珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料 塗布方法 コテ、スポンジ、コテバケ、。砂骨材ローラー 乾燥時間(時間) 約1日~2日(20℃) 塗回数 1回 適合材 砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 危険物の類別 非危険物
1缶(3kg)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

島かべしっくいは、水で練ってすぐに使える既調合漆喰のパイオニアです。何を使えばいいのとお悩みのお客様はこちらをご使用下さい。社寺建築はもちろん、内装洋風漆喰パターン、蛇腹漆喰、漆喰彫刻などあらゆる漆喰工事にお使い頂けます。
用途標準加水量は 15L です。はじめは 14L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。施工する 2 ~ 3 日前から練り置きすると塗りやすくなります。外部に施工する場合は、「島かべ油 500g」を 1 袋入れ、よく練って下さい。 容量(kg) 20 塗布厚さ(mm) 1.5 施工面積(m2) 16 標準加水量 15kg 成分 消石灰・炭酸カルシウム 仕様 産地 製造地:淡路島 危険物の類別 非危険物
1袋
6,998 税込7,698
3日以内出荷

日本伝統の炊き糊漆喰をご存じでしょうか?「塩焼き消石灰」「貝灰」「海藻糊炊き糊」「油」等を配合した日本伝統の漆喰製法で作られる漆喰です。古い文献にも記載されている伝統工法で作り上げた漆喰なので、文化財や伝統建築、社寺仏閣など本漆喰を使われる現場にお勧めです。
用途ご使用前に練り戻して下さい。練り戻す際は、まずケースから取り出し、袋のまま足で踏んでやわらかくします。その後開封し、ハンドミキサーを利用してよく練って下さい。それでも固い場合は練りながら少しずつ加水し、塗りやすい固さに調整して下さい。 容量(kg) 20 塗布厚さ(mm) 1.5 施工面積(m2) 10 成分 消石灰・麻すさ・貝灰 仕様 産地 製造地:淡路島 危険物の類別 非危険物
1箱
8,998 税込9,898
3日以内出荷

屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。 デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。 「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。 ビニ-ルクロスの上からそのまま塗れます。 厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。 シックハウスの原因となる化学物質を配合しない、F☆☆☆☆を取得した安全な水性塗料です。 藻・かびの発生を防ぎます。 うすめ方 塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめてください。(5~10%が目安です)
用途室内壁、外壁、塀などに ビニール壁紙、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材 ホワイト 使用液 うすめる液:水(目安:5%以内) 主な用途 室内壁・外壁・塀などに、ビニール壁紙・コンクリート・モルタル・ブロックなどの素材 乾燥時間(時間) 夏(30℃):約3、冬(10℃):約6(上から水性塗料を塗る場合は、完全に乾燥させてから塗装してください) 使用場所 屋内外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 防カビ 塗り面積(1回塗り)(m2) 約14(タタミ約8.6枚分)
1缶(14kg)
9,498 税込10,448
当日出荷

本場土佐石灰にスサと特殊な接着剤を配合してあります。
用途屋根瓦の補強、壁の補強にお使い下さい。 危険物の類別 非危険物
1袋(1kg)ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瓦と瓦を強力に固定します。 釉薬瓦にも接着可能。
用途瓦の補修。 仕様 セメント系しっくい 成分 ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤 材質 ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 300×210×30 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 危険物の類別 非危険物 施工面積 10mm厚 約300×540mm 適応下地 モルタル、しっくい、瓦
1袋(2kg)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
白色 特性 防水、耐候 硬化時間(分) 30~60(25~20℃) 危険物の類別 非危険物
1袋(1.5kg)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーでかんたんに塗れるあんしん素材の珪藻土。天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く) エコマーク認定 認定 塗布方法 ローラー(中毛) 危険物の類別 非危険物 エコマーク認定番号 20 126 001
1袋(1.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。 仕様 黄土入りセメント 成分 黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等 土色 容量(g) 900 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 200×300×40 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 危険物の類別 非危険物 適応下地 内壁、外壁、土塀、蔵など 特性 土壁用補修材
1袋ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。 適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。
用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。 仕様 ペースト状しっくい 成分 消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 230×160×50 硬化時間(時間) 72 サイズ(mm) 230×160 危険物の類別 非危険物 施工面積 5mm厚で300mm×450mm位が目安です。 適応下地 土壁、しっくい、モルタル面
1パック(1kg)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。 森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。 ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。 クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。 アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。 トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。 ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。 ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。 マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。 ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
適合材 木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用) 主な用途 木、ブリキ、プラスチック、ガラス 危険物の類別 非危険物 不適合 PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
1本(200mL)ほか
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

土塀の補修、土蔵の補修など大きく欠損した部分の補修どうされていますか?通常の土壁や砂漆喰では難しい厚付け補修も、島かべドカッとを使えば、このような補修が容易に可能です。乾燥が早く、軽量で塗りやすいニュータープの砂漆喰です。土蔵土塀補修以外にも、木摺り下地や海鼠壁、漆喰蛇腹などにもお使い頂けます。
用途標準加水量は 11L です。はじめは 10L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。土壁補修に使用する場合は下地土壁に土壁強化剤「土強(どきょう)」を塗布してからご使用下さい。屋根漆喰に使用する場合は 「島かべミクサップ」を 袋混ぜて下さい。 容量(kg) 20 塗布厚さ(mm) 10 施工面積(m2) 2 標準加水量 11kg 成分 消石灰・炭酸カルシウム 仕様 産地 製造地:淡路島 危険物の類別 非危険物
1袋
8,998 税込9,898
3日以内出荷

「紙すさ漆喰をご存じでしょうか?」高級島かべは、通常の漆喰に使われる麻すさではなく、繊維が細かく純白の紙すさを使った漆喰です。 純白で作業性もよく押さえのフラットな漆喰に最適です。 紙すさ漆喰は調湿性能も高く、パターン仕上げも容易で内装に適した漆喰です。
用途標準加水量は 15L です。はじめは 14L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。施工する 2 ~ 3 日前から練り置きすると塗りやすくなります。外部に施工する場合は、「島かべ油 500g」を 1 袋入れ、よく練って下さい。 容量(kg) 20 塗布厚さ(mm) 1 施工面積(m2) 20 標準加水量 15kg 成分 消石灰・炭酸カルシウム 仕様 産地 製造地:淡路島 危険物の類別 非危険物
1袋
7,998 税込8,798
3日以内出荷

コンクリートやモルタル下地古い漆喰の塗り替えなど、外壁漆喰専用の下地材です。抜群の付着力と曲げ強度で漆喰を亀裂から守ります。古い漆喰の塗り替えなどの外壁リフォーム下地にも使え、下地の吸水ムラを抑え、漆喰を美しく仕上げる事ができる下地材です。外壁の漆喰工事に悩んだら、漆喰ベースをお使い下さい。
用途主材 4 kgと結合材 1 kgを入れ混連します。その後少しずつ清水を加えながら硬さ調整して下さい。加える調整水は 300 ccまで可能です。塗り付けは鏝で下地と密着するよう押さえて下さい。凸凹がある下地は凹部分を埋め込み、充分乾燥させてから全体に塗りつけて平滑にして下さい。 容量(kg) 5 塗布厚さ(mm) 0.7 施工面積(m2) 4 標準加水量 300g 成分 セメント・炭酸カルシウム 仕様 産地 製造地:淡路島 危険物の類別 非危険物
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井 使用方法 塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。 主成分 水性アクリルエマルション樹脂 主な用途 屋内カベ 使用場所 屋内用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防カビ 塗り重ね可能時間(時間) 夏期/2以上、冬期/6以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 乾燥時間 夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ローラーやヘラで施工可能。けいそう土の質感がモダンな室内空間を演出。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム 主成分 珪藻土・水・アクリルエマルション セット内容 基材1缶+SKセレクトカラー1袋 使用方法 1:「基材」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜて粘度を調整する。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 塗布面積(m2/缶) 10(基材1缶+SKセレクトカラー1袋)(吹付けの場合は7.5) 正味質量(g) 基材10000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別 非危険物 適応下地 石膏ボード(ドライウォール工法)、新設のビニルクロス(SKクロス工法)、古壁、既設のビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要) 塗布厚さ(mm) 1.0~1.3(模様付けにより異なる)
1セット(10150g)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)