- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 漏斗 太口のおすすめ人気ランキング
漏斗 太口のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「漏斗 太口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏斗 じょうご」、「ジャム ロート」、「大きなじょうご」などの商品も取り扱っております。
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
材質
18-8ステンレス
材質
ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)
210
全長(mm)
174
タイプ
広口
足長(mm)
65
足径(Φmm)
48
アズワン品番
5-4012-01
TKG品番
9-0507-0501
TKG品番(2017)
6-0454-0601
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質
HDPE
粉末状の物が拡散しない様に口径を広くし、先に向かって細くなってます。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
トラスコ品番
161-0642
高さ(mm)
167
質量(g)
387
口径(Φmm)
210
足径(Φmm)×足長(mm)
48×65
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
アルミ二ウム
粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番
5-5008-01
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
108
上部内径(mm)
Φ154
下部内径(Φmm)
40±2~3
1個
¥3,594
税込¥3,953
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)
155
全長(mm)
110
高さ(mm)
110
タイプ
広口
足長(mm)
38
パイプ径(Φmm)
38
足径(Φmm)
38
TKG品番
9-0507-0401
TKG品番(2017)
6-0454-0501
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
口径を太くしましたので粒状のものを使用する時に役立ちます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
(上口径(下口径)×全長)Φ210(Φ48)×172
足長(mm)
68
アズワン品番
5-4012-01
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質
アルミニウム
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質
HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)
-30~70
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
アルミニウム
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質
PP
質量(g)
70
容量(L)
0.85
口径(Φmm)
27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
142×147×95
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
材質
(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP
寸法(mm)
(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7
容量(mL)
1200
質量(g)
240
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質
PE
口径(Φmm)
215
足径(Φmm)
(足口)31、(足下)23
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷