- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 漏斗 耐熱のおすすめ人気ランキング
漏斗 耐熱のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新296件の「漏斗 耐熱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体 移し替え」、「三角ロート」、「米びつろうと」などの商品も取り扱っております。
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。
Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質
PMP(ポリメチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)
170
非常に優れた耐薬品性と耐熱性を持つロートです。
用途「許容誤差±5mm」
材質
硬質1級ガラス
材質
フッ素樹脂(PTFE)
適合流体
酸・アルカリなど
液体の小分けに便利
用途容器の移し替えに便利なロート
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
耐熱温度(℃)
250(目安)
仕様
洗浄機対応
耐熱温度(℃)
120
耐薬品性・耐熱性に優れています。粉末の移送にも適しています。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質
HDPE
用途液体などの移し替え、詰め替えに。
材質
ポリプロピレン(耐熱温度120℃)
色
クリア
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質
ポリプロピレン
材質
硼珪酸ガラス
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質
HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)
-30~70
材質
PP
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
スピードタイプ
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合