漏水センサー 電池のおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
106件の「漏水センサー 電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏水 検知 器」、「水検知センサ」、「浸水センサー」などの商品も取り扱っております。
TAKEX(タケナカエンジニアリング)水漏れ報知器
コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある2つの電極にて漏水を検知し、ブザー音と表示灯の点滅にてお知らせします。配線不要の電池式のため、床に置いておくだけで使用できます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g) 約45(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池 機能 電池切れ報知機能 使用周囲温度(℃) -10~+50(氷結なきこと)(0以下、あるいは40以上では、電池の性能が低下する場合があります) 電池寿命 約2年(※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません) 外観 樹脂(グレー) 検知方式 電極式スポット検知(本体内蔵) 設置場所 屋内・屋外(床面据置) 表示灯 赤、検知時:点滅 約0.5秒周期、電池切れ報知時:点滅 約20秒周期 防水仕様 日常生活防水(IP67相当) 報知音 音量75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)水漏れ報知器
コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある電極(本体センサー部、ポイントセンサー部各2つ)で漏水を検知し、知音と、表示灯の点滅でお知らせします。配線不要の電池式のため、床など対象の場所に置いておくだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2ヶ所で漏水検知できますので、本体と別に離れた場所の両方で漏水の監視が可能です。(本体・ポイントセンサー間ケーブル長3.5m)。ポイントセンサーを隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検出できませんのでご注意ください。
質量(g) 約235(電池含む) 機能 電池切れ報知機能 電源(個) コイン形リチウム電池 CR2032×2 使用周囲温度(℃) -10~+50(氷結なきこと) 電池寿命 約2年 外観 樹脂(グレー) 検知方式 電極式スポット検知(本体内蔵+スポットセンサー付き) 設置場所 屋内・屋外 (床面据置) 報知音 音量:75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音) 防水 日常生活防水(IP67相当)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。 給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。 耐水性ですが防水性ではありません。 背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g) 111(電池含む) 電源 9V電池(電池使用時間2年間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×109×36 使用環境温度(℃) 0~+49 アラーム時間&音量 (継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサー
一つの筐体内に検知電極、回路を内蔵した一体型の漏水センサーです。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、表示灯の点灯でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
材質 樹脂(グレー) 質量(g) 約60 配線接続 リード線式 電源電圧(V) DC10~30(極性なし) 機能 検知出力:無電圧接点出力C接点(DC30V-0.3A) 検知中連続出力 消費電流(mA) 20以下 使用周囲温度(℃) -10~+50(氷結なきこと) 検知方式 電極式スポット検知 設置場所 屋内・屋外(床面据置) 表示灯 検知中点灯(赤) 防水性 日常生活防水(IP67相当)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

トラスコ品番 795-7718 材質 ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304) 質量(g) 70 長さ(m) 1.5 使用湿度範囲 95%以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。 水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。 電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。 漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。 ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。
用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。 材質 本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付) 使用電池 CR2032(3V) 別売 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×45×18.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など) 仕様 検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ) トラスコ品番 796-0506 適合機種 センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R 材質 ABS樹脂(ケース本体) 質量(g) 260 タイプ 汎用 使用温度範囲(℃) -15~45 電源(V) AC100またはAC200 消費電力(W) 3以下(検知時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×54×148 外部出力 無電圧C接点(漏水・センサー断線共通) 検知方式 検知箇所:1ヶ所 使用湿度(%RH) 90以下(結露せず)
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
1巻(1m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ制御器
電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は検知できませんのでご注意ください。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。
質量(g) 約400 消費電力(W) AC100V時:1.8 出力 【センサー断線】無電圧c接点:DC30V・0.5A、【漏水検知】無電圧c接点:DC30V・0.5A 電源電圧(V) AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし) 機能 センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能 消費電流(mA) DC時:85以下 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露なきこと) ブザー音 検知:ブザー断続音 外観 樹脂(ホワイト) 設置場所 屋内(壁面取付) 表示灯 【検知】赤、漏水時:点灯/断線時:点滅、【電源】緑
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。床下の漏水を検知した場合に知らせることができます。ケーブル長:約1.5m。
用途集合住宅向け 形状 床面設置形 寸法(mm) Φ48×14(ケーブル除く) 電源電圧(V) ACまたはDC5~24 電極数 4
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式 リードスイッチ式 使用電圧(V) 最大AC100/DC100 取扱液 水(標準液体) 最大開閉電流 0.5A 制御点数 1 使用電線 UL1007 AWG24 最大使用電圧(V) AC100/DC100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 コンパクトタイプです。
用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り) トラスコ品番 796-0468 適合機種 センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用 材質 スチロール樹脂(プレート) 質量(g) 300 使用温度範囲(℃) -15~45 電源(V) AC100 寸法(縦×横)(mm) 120×116 外部出力 無電圧a接点(漏水) 検知方式 検知箇所:1ヶ所
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

オルガノ漏水検知器
カートリッジ純水器用漏水検知器です。 センサーで漏水感知すると警報が出ます。 別売のバルブセットを吸水元に設置することで漏水の際、自動的に吸水を停止します。
用途漏水感知 仕様 ブザー音、警報ランプ点灯、出力端子(AC100VC接点)、警報出力端子(無電圧C接点) トラスコ品番 455-5317 セット内容 漏水検知器本体、センサー、防沫カバー、Gシリーズ用取付金具 幅(mm) 140 質量(kg) 1 高さ(mm) 120 奥行(mm) 45 電源(V) 単相100 消費電力(W) 200
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

omron(オムロン)漏水検知器
構造 コンパクトプラグインタイプ 電源電圧(V) AC100~240 出力タイプ リレー出力
1個
15,880 税込17,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)セーフティ漏液センサ SQ4シリーズ
種類 漏液センサ 曲げ半径(mm) R2 使用周囲温度(℃) -10~55(結露および氷結しないこと) 短絡保護 装備 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
3,598 税込3,958
当日出荷


漏液検知帯とポイントセンサの併用が可能。 スタッドねじ取りつけの場合、取りつけ具が不要。 取りつけ具不要のため、拭き取りが簡単。 取りつけ具使用の場合でも、3点ねじ固定に比べ現場工数削減がはかれます。
材質(本体) ポリエチレン 質量(g) 約30 使用周囲温度(℃) -10~+60 材質(ケーブル) (電線部)外被:PVC/内被:フッ素樹脂
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。
質量(g/m) 約48
1巻(1m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)