- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 漏水検知器 オムロンのおすすめ人気ランキング
漏水検知器 オムロンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「漏水検知器 オムロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏水センサー」、「漏洩センサー」、「水漏れ報知器」などの商品も取り扱っております。
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
漏液検出器。アンプ。半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応。
全長(mm)
12.8
質量(g)
約14
全幅(mm)
28.8
絶縁抵抗(MΩ)
測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10
使用周囲温度(℃)
-10~55
主な用途
漏液検知
抵抗(MΩ)
(動作)0~50可変。レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50。(復帰)動作抵抗値の105%以上
使用周囲湿度
45~85%
消費電力(mW)
1000以下
配線可能距離
配線用ケーブル:50m以下。漏液検知帯:10m以下。配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。
耐電圧(V/min)
測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)
測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間
全体的な深さ(mm)
46
応答時間(ms)
(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
構造
コンパクトプラグインタイプ
電源電圧(V)
AC100~240
出力タイプ
リレー出力
漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
仕様
絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2
質量(g)
約20(1m)
使用周囲温度(℃)
-15~60
電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。
質量(g/m)
約48
漏液検知帯とポイントセンサの併用が可能。
スタッドねじ取りつけの場合、取りつけ具が不要。
取りつけ具不要のため、拭き取りが簡単。
取りつけ具使用の場合でも、3点ねじ固定に比べ現場工数削減がはかれます。
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
約30
使用周囲温度(℃)
-10~+60
材質(ケーブル)
(電線部)外被:PVC/内被:フッ素樹脂
用途漏液検知
全長(mm)
12.8
質量(g)
約14
備考
プッシュインPlus端子台ソケット用
全幅(mm)
28.8
絶縁抵抗(MΩ)
測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10
使用周囲温度(℃)
-10~55
主な用途
漏液検知
抵抗(MΩ)
(動作)0~50可変。レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50。(復帰)動作抵抗値の105%以上
使用周囲湿度
45~85%
消費電力(mW)
1000以下
配線可能距離
配線用ケーブル:50m以下。漏液検知帯:10m以下。配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。
使用条件
漏液検知帯と組合せて使用
耐電圧(V/min)
測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)
測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間
全体的な深さ(mm)
46
応答時間(ms)
(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
制御対象
薬液、純水など固有抵抗の高い液体
仕様
●[漏液検出]動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下●漏液検知帯:10m以下
質量(g)
約14
タイプ
センサ断線検出機能あり
消費電力(W)
1以下
電源電圧(V)
DC12~24
機能
[断線検出]検出信号:最大10VDC 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰
応答時間
電源投入時立ち上がり時間2s以下
絶縁抵抗(MΩ)
測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10
使用周囲温度(℃)
-10~55
抵抗
復帰:動作抵抗値の105%以上、[動作]0~50MΩ可変、レンジ0:0~250kΩ・レンジ2:0~5MΩ、レンジ1:0~600kΩ・レンジ3:0~50MΩ
使用周囲湿度
45~85%
使用電圧範囲(V)
DC10~30
出力形式
NPN接続:可、PNP接続:否
耐電圧(V/min)
測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
材質(本体)
SUS304
材質
外被:透明軟質塩化ビニール/芯線:ステンレスSUS304
種類
固定具
外形寸法(mm)
25×15×6.5
1パック(30個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
検知帯絶縁樹脂と同材質を採用したステッカ。
材質(本体)
ポリエチレン
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐電圧(V/min)
端子間:AC2000
用途漏液検出用途でご使用いただく際に、形K7L本体→配線ケーブルと検知帯とを接続するためのものです。
仕様
取付穴加工寸法:M3×2(ピーチ:23±0.2)
種類
接続端子台
外形寸法(mm)
29.1×25×17
待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)
100
奥行(mm)
60
周波数(Hz)
50/60
出力
AC200V 3A(抵抗負荷)
定格電圧(V)
AC100/200
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~55
寿命
電気的25万回以上、機械的1000万回以上
使用周囲湿度
45~85%RH
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
電極間電圧
AC8V
電極間電流
AC約1mA以下
総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限におさえます。
全長(mm)
12.8
質量(g)
約14
品名
アンプ
シリーズ
K7L
全幅(mm)
28.8
応答時間
(漏液検出)動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下、電源投入時立ち上がり時間:2s以下
絶縁抵抗(MΩ)
測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10
使用周囲温度(℃)
-10~55
主な用途
漏液検知
抵抗(MΩ)
(動作)0~1可変。(復帰)動作抵抗値の105%以上
耐振動(耐久)
10~150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引
使用周囲湿度
45~85%
消費電力(mW)
1000以下
配線可能距離
(配線用ケーブル、漏液検知帯)総和400m以下
耐電圧(V/min)
測定箇所 ケースと充電部:AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)
測定箇所 ケースと充電部:AC1000 50/60Hz 1分間
衝撃(耐久)(m/s2)
150、3軸6方向 各3回
全体的な深さ(mm)
46
耐振動(Hz)
10~150片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引
用途自動給・排水
構造
コンパクトプラグインタイプ
材質
本体部:ポリエチレン、電線部外被:PVC、電線部内被:フッ素樹脂、電極部:ステンレスSUS304(形F03-16PS)/SUS304+フッ素コーティング(形F03-16PS-F)
質量(kg)
約0.030
種類
固定具
使用周囲温度(℃)
-10~60
主な用途
ポイントタイプ用
1セット(10個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電極間抵抗検知方式
交流検出方式
洗浄装置内の結露や周辺への液漏れを検出
ドレインパンへの液漏れを検出し、装置の破損やウエハの洗浄不良を防止
洗浄槽内の純水のレベルを検出。 高感度による精度の高いレベル制御で洗浄不良を防止。
機能
断線検出:あり
接続端子台形F03-20は漏液検出用途でご使用いただく際に、形K7L本体→配線ケーブルと検知帯とを接続するためのものです。
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。