漏水検知器 3Mのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
90件の「漏水検知器 3M」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏水 検知」、「水漏れ検知器」、「漏水検知 テープ」などの商品も取り扱っております。
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など) 仕様 検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ) トラスコ品番 796-0506 適合機種 センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R 材質 ABS樹脂(ケース本体) 質量(g) 260 タイプ 汎用 使用温度範囲(℃) -15~45 電源(V) AC100またはAC200 消費電力(W) 3以下(検知時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×54×148 外部出力 無電圧C接点(漏水・センサー断線共通) 検知方式 検知箇所:1ヶ所 使用湿度(%RH) 90以下(結露せず)
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

3M(スリーエム)漏水センサー B-3P 25m
トラスコ品番 795-4077 材質 外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1 長さ(m) 25 使用湿度範囲 95%以下
1個
49,980 税込54,978
欠品中

トラスコ品番 795-7718 材質 ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304) 質量(g) 70 長さ(m) 1.5 使用湿度範囲 95%以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 コンパクトタイプです。
用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り) トラスコ品番 796-0468 適合機種 センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用 材質 スチロール樹脂(プレート) 質量(g) 300 使用温度範囲(℃) -15~45 電源(V) AC100 寸法(縦×横)(mm) 120×116 外部出力 無電圧a接点(漏水) 検知方式 検知箇所:1ヶ所
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

3M(スリーエム)漏水センサー S-1F 25m
トラスコ品番 795-8277 材質 外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304) 質量(g) 250 長さ(m) 25 使用湿度範囲 95%以下
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 集合盤内の設置に適したコンパクトタイプです。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)、適合ソケット:オムロン丸型ソケット11ピン(PF113A)、コンパクトタイプ トラスコ品番 796-0425 適合機種 センサー:B-3P、S-1F、S-1FP、PS1R セット内容 終端キット:TR-1(付属) 材質 ABS樹脂(ケース本体) 質量(g) 180 使用温度範囲(℃) -15~45 電源(V) AC100またはAC200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×90×90 外部出力 漏水出力(無電圧c接点)、センサー断線出力(無電圧c接点) 検知方式 検知箇所:1ヶ所 適合ソケット 丸型(11ピン・型番:PF113A)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

親機(WR-MPF)と複数の子機(WR-CPF)、センサー、ステッカー、終端キットで構成されます。 漏水検知位置の特定が容易です。(親機に子機の番号(漏水検知位置)をデジタル表示) 2箇所以上の漏水箇所が同時検知可能です。 検知感度が3段階で調整可能です。 センサー断線、子機異常などの異常警報機能付(異常箇所をデジタル表示) 水に濡れても、乾いたウエスなどで拭くだけで容易に復旧可能です。 漏水検位置データを外部に出力可能です。(バイナリ出力)
用途データセンターなど(漏水発生時に緊急対応を要する場所) トラスコ品番 796-0492 材質 鋼板(ケース本体) 質量(kg) 2 使用温度範囲(℃) -15~45 電源(V) AC100(50/60Hz)(WR-MPF)、DC12(親機からの供給)(WR-CPF) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×90×200 外部出力 漏水出力(無電圧a接点、c接点)、センサー断線出力(無電圧a接点) 検知範囲 漏水検知位置:バイナリ出力
1台
559,800 税込615,780
3日以内出荷

3M(スリーエム)終端キット
漏水センサー断線警報機能を有する漏水検知器に使用します。 漏水センサー(B-3P、S-1F、S-1FP)の終端に取り付けます。
トラスコ品番 795-9826 適合機種 検知器:WRNA/WRM8、センサー:B-3P/S-1F/S-1FP 材質 キャップ:白色塩化ビニル、リード線外被:透明塩化ビニル、リード線心線:ステンレス(SUS304) 質量(g) 8 使用温度範囲(℃) -15~50 抵抗(kΩ) (内蔵)820 使用湿度範囲 95%以下
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

材質 外被:オレフィン系樹脂、心線および電極:ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1 長さ(m) 25 使用温度範囲(℃) -15~50 使用温度範囲 -15~50℃ 使用湿度範囲 95%以下
1個ほか
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12ヶ所の漏水検知をすることができます。布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。漏水検知精度を常時内部監視し、異常時には異常警報を発します。漏水センサーチェック機能等により、システムを簡単に点検することができます。一旦漏水を検知すると、漏水が復旧しても警報状態を維持します。
用途給油室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所。ビルや工場など。純水等の導電率が低い液体の漏れが想定される半導体工場や実験室 トラスコ品番 855-8476 セット内容 終端キット:TR820(付属) 材質 鋼板(ケース本体) 質量(kg) 4 2018年トラスコ掲載ページ 9 1228
1台
719,800 税込791,780
60日以内出荷

電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
1巻(1m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。
質量(g/m) 約48
1巻(1m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

omron(オムロン)漏水検知器
構造 コンパクトプラグインタイプ 電源電圧(V) AC100~240 出力タイプ リレー出力
1個
15,880 税込17,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台(1台)
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。 給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。 耐水性ですが防水性ではありません。 背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g) 111(電池含む) 電源 9V電池(電池使用時間2年間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×109×36 使用環境温度(℃) 0~+49 アラーム時間&音量 (継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ラインセンサが水漏れを検知すると、モータバルブで給水を遮断 警報時にはブザー音でお知らせ(85dB)、さらに外部へ知らせる警報出力を装備 モータバルブの固着を防止(週1回の自動開閉) センサおよびバルブの断線・接続を検知 モータバルブの開閉確認用リミットスイッチを装備 金属面に簡単設置可能なマグネットシートを付属
仕様 ●センサ回路数 1回路●警報/ブザー音 漏水警報、センサ断線警報、モータバルブ断線・故障警報 ブザー:警報時に鳴動 (85dB / 10cm)●外部警報出力 漏水・センサ断線・モータバルブ異常時 無電圧c接点×1●モーターバルブ DC24V、4W Rc1/2、圧力:0~0.5MPa 開閉確認用リミットスイッチ付●固結防止機能 自動バルブ開閉動作 (1回 / 1週間)●外寸法(幅×奥行×高さ) 101×171×36mm●備考(寸法) 取付板含む●電源容量 AC85~250V max1A 日本国内向け100V3Pプラグ付 電源コード長さ 3m●重さ 1kg●付属品 電動式モータバルブ(接続ケーブル0.3m付属)×1個、モータバルブケーブル(3.2m)×1本、 一次側給水継手(ストレーナ付)×1式、ラインセンサ(5m)×1本、ラインセンサ固定金具×10個、 マグネットシート×1個、シールテープ×1個、取扱説明書×1冊、保証書×1枚 アズワン品番 67-5952-66
1式
149,800 税込164,780
42日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ブザー付き漏水センサー
ブザー付きなので、コントローラや表示盤の同一チャンネルに複数個接続しても、。 現場近くへ行けば、ブザー音でどのセンサーが検知しているのかわかります。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、検知表示灯の点灯、接点出力、ブザーの鳴動でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g) 約60 出力 【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷) 配線接続 リード線式 電源電圧(V) DC10~30(極性あり) 消費電流(mA) 40以下 使用周囲温度(℃) -10~+50(氷結なきこと) 外観 樹脂(グレー) 検知方式 電極式スポット検知 設置場所 屋内・屋外(床面据置) 表示灯 赤、検知中:点滅 防水仕様 日常生活防水(IP67相当) 音量(dB) 75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可) 報知音 検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサー
一つの筐体内に検知電極、回路を内蔵した一体型の漏水センサーです。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、表示灯の点灯でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
材質 樹脂(グレー) 質量(g) 約60 配線接続 リード線式 電源電圧(V) DC10~30(極性なし) 機能 検知出力:無電圧接点出力C接点(DC30V-0.3A) 検知中連続出力 消費電流(mA) 20以下 使用周囲温度(℃) -10~+50(氷結なきこと) 検知方式 電極式スポット検知 設置場所 屋内・屋外(床面据置) 表示灯 検知中点灯(赤) 防水性 日常生活防水(IP67相当)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
仕様 絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2 質量(g) 約20(1m) 使用周囲温度(℃) -15~60
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)