- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 漏水警報器のおすすめ人気ランキング
漏水警報器のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新100件の「漏水警報器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水感知センサー」、「水検知センサ」、「漏水検知 テープ」などの商品も取り扱っております。
水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。
給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。
耐水性ですが防水性ではありません。
背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g)
111(電池含む)
電源
9V電池(電池使用時間2年間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×109×36
使用環境温度(℃)
0~+49
アラーム時間&音量
(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。
布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎))
使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。
センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A)
漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)
仕様
検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)
トラスコ品番
796-0506
適合機種
センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R
材質
ABS樹脂(ケース本体)
質量(g)
260
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-15~45
電源(V)
AC100またはAC200
消費電力(W)
3以下(検知時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×54×148
外部出力
無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)
検知方式
検知箇所:1ヶ所
使用湿度(%RH)
90以下(結露せず)
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
トラスコ品番
795-7718
材質
ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)
質量(g)
70
長さ(m)
1.5
使用湿度範囲
95%以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
構造
コンパクトプラグインタイプ
電源電圧(V)
AC100~240
出力タイプ
リレー出力
水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。
水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。
電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。
漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。
ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。
用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。
材質
本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×45×18.5
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
ブザー付きなので、コントローラや表示盤の同一チャンネルに複数個接続しても、。 現場近くへ行けば、ブザー音でどのセンサーが検知しているのかわかります。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、検知表示灯の点灯、接点出力、ブザーの鳴動でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g)
約60
出力
【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷)
配線接続
リード線式
電源電圧(V)
DC10~30(極性あり)
消費電流(mA)
40以下
使用周囲温度(℃)
-10~+50(氷結なきこと)
外観
樹脂(グレー)
検知方式
電極式スポット検知
設置場所
屋内・屋外(床面据置)
表示灯
赤、検知中:点滅
防水仕様
日常生活防水(IP67相当)
音量(dB)
75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可)
報知音
検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。
布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎))
使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。
センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A)
アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。
漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
コンパクトタイプです。
用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り)
トラスコ品番
796-0468
適合機種
センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用
材質
スチロール樹脂(プレート)
質量(g)
300
使用温度範囲(℃)
-15~45
電源(V)
AC100
寸法(縦×横)(mm)
120×116
外部出力
無電圧a接点(漏水)
検知方式
検知箇所:1ヶ所
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は検知できませんのでご注意ください。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。
質量(g)
約400
消費電力(W)
AC100V時:1.8
出力
【センサー断線】無電圧c接点:DC30V・0.5A、【漏水検知】無電圧c接点:DC30V・0.5A
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)
機能
センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能
消費電流(mA)
DC時:85以下
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露なきこと)
ブザー音
検知:ブザー断続音
外観
樹脂(ホワイト)
設置場所
屋内(壁面取付)
表示灯
【検知】赤、漏水時:点灯/断線時:点滅、【電源】緑
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
仕様
適用媒体:水
材質
本体/ABS樹脂
質量(g)
本体/70(電池含まず)、 センサー/18
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
センサー寸法(mm)
52×33×6
本体サイズ(mm)
112×66×42
コード長さ(cm)
120
検知方式
電極式
アズワン品番
2-917-01
1個
¥2,119
税込¥2,331
当日出荷
1回路用漏水センサ制御器EXL-CR1ADの5回路型で、リード線センサー(Z-ADーRS・FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを、各々の回路に接続運用できるタイプです。
表示部パネルには、各チャンネルごとに、漏水警報(赤色)・断線警報(黄色)のLED表示灯が配備され、警報時は点灯表示をすると共に、警報音が鳴動します。
漏水出力は、総合出力c接点、各回路個別出力c接点×5を有し、外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁等々)への連動運用に最適です。断線出力は、総合出力c接点。
停電を異常事態として捕らえ、各警報出力が動作します。
材質
樹脂
質量(g)
約1200
消費電力(W)
4
配線接続
端子式(セルフアップ)
入力
センサー入力:5回路、漏水センサー入力(設定SWによりON/OFF切替)
使用周囲温度(℃)
-15~+55(結露なきこと)
抵抗
受付/5KΩ以下 漏水検知(感度ボリューム中点時)、30KΩ以上 断線検知
接点方式
無電圧リレー接点(c接点)
応答速度
受付/1秒以上
付加機能
センサー断線出力機能、フェールセーフ機能
設置場所
屋内:壁掛け式
表示灯
【電源表示灯(緑色)】電源ON時:点灯、【漏水表示灯(赤色)】漏水検知時:点灯/保持動作時:点滅、【断線表示灯(黄色)】断線検知時:点灯/保持動作時:点滅
警報音・音量
漏水検知時・断線検知時:鳴動(設定SWによりON/OFF切替)、無音~75dB/m
接点容量
【漏水総合出力・断線総合出力】AC125V・2A /DC30V・2A、【漏水個別出力】AC/DC30V・1A
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
動作接点
入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある2つの電極にて漏水を検知し、ブザー音と表示灯の点滅にてお知らせします。配線不要の電池式のため、床に置いておくだけで使用できます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g)
約45(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池
機能
電池切れ報知機能
使用周囲温度(℃)
-10~+50(氷結なきこと)(0以下、あるいは40以上では、電池の性能が低下する場合があります)
電池寿命
約2年(※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
外観
樹脂(グレー)
検知方式
電極式スポット検知(本体内蔵)
設置場所
屋内・屋外(床面据置)
表示灯
赤、検知時:点滅 約0.5秒周期、電池切れ報知時:点滅 約20秒周期
防水仕様
日常生活防水(IP67相当)
報知音
音量75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
カートリッジ純水器用漏水検知器です。
センサーで漏水感知すると警報が出ます。
別売のバルブセットを吸水元に設置することで漏水の際、自動的に吸水を停止します。
用途漏水感知
仕様
ブザー音、警報ランプ点灯、出力端子(AC100VC接点)、警報出力端子(無電圧C接点)
トラスコ品番
455-5317
セット内容
漏水検知器本体、センサー、防沫カバー、Gシリーズ用取付金具
幅(mm)
140
質量(kg)
1
高さ(mm)
120
奥行(mm)
45
電源(V)
単相100
消費電力(W)
200
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
12ヶ所の漏水検知をすることができます。布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。漏水検知精度を常時内部監視し、異常時には異常警報を発します。漏水センサーチェック機能等により、システムを簡単に点検することができます。一旦漏水を検知すると、漏水が復旧しても警報状態を維持します。
用途給油室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所。ビルや工場など。純水等の導電率が低い液体の漏れが想定される半導体工場や実験室
トラスコ品番
855-8476
セット内容
終端キット:TR820(付属)
材質
鋼板(ケース本体)
質量(kg)
4
2018年トラスコ掲載ページ
9 1228
1台
¥719,800
税込¥791,780
60日以内出荷
コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある電極(本体センサー部、ポイントセンサー部各2つ)で漏水を検知し、知音と、表示灯の点滅でお知らせします。配線不要の電池式のため、床など対象の場所に置いておくだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2ヶ所で漏水検知できますので、本体と別に離れた場所の両方で漏水の監視が可能です。(本体・ポイントセンサー間ケーブル長3.5m)。ポイントセンサーを隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検出できませんのでご注意ください。
質量(g)
約235(電池含む)
機能
電池切れ報知機能
電源(個)
コイン形リチウム電池 CR2032×2
使用周囲温度(℃)
-10~+50(氷結なきこと)
電池寿命
約2年
外観
樹脂(グレー)
検知方式
電極式スポット検知(本体内蔵+スポットセンサー付き)
設置場所
屋内・屋外 (床面据置)
報知音
音量:75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)
防水
日常生活防水(IP67相当)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
住宅情報盤またはセキュリティ親機と組み合わせて使用します。床下の漏水を検知した場合に知らせることができます。ケーブル長:約1.5m。
用途集合住宅向け
形状
床面設置形
寸法(mm)
Φ48×14(ケーブル除く)
電源電圧(V)
ACまたはDC5~24
電極数
4
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式
リードスイッチ式
使用電圧(V)
最大AC100/DC100
取扱液
水(標準液体)
最大開閉電流
0.5A
制御点数
1
使用電線
UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)
AC100/DC100
付属品
キャップ
適合
KM150・KF151タイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。
質量(g/m)
約48
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷