- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 漏洩センサーのおすすめ人気ランキング
漏洩センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「漏洩センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏液」、「漏水検知 テープ」、「水検知センサ」などの商品も取り扱っております。
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
ブザー付きなので、コントローラや表示盤の同一チャンネルに複数個接続しても、。 現場近くへ行けば、ブザー音でどのセンサーが検知しているのかわかります。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、検知表示灯の点灯、接点出力、ブザーの鳴動でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g)
約60
出力
【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷)
配線接続
リード線式
電源電圧(V)
DC10~30(極性あり)
消費電流(mA)
40以下
使用周囲温度(℃)
-10~+50(氷結なきこと)
外観
樹脂(グレー)
検知方式
電極式スポット検知
設置場所
屋内・屋外(床面据置)
表示灯
赤、検知中:点滅
防水仕様
日常生活防水(IP67相当)
音量(dB)
75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可)
報知音
検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
漏液検知帯とポイントセンサの併用が可能。
スタッドねじ取りつけの場合、取りつけ具が不要。
取りつけ具不要のため、拭き取りが簡単。
取りつけ具使用の場合でも、3点ねじ固定に比べ現場工数削減がはかれます。
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
約30
使用周囲温度(℃)
-10~+60
材質(ケーブル)
(電線部)外被:PVC/内被:フッ素樹脂
種類
漏液センサ
曲げ半径(mm)
R2
使用周囲温度(℃)
-10~55(結露および氷結しないこと)
短絡保護
装備
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
トラスコ品番
795-7718
材質
ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)
質量(g)
70
長さ(m)
1.5
使用湿度範囲
95%以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。
給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。
耐水性ですが防水性ではありません。
背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g)
111(電池含む)
電源
9V電池(電池使用時間2年間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×109×36
使用環境温度(℃)
0~+49
アラーム時間&音量
(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
関連資料
(7.24MB)
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。
布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎))
使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。
センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A)
漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)
仕様
検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)
トラスコ品番
796-0506
適合機種
センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R
材質
ABS樹脂(ケース本体)
質量(g)
260
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-15~45
電源(V)
AC100またはAC200
消費電力(W)
3以下(検知時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×54×148
外部出力
無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)
検知方式
検知箇所:1ヶ所
使用湿度(%RH)
90以下(結露せず)
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
仕様
適用媒体:水
材質
本体/ABS樹脂
質量(g)
本体/70(電池含まず)、 センサー/18
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
センサー寸法(mm)
52×33×6
本体サイズ(mm)
112×66×42
コード長さ(cm)
120
検知方式
電極式
アズワン品番
2-917-01
1個
¥2,119
税込¥2,331
当日出荷
漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。
仕様
絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2
質量(g)
約20(1m)
使用周囲温度(℃)
-15~60
電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。
質量(g/m)
約48
ケーブル長(m)
2
材質(ケース)
PFA
保護等級
IP67相当
消費電流(mA)
12以下
使用周囲温度(℃)
-10~60(但し、結露しない事)
表示LED
漏液検知時:赤点灯、正常時:緑点灯
材質(ケーブル)
FEP(3芯シールド)
出力仕様
信号出力→NPNオープンコレクタ出力、1系統 正常時:ON
防水仕様
密閉方式
供給電圧(V)
DC5±5%
質量(g)
約55
ケーブル長(m)
2
材質(ケース)
PFA
保護等級
IP67相当
消費電流(mA)
30以下
使用周囲温度(℃)
-10~60
材質(ケーブル)
FEP被覆(3芯シース線)
防水仕様
密閉方式
動作形態
LED表示→正常時:緑点灯、漏液時:赤点滅 、据付異常時:赤点滅。ブザー→正常時:OFF、漏液時:ON 、据付異常時:OFF。出力→正常時:ON 、漏液時:OFF 、据付異常時:OFF
供給電圧(V)
DC24(±10%)
漏液検出器。アンプ。半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応。
全長(mm)
12.8
質量(g)
約14
全幅(mm)
28.8
絶縁抵抗(MΩ)
測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10
使用周囲温度(℃)
-10~55
主な用途
漏液検知
抵抗(MΩ)
(動作)0~50可変。レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50。(復帰)動作抵抗値の105%以上
使用周囲湿度
45~85%
消費電力(mW)
1000以下
配線可能距離
配線用ケーブル:50m以下。漏液検知帯:10m以下。配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。
耐電圧(V/min)
測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)
測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間
全体的な深さ(mm)
46
応答時間(ms)
(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
種類
漏液センサ
保護構造
IP67(IEC)、防浸形
カートリッジ純水器用漏水検知器です。
センサーで漏水感知すると警報が出ます。
別売のバルブセットを吸水元に設置することで漏水の際、自動的に吸水を停止します。
用途漏水感知
仕様
ブザー音、警報ランプ点灯、出力端子(AC100VC接点)、警報出力端子(無電圧C接点)
トラスコ品番
455-5317
セット内容
漏水検知器本体、センサー、防沫カバー、Gシリーズ用取付金具
幅(mm)
140
質量(kg)
1
高さ(mm)
120
奥行(mm)
45
電源(V)
単相100
消費電力(W)
200
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。
水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。
電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。
漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。
ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。
用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。
材質
本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付)
使用電池
CR2032(3V) 別売
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×45×18.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
構造
コンパクトプラグインタイプ
電源電圧(V)
AC100~240
出力タイプ
リレー出力
型式
バリア内蔵
消費電力(W)
約1.5(DC24Vにて)
保護等級
IP20
使用周囲温度(℃)
-10~60(但し、氷結しない事)
取付け方法
35mm幅DINレール又はM4ねじパネル直取付
アズワン品番
1-2363-11
動作機能
電源供給時:緑LED点灯、正常(漏液無し)時:緑LED点灯、異常(漏液)時:赤LED点灯
供給電圧(V)
DC24(±10%)
リレー出力
正常(漏液無し)時:接点ON(ショート)、異常(漏液)時:接点OFF(オープン)、Ui=AC250V、DC125V、3A、最小負荷:DC0.1V、0.1mA(参考値)
1個
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある電極(本体センサー部、ポイントセンサー部各2つ)で漏水を検知し、知音と、表示灯の点滅でお知らせします。配線不要の電池式のため、床など対象の場所に置いておくだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2ヶ所で漏水検知できますので、本体と別に離れた場所の両方で漏水の監視が可能です。(本体・ポイントセンサー間ケーブル長3.5m)。ポイントセンサーを隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検出できませんのでご注意ください。
質量(g)
約235(電池含む)
機能
電池切れ報知機能
電源(個)
コイン形リチウム電池 CR2032×2
使用周囲温度(℃)
-10~+50(氷結なきこと)
電池寿命
約2年
外観
樹脂(グレー)
検知方式
電極式スポット検知(本体内蔵+スポットセンサー付き)
設置場所
屋内・屋外 (床面据置)
報知音
音量:75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)
防水
日常生活防水(IP67相当)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷