- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- 漏洩防止シートのおすすめ人気ランキング
漏洩防止シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「漏洩防止シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水フェンス」、「オイル 流出防止」、「防油堤」などの商品も取り扱っております。
ドラム缶、容器、車両や設備などからの液体漏洩を防ぎます。耐油性、耐薬品性に優れており、様々な溶剤に対して使用可能です。壁を倒した面からフォークリフトでパレットを置くことも可能です。コンパクトに折り畳みが可能で、軽量なので持ち運びや収納に便利です。工具不要で簡単に組立ができます。軽量、コンパクトを追求したエコノミーモデルです。
用途溶剤・設備の保管、除染作業などに。
トラスコ品番
251-1406
材質
シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ヒンジ部:ステンレス、ナイロン
色
黄
高さ(mm)
203
使用温度範囲(℃)
-30~60
奥行(mm)
1200
容量(L)
299
間口(mm)
1200
シート厚さ(mm)
0.495
危険物の類別
非危険物
折りたたみ寸法(mm)
406×305×127
1枚
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
ロールを引っ張り出し、設置するだけで、ピグマットロールは簡単にご使用いただけます。
すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
ミディアムウェイト(厚み2mm)。工場内のクリーンアップはこれで十分な万能マットです。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
色
グレー
タイプ
ピグマット ミディアムウェイト
吸収量
約157.9L/箱
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
760×6000×2
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
ドラム缶、容器、車両や設備などからの液体漏洩を防ぎます。耐油性、耐薬品性に優れており、様々な溶剤に対して使用可能です。壁を倒した面からフォークリフトでパレットを置くことも可能です。コンパクトに折り畳みが可能で、軽量なので持ち運びや収納に便利です。工具不要で簡単に組立ができます。耐久性を追求したヘビーデューティモデルです。
用途溶剤・設備の保管、除染作業などに。
トラスコ品番
251-1405
材質
シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ヒンジ部:ステンレス、ナイロン
色
黒
高さ(mm)
305
使用温度範囲(℃)
-34.4~60
奥行(mm)
1800
容量(L)
662
間口(mm)
1200
シート厚さ(mm)
0.635
危険物の類別
非危険物
折りたたみ寸法(mm)
610×610×127
1枚
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。フォークリフトの乗り入れができます。
用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。
材質
(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール
耐荷重(kg)
5000(可動部分)
危険物の類別
非危険物
簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。
用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。
材質
(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール
耐荷重(kg)
5000(可動部分)
危険物の類別
非危険物
重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。
吸収量(L/箱)
13
質量(kg/セット)
2
仕様
ボックスタイプ
トラスコ品番
324-1025
セット内容
P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚
質量(kg)
2
アズワン品番
8-1082-07
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
工場内のクリーンアップはこれで十分な万能マットです。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
吸収量
約658mL/枚、約65.8L/箱
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
380×510×2
種別
オイル/水/溶剤用
対応
油
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(100枚)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。
機械周辺にしっかりフィットします。
ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。
ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。
用途機械からの油にじみ対策
集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策
種別
オイル/水/溶剤用
トラスコ品番
406-0946
材質
外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質
寸法
8.3cm×107cm(直径×長さ)
吸収量
約3.8L/本、約91.2L/箱
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(24本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
液体を吸収せずに、せき止めます。
底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。
よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。
フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。
柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。
再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。
端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。
材質
PU
質量(kg)
約4.7
長さ(m)
3
寸法(幅W×高さH)(mm)
57×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。
耐油性・耐薬品性に優れています。
壁を倒してパレットを置くことが可能です。
折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。
工具不要で容易に組立ができます。
材質
PVC、亜鉛メッキ鋼
高さ約6cmのスピルブロッカー(R)ダイクで液体の流れを変え、拡散を防止します
液体を吸収せずに、せき止めます。
再利用可能なスピルブロッカー(R)ダイクはスムースな表面に密着し、漏洩の広がりを防止します。
底面部は密着しやすいように柔らかく、上部は固めの2重構造になっています。
柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、化学物質にも耐えます。
再利用が可能。石鹸と水で簡単に洗浄することができます。
対応
オイル
材質
PP
質量(kg)
約14/箱
色
黄
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
3000×100×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用。
トラスコ品番
364-6831
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3
質量(kg)
3.7
縦(mm)
250
横(mm)
330
吸収量(L/箱)
36.2
1セット(100枚)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
トラスコ品番
406-0873
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
3
質量(kg)
4.5
吸収量
約362mL/枚
吸収量(L/箱)
約36.2
縦(cm)
25
アズワン品番
1-8086-03
横(cm)
33
1箱(100枚)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ISO14001「緊急事態への準備および対応」の対策基準の1つを満たす緊急対策キットです。
重量わずか2kgで約15Lのオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプです。
用途オイル・有機溶剤用。
対応
オイル、溶剤
仕様
ボックスタイプ
トラスコ品番
298-5659
セット内容
HP-156×5枚、T-4×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚
質量(kg)
2
箱寸法(mm)
520×150×310
吸収量(L/箱)
15
1箱
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。
危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
危険物流出対策用。
仕様
ドラム容器タイプ
耐久性があり、洗浄剤で洗って何度でも繰り返し使用できます。
底部は床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。
必要な長さにハサミで簡単にカットできます。
洗浄剤にも対応可能です。
不規則なカーブにも対応できます。
コンパクトに収納可能。
用途食品工場や飲食店、スーパーなどにおける日々の清掃に。
材質
上部:ポリプロピレン、底部:ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
油、溶剤と幅広く対応出来、中は柔らかいワタ状なので様々な機械の形状に合わせられます。油液の拡散を確実に防止します。
種別
オイル/溶剤用
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ76×1200
吸油量(L/本)
2.8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ドラム缶保管時の漏洩防止に漏洩防止と環境汚染防止に適しています。フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。
材質
HDPE
危険物の類別
非危険物
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。
酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
吸収量(L/箱)
14
寸法(縦×横)(mm)
280×330
厚さ(mm)
2.7
質量(g/枚)
26
トラスコ品番
254-5594
対応
オイル、水
アズワン品番
8-1082-02
1箱(50枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷