漏電ブレーカー付き コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
79件の「漏電ブレーカー付き コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電遮断付コンセント パナソニック」、「プレトラックコンセント」、「過電流 遮断器」などの商品も取り扱っております。

旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。 定格電流(A) 15 仕様 衝撃波不動作型 コンセント個数 2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約40×65×30 動作時間 0.1秒以内(高速型) 定格電圧 AC V 100 定格感度電流(mA) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m) 0.7 特性 防雨 電線仕様-種別 VCT電線 使用場所 屋外 仕様 防雨キャップ付。2P・3P兼用プラグ トラスコ品番 360-1471 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 3 電線仕様-太さ(mm2) 2.0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。 質量(kg) 0.11 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 フレーム 15AF 定格電流(A) 15 接続方式 差込接続方式(標準) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 43×99×43(リセットボタンを含む) 定格感度電流(mA) 15 動作時間s以内 0.1 極数・素子数 2P0E 使用条件 屋内用 仕様 地絡保護専用、衝撃波不動作形
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A) フレーム:15AF/15A(OC付) 質量(g) 0.17 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 保護機能 地絡・過負荷・短絡保護 動作時間 0.1秒以内(高速形) 極数・素子数 2P2E(OC付) 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。 工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。 ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。 ※アース線は常時接続。 ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。 接続機器を一括でON・OFFできます。 電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。 抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。 背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。 タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能 サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付 スイッチ 一括集中スイッチ 定格 15A・100V(合計1500Wまで) コンセント個数 6 コンセント形状 3P抜け止め 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 429×44×30(ブレーカーカバー部:61) ケーブル VCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm アース端子 マグネット プラグ形状 ストレート USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単相専用 プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用 極数・素子数 2P1E 定格電流(A) 20 仕様 コンセント付、屋内用、単体露出工事用 寸法(mm) (H)188×(W)118×(D)85 コンセント仕様 15A抜止め接地コンセント(WN1161) 適合キャップ 引掛:WF7005K、WF52153B等 定格遮断容量(kA) 1.5 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) (最大)8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気機器のトラブルを末端でガード 電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します! オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。 プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A) 10 仕様 3P接地防水コンセントコネクタ付。抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます) 長さ(mm) (電線)約300 極数 2P 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 縦80×43×高さ43 定格電圧(V) AC100 保護機能 漏電(地絡)保護・過電流保護 動作時間 0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃) 40 定格感度電流(mA) 15(定格不動作電流7.5)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ 簡易防雨タイプ 極数 2P 定格電圧(V) AC100 動作時間 0.1秒以内(高速形)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様 屋内・屋外兼用 全長(mm) 950 質量(g) 600 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2Pキャップ付 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 漏電保護専用 保護等級 IPX3 電線長さ(m) 0.95 入力プラグ ポッキンプラグ 電線仕様 SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA) 漏電遮断:15 使用環境温度(℃) -10~40 コンセント 3
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。
電線仕様-長さ(m) コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付 質量(kg) 0.65 タイプ 高速形、衝撃は不動作形 コンセント形状 接地2P 15A 125V 電線仕様 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 電線仕様-心数(C) 3 特性 接地付
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

TASCO(タスコ)漏電保護タップ
仕様 コンセントに差込むだけで簡単に漏電事故や漏電火災を未然に防げます。 漏電表示灯付。 衝撃波不動作型 2コ口コンセント(合計1500W以下) 極数2P 定格電圧…AC100V。 定格電流…15A 定格感度電流…15mA
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応
電圧(V) 125 消費電力(W) 1500以下 コード長さ(m) 1.5 電流(mA) 15 プラグ形状 Lプラグ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずかな漏電を感知して、恐ろしい漏電からあなたをガード コンセントにワンタッチで取付。工事不要 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A) フレーム:15AF/15A 質量(g) 0.17 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 保護機能 地絡保護専用 動作時間 0.1秒以内(高速形) 定格感度電流(mA) 15 極数・素子数 2P0E(OCなし) 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg) 2 トラスコ品番 360-1480 イエロー 電線太さ(mm2) 2 使用場所 屋外 特性 防雨
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。 雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。 耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。 1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m) 0.7 コンセント形状 接地2P 15A 125V 特性 防雨 電線仕様-種別 ソフトVCT 使用場所 屋外 仕様 過負荷短絡保護兼用型 質量(kg) 0.6 コンセント個数 1 電線仕様-芯数 3 電線仕様-太さ(mm2) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

定格:100V 15A 屋内専用 材質:本体…PBT 刃 …黄銅+ニッケルメッキ
材質 (本体)PBT、(刃)黄銅+ニッケルメッキ タイプ 屋内専用 定格 100V 15A
1個
4,273 税込4,700
翌々日出荷

幅(mm) 32 質量(kg) 0.09 高さ(mm) 70 奥行(mm) 56(レバー含む) 端子形状 ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃) -10~50 締付トルク(N・m) 1.6~2.0 動作時間 0.1秒以内 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)