- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 漏電ブレーカー付延長コードのおすすめ人気ランキング
漏電ブレーカー付延長コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新84件の「漏電ブレーカー付延長コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電遮断器付延長コード」、「漏電遮断機 過負荷」、「ブレーカー付延長コード」などの商品も取り扱っております。
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。
完全防雨型ですので雨中でも使用可能。
2P・3P兼用プラグ。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。
吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)
0.7
特性
防雨
電線仕様-種別
VCT電線
使用場所
屋外
仕様
防雨キャップ付。2P・3P兼用プラグ
トラスコ品番
360-1471
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。
雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。
漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。
2P/2P 接地付兼用プラグ。
電線仕様-長さ(m)
コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付
質量(kg)
0.65
タイプ
高速形、衝撃は不動作形
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-心数(C)
3
特性
接地付
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード!
ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。
質量(kg)
0.11
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
フレーム
15AF
定格電流(A)
15
接続方式
差込接続方式(標準)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
43×99×43(リセットボタンを含む)
定格感度電流(mA)
15
動作時間s以内
0.1
極数・素子数
2P0E
使用条件
屋内用
仕様
地絡保護専用、衝撃波不動作形
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様
屋内用
全長(mm)
500
質量(g)
420
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
電線長さ(m)
0.45
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
0~35
コンセント
3
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。
工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。
ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。
※アース線は常時接続。
ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。
接続機器を一括でON・OFFできます。
電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。
抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。
背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。
タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能
サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付
スイッチ
一括集中スイッチ
定格
15A・100V(合計1500Wまで)
コンセント個数
6
コンセント形状
3P抜け止め
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
429×44×30(ブレーカーカバー部:61)
ケーブル
VCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm
アース端子
○
マグネット
○
プラグ形状
ストレート
USBポート
なし
雷ガード
×
耐トラッキング
○
防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様
屋内・屋外兼用
全長(mm)
950
質量(g)
600
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2Pキャップ付
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
0.95
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
-10~40
コンセント
3
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。
質量(kg)
2.3
色
グリーン
長さ(m)
10
電圧(V)
単相100専用
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
太さ(mm2)
2.0
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線長さ(m)
10
電線太さ(mm2)
2.0
ランプ
○
芯数
3
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
3
使用場所
屋内
使用電線
ソフト電線
プラグ形状
ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)
特性
アース付
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの漏電保護専用モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様
屋内・屋外兼用
全長(mm)
950
質量(g)
600
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2Pキャップ付
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
0.95
入力プラグ
Lヘナポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
0~35
コンセント
3
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
旭東電気製の高品質な商品です。
電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。
定格電流(A)
15
仕様
衝撃波不動作型
コンセント個数
2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約40×65×30
動作時間
0.1秒以内(高速型)
定格電圧 AC V
100
定格感度電流(mA)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。
質量(kg)
0.65
コンセント形状
接地2P 15A 125V
口数
コンセント:3個
電線長さ(m)
コンセント側0.2・プラグ側0.5
電線仕様-種別
ソフトVCTケーブル
プラグ
2P/2P接地付兼用プラグ
電線仕様-太さ(mm2)
2.0×3心
使用場所
屋外
特性
防塵、耐衝撃
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)
2.9
仕様
コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型
トラスコ品番
370-2782
タイプ
地絡保護専用型
電線太さ(mm2)
2.0
特性
防塵、アース付
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。
雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。
耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。
1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)
0.7
コンセント形状
接地2P 15A 125V
特性
防雨
電線仕様-種別
ソフトVCT
使用場所
屋外
仕様
過負荷短絡保護兼用型
質量(kg)
0.6
コンセント個数
1
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様
屋内用
質量(g)
220
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P(抜け止め)
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×62.5×130
入力プラグ
ポッキンプラグ
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
0~35
コンセント
1
1台
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応
電圧(V)
125
消費電力(W)
1500以下
コード長さ(m)
1.5
電流(mA)
15
プラグ形状
Lプラグ
おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ!
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)
フレーム:15AF/15A(OC付)
質量(g)
0.17
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
保護機能
地絡・過負荷・短絡保護
動作時間
0.1秒以内(高速形)
極数・素子数
2P2E(OC付)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ
集中スイッチ兼用ミニブレーカー付
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター
燃えにくいコンセント周り
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色
白
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
サーキットブレーカー
プラグ形状
フリープラグ(スイング)
耐トラッキング
あり
電気機器のトラブルを末端でガード
電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します!
オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。
プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A)
10
仕様
3P接地防水コンセントコネクタ付。抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます)
長さ(mm)
(電線)約300
極数
2P
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(mm)
縦80×43×高さ43
定格電圧(V)
AC100
保護機能
漏電(地絡)保護・過電流保護
動作時間
0.1秒以内(高速形)
基準周囲温度(℃)
40
定格感度電流(mA)
15(定格不動作電流7.5)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に
色
イエロー
仕様
接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ
材質
ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P
漏電遮断器仕様
漏電地絡保護専用
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-心数(C)
3