- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 漏電表示器のおすすめ人気ランキング
漏電表示器のおすすめ人気ランキング
2025/11/11更新161件の「漏電表示器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「活線絶縁抵抗計」、「計器用変流器」、「漏電遮断器テスター」などの商品も取り扱っております。
設備停止や感電事故を防ぐうえで、設備の絶縁抵抗の劣化傾向を把握することは重要ですが、熟練保全員の不足や、手動計測に時間を割くことが難しいのが現状ではないでしょうか。
これまで絶縁抵抗を測定するには、現場へ出向いて生産を止めて電源を落としてから測定対象に合わせた電圧で測定する必要があり、測定時にはミスが発生する可能性もありました。
手間がかかる絶縁抵抗計測を改善しませんか?
監視タイプ
絶縁抵抗タイプ
漏れ電流が設定値以上に達した際に警報を発信。ch1とch2のどちらで漏電が発生したかを保持するランプ付
仕様
●監視回路数:2回路●設定電流値:50/100/200/400/800 mA
付属品
Φ22mm分割型ZCT(ZCT-22FTV-Y、ケーブル長4m)×2
寸法(mm)
W110 × H85.5 × D35
質量(g)
約300
内径(Φmm)
CT:22
電源(V)
AC 100 ±10% 50/60Hz
精度
設定電流値の±5.0%
表示
警報動作時チャンネル毎にランプ点灯
使用温湿度範囲
0~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)
警報出力
リレー接点出力
1台
¥19,980
税込¥21,978
47日以内出荷
ポンプ制御盤や各種配電盤への内装用、電圧引外し装置(SHT)付の配線用遮断器等との組み合わせに最適です。
パネルカット幅50mm、高さ寸法60mmと分電盤協約形サイズとなっていますので、遮断器と並べてご使用いただけます。
メーカーの零相変流器(ZCT)とは互換性形となっていますので容量変更等に便利です。
カスタムIC使用により、雷インパルス、高周波等に強く不要動作を防ぎます。
裏面配線、埋込取付枠の取り付けが可能ですので分電盤組込みも容易です。
漏電表示は視認性の良いLED(発光ダイオード)を採用しています。
インバータ対応商品です。
接点
(内蔵)1c/1a
全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場!
最大4系統を同時測定、ロギング
様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)
高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現
業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能
通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
周波数(Hz)
40~70
測定方式
40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出
結線方式
単相2線、単相3線、三相3線、三相4線
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーカード
SDカード(2GB)※標準付属
電流レンジ
10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO
制御電圧(V)
100・200
接続方法
表面形:◎線押え
寸法(mm)
43×70×114.5
質量(kg)
0.3
規格
JIS:JIS C 8374
定格電圧(V)
AC100/200
接点構成
1c
相線式
3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
漏電表示方式
電気式(LED)
連続通電電流(A)
5
人にかわって状態を監視。本当は、見つけられる。モータ異常の兆候
タイプ
電流総合診断タイプ
適合モーター
三相インダクションモータ(定格電圧600V以下)
監視タイプ
電流総合診断タイプ
30年の実績をもつロングセラー品がリニューアル基本機能はそのままにコンパクト化を実現。表面型は取りつけ寸法そのままにコンパクト化、角胴埋込型は体積比を約半分に。(形AGD-U2除く)。デジタルフィルタを内蔵し高周波ノイズによる影響を低減、 より精度の高い漏電監視を実現しました。出力接点構成は1c+1a×監視回路数ですので、外部信号接点による遠隔監視や監視回路別の警報出力が可能。角胴埋込型にも内蔵ブザーを搭載。(形AGD-U2除く)。お好みの外部ブザーへの警報出力も可能。リニューアル品すべてが自動復帰・手動復帰選択可能。(形AGD-N5、形AGD-NY5、形AGD-N52)
使用温度範囲(℃)
-10~+40(ただし、氷結・結露しないこと)
使用湿度範囲
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
電流(mA)
(公称作動)50-100-200-400-800 5段階切替
復帰方式
自動、手動切替方式
接点容量
AC100V 1A、 AC200V 0.5A
耐電圧(V/min)
AC1400 50/60Hz (充電金属部とケース間)
工場・ビルなどの保守管理でお困りの方にIorによる漏電探査の決定版
・最大4系統を同時測定
・様々な結線方式に対応
【単相2線・単相3線・三相3線・三相4線】
・高調波測定の影響を受けない高精度なIor測定を実現
・業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
・通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
電源
外部:AC100~240V(50/60Hz) 7VAmax 使用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×57×165
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合規格
EMC:EN61131-2:2007/EN61326-1:2013、安全規格:EN61131-2:2007/EN61010-1:2010、UL規格:UL508、c-UL規格:CSA C22.2 No.142、KC(韓国電波法)
分解能
低感度モード:1mA、高感度モード:0.01mA
消費電流(A)
(DC5V内部)0.17
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×27.4×90.5
計測範囲
低感度モード:0~1000mA、高感度モード:0.00~100.00mA
相線式
単相2線式/単相3線式/三相3線式共用
適合電線
電圧入力端子:単線AWG24~AWG17(Φ0.5~1.2mm)/より線AWG20~AWG16(0.5~1.3mm2)、ZCT入力端子(Z+、Z端子):AWG24~AWG17(Φ0.5~1.2mm)/より線AWG20~AWG16(0.5~1.3mm2)
入出力占有点数
16点(I/O割付:インテリ16点)
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録
省エネ活動やトラブル解決に
付属品
単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1
トラスコ品番
753-8715
測定範囲
AC 500mA~1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
測定項目
交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません
記録方式
ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能
常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース
通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
測定レンジ
(9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ
使用温湿度範囲
0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能
なし
表示内容
測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命
約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)
メモリー機能
常に1回前の記録データをバックアップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリバックアップ
電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード
瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
データ記録件数
瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch
記録間隔
1~30秒、1~60分、15設定
記録開始
本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了
本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
基本確度
±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
仕様
検出タイプ:Flowline検出スイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PP 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:36V 、 最大圧力:10バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:25 mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様
互換形ZCT
定格電流(A)
50[短時間]
漏電ブレーカの良否判定に最適!
簡単操作(リモート測定)
電圧自動判別
動作時間測定
感度電流測定
接触電圧自動検出
防塵防滴
バックライト
付属品
7128A(専用測定コード)、7129A(専用ワニグチコード)、8017(先端金具ロング)×2、9121(肩掛けベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書、肩掛ベルト、コードケース、単3形乾電池R6×8
測定範囲
×5:試験時間0ms~200ms、×1:試験時間0ms~2000ms、×1/2:試験時間0ms~2000ms、感度電流:定格感度電流の40%~110%(5%毎に電流上昇)試験時間300ms×15回
電圧(V)
電圧測定:測定範囲(80V~450V 50/60Hz)/確度(2% rdg ± 4dgt)
適合規格
IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 400V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61557-1、6、IEC 60529 (IP54)
定格電圧(V)
100±10%、200-10%~32%、400±10%(50/60Hz)
耐電圧
AC3700V/1分間(電気回路と外箱間)
表示
1999(3 1/2桁)大型LCD
測定回数
1200回以上(×1/2レンジ100mAにて30秒間隔で測定)
機能
パワーセーブ:(1) スイッチ操作後約3分でLCD表示が消えパワーセーブ状態、 (消費電流約70μA)になります。(2) バックライト点灯後約1分間でバックライトが消灯します。
レンジ
×5、×1、×1/2、感度電流(mA)
使用電池
単3形乾電池R6(1.5V)×8
使用温湿度範囲
0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)
保存温湿度範囲
-20℃~60℃、相対湿度85%(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
167×186×89
確度
×5:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1/2:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=-8%~-2%、感度電流(mA):各ステップの試験電流に対し-4%~+4%
定格感度電流(mA)
×5:15/30/50/100、×1・×1/2・感度電流:15/30/50/100/200/500
絶縁抵抗
10MΩ以上/1000V(電気回路と外箱間)
RoHS指令(10物質対応)
対応