- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 漬物 容器 ガラスのおすすめ人気ランキング
漬物 容器 ガラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「漬物 容器 ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「梅干し容器」、「浅漬け 容器」、「耐熱 保存瓶」などの商品も取り扱っております。
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
耐熱ガラス製のコンパクトな漬物器です。におい移り、色移りしにくい耐熱ガラス製なので、漬物作りにおすすめ。重しにはシリコーンカバーがついた安心設計です。スリムな形状で、冷蔵庫のドアポケットや棚に置いて保存ができます。
材質
重石:ホウケイ酸ガラス、重石カバー・フタパッキン:シリコーンゴム、フタ:AS樹脂
容量(mL)
800
質量(g)
600
サイズ(cm)
径10.2×13.5
アズワン品番
64-5271-24
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
持ち易い取手付
用途保存容器として。
材質(本体)
硝子
材質(フタ)
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
材質
ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)
係数
(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
梅酒・果実酒づくりに!らっきょづくりに!保存容器に!ガラスは清潔・臭いが写らない・安心安全素材です。
材質
本体/ソーダガラス・外蓋/ポリプロピレン・内蓋/ポリエチレン・吊手/ポリプロピレン
空気を抜いて新鮮食材を長期保存。密閉度が高いため参加を防ぎ、湿気にくく食材が傷みにくい魔法のような保存容器。空気がない分、から揚げや梅酒作りや漬け物など漬け料理に最適。ガラス製なのでにおいうつりや色うつりもない。
用途真空保存、密封保存、密閉保存、保存容器、ストッカーとして。
材質
容器/ガラス 上蓋/シリコン・ABS樹脂・ステンレススチール
形状
丸形
たっぷり大容量の簡単漬け物器
冷蔵庫にスッキリ収納ができるフラット形状
フタに収納できる便利なトング付き
用途浅着けに
材質
(容器・ロック)AS樹脂、(フタ・トング)ABS樹脂、(押し板)ポリエチレン樹脂、(バネ)18-8ステンレス
寸法(mm)
109×228×115
容量(mL)
1800
質量(g)
555
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)
ソーダガラス
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
約100
色
クリア
目盛
なし
色(フタ)
クリア
材質(フタ)
PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)
キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)
LDPE(低密度ポリエチレン)
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
材質
陶器
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
材質
重石:PE(内容物:コンクリート)、押し蓋:PP
寸法(mm)
重石:Φ95×H95、押し蓋:Φ150×9
質量(kg)
1
EBM品番
8197200
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ホーロー製ですから塩や酸に強く、 ソース、タレ等の保存に最適です。
材質
琺瑯用鋼板 表面:琺瑯加工
様々な用途に応じて保存できる容器です。
材質
ソーダガラス
口径(Φmm)
98
最大径(Φmm)
105
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
UDパッキン(ベロ付)なので、脱気(真空)解除が容易になりました。
材質
本体・フタ/並ガラス、パッキン/シリコン、金具/18-8ステンレス
低温保存のため、一年中安定したぬか床で、四季を通してぬか漬けを楽しめます。お米の保存(2kg)・お味噌(3kg)の保存に。ぬか1kg用:きゅうり3~4本、ぬか床に漬けられます。
材質
本体/飽和ポリエステル樹脂、フタ・キャップ・ハンドル/ポリプロピレン、パッキン・空気弁/シリコンゴム
ビンやカメに使用できる重石と押しフタのセットです。
押しフタは折れ曲がるので小さな口にも使えます。
材質
おもし:ポリエチレン(PE)、押しフタ:ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
818-3385
厚さ(mm)
20
質量(kg)
1
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×360
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
食材を入れて蓋を閉めるだけでカンタンに浅漬けができる、樽型漬物器
スプリング付きの押板が蓋と一体化
用途浅漬けに
材質
(本体)AS樹脂、(スプリング)18-8ステンレス、(蓋・たが)ポリエチレン、(バネ押え)ポリピロピレン
寸法(mm)
Φ130×140
容量(mL)
1200
質量(g)
295
耐熱温度(℃)
本体:80・蓋・たが:60・バネ押さえ:120
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷