潜水用具のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
140件の「潜水用具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「潜水作業」、「レギュレーター」、「ウェットスーツ」などの商品も取り扱っております。
酸素アーク工業水中溶断棒
水中熔断電極棒は、現在の海洋開発時代に自動器具にも負けない作業の高効率と経済性で、全国の潜水業者、サルベージ会社の皆様に認めて戴いている製品です。
用途水中切断
1箱(100本)ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素アーク工業水中溶接棒
水中熔断電極棒は、現在の海洋開発時代に自動器具にも負けない作業の高効率と経済性で、全国の潜水業者、サルベージ会社の皆様に認めて戴いている製品です。
用途水中溶接 外径(Φmm) 4.0 全長(mm) 450 質量(kg/本) 0.065 酸素圧力(MPa) -
1箱(20kg)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm) 120まで 型式承認番号 第4672号 浮力(kg) 10.6 適応体重(kg) 100まで 装着方式 ショルダー
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


グリーンクロス潜水用ウェイト
専用ベルトに簡単に取付可能です。潜水時の調整にご使用頂けます。1kgと2kgの重量違いをご用意しております。
用途スキューバ、潜水、飛び込みに 材質 シルバー 質量(g) - 長さ(cm) -
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胸元までしっかり防水! たちしゃがみが楽で、寒い時には中に着込めるゆったりサイズ。
用途農業、水産業、レジャーなど 仕様 許容潜水値胸下・肩、腰調節ベルト付、ゆったりサイズ 材質 靴部:PVC/胴部:合成繊維 グリーン 質量(g) 約2500(中サイズ標準値)
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新感覚の柔らかい湯たんぽです。断熱性が高く、保温性に優れています。生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。
容量(L) 1.2 種別 たまご型 寸法(mm) 約240×190×30 材質(本体) クロロプレンゴム・ナイロン・PET 材質(キャップ) ABS樹脂 耐熱温度(℃) 100
1個
特価
5,089 税込5,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメット潜水防水ブーツ クロッツ
防水介護用アイテムです。肌触りが良く、防水性・断熱性・保温性に優れています。汚れてもサッと洗えてすぐ乾きます。軽いので、長時間の水仕事にも疲れにくいです。冷たさを感じず、暖かく快適です。裏面はゴムソール仕様で、滑りにくくなっています。
材質 クロロプレンゴム・ナイロンジャージ(両面ジャージ) 厚さ(mm) 3
1組
11,980 税込13,178
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

人体工学的な立体パターンで軽くて楽な着用感。耐久性に優れ汚染物などが付きにくい。形式承認強度試験を通過した丈夫なウエストベルト。緊急時に口で気室に空気を注入、膨張後に空気を抜くことができるマウスピース。安全のため気室にホイッスル装着。予めボンベが装着されておりますので商品到着後からすぐにご使用頂けます
サイズ フリーサイズ(ウエストベルト約55~約140cm調節可能) 浮力(kg) 9以上/24時間、18gボンベ使用 各種認証 桜マーク
1着
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業性を追求した、分割構造により「涼しく動きやすい」タイプです。臭いを抑え、汚れに強い、最新素材を採用しています。
2018年トラスコ掲載ページ 9 1100 材質 ナイロン 質量(g) 480
1着
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

質量(kg) 10.8 電源(V) 単相100 消費電力(W) 740 外寸(mm) 220×350×H315 ブラシ スタンダード(H175)が4本、L(H215)が1本付属 EBM品番 5195900
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷

コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。
用途小型船舶用救命浮環 付属品 救命索Φ4mm×15m付 厚さ(mm) 80 直径(Φmm) 390 質量(g) 520 内径(Φmm) 145 型式承認番号 4564 浮力(kg) 約9.3
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

腰ベルトで簡単に着用でき、危険を感じたとき、または、休息を必要としたときに、トリガーコードを引くことで、瞬時に、鮮やかなイエローのブイ(浮力体)が現れます。もちろん、スペアーCO2カートリッジを交換することで、何度でも使用が可能です。レスチューブ・エクストリームは、カイト/ウインドサーフィンのハーネスに装着できる幅広のベルトスロットを備えています。50mmのベルトまで対応できるので、その他、フィッシング、防災等でも使用できます。また、誤操作防止バーを装備していますので、激しいスポーツに最適です。レスチューブエクストリームは、スイミング、サーフィン、カイト/ウインドサーフィン、ヨット、シュノーケリング、フィッシング等の、あらゆるマリンスポーツの安全バックアップデバイスです。特に、今まで、浮力体をつけることがなかった、オープンウォータースイミングや、トライアスロン等の、オーシャンスイム時の着用は、超小型、軽量のため、スイムの妨げにならず、『泳げる浮力体』として注目されています。
用途スイミング、サーフィン、カイト/ウインドサーフィン、ヨット、シュノーケリング、フィッシング、オープンウォータースイミングや、トライアスロン等の、あらゆるマリンスポーツ セット内容 30mm幅ベルト、16g CO2カートリッジ1本(装填済)、セーフティークリップ(装填済)、ずれ防止スイムスティック、日本語取扱説明書 質量(g) 340 サイズ(mm) 150×80×40 浮力(N) 75
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm) 75~120 型式承認番号 第4792号 浮力(kg) 10 適応体重(kg) 100まで 装着方式 ウエスト
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸素アーク工業シャープランス
シャープランスは、ランスが発生する熱量を増加する目的で、燃焼用鋼管の中に熔断用芯線を数本から数十本内蔵させ熔断効率を向上させた製品です。 鉄鋼に限らず、ステンレス、真鍮などの合金、非鉄金属、セラミックなど、ガス切断、機械的切断では困難を伴う切断物を騒音、振動なしに3600℃以上の高温で簡単に、敏速に熔断、穿孔することができます。 特殊鋼、鋳鋼、銑鉄、スラグ、耐火物の熔断、穿孔に最適で装置に熱源を必要としませんので、移動する作業にも適しています。また作業環境によっては水中での熔断も可能です。
1箱(5本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)