濁度測定用のおすすめ人気ランキング

2025/12/22更新
128件の「濁度測定用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汚泥測定器」、「SS計」、「排水測定器」などの商品も取り扱っております。
容量(mL) 100 全長(mm) 370 栓共通 19(TS) 目盛(mL) 10、25、50、100回線 目盛高さ(mm) 300
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,851 税込2,036
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛り:10、25、50、100mlの4箇所
容量(mL) 100 仕様 高さには栓は含まれていません。 TGK品番 121-03-61-03 栓共通 19/22 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 23×370 摺合せ 共通
1個
3,307 税込3,638
3日以内出荷

1本
2,574 税込2,831
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。 一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。 又、従来の濁度の測定単位はカオリン濁度(mg/=”度”)又はホルマジン濁度(NTU=”度”)で表されてきましたが、水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応して本器はポリスチレン濁度(”度”)を標準としています。 更に本器は上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定できます。
測定範囲 0.00~1100度(3レンジ切替) 測定精度(%) (100度以下/FS)±2以内、(1000度以下/FS)±3以内 分解能 (0.01度)0.00~10.99度、(0.1度)11.0~109.9度、(1度)110~1100度 表示 液晶3.1/2桁 使用電池 単4アルカリ乾電池×4本 付属品 モニター用乾電池、濁度標準液(10度、30mL)、測定セル×4個、キャリングケース 外形寸法(mm) 88×174×65 質量(g) 約310 アズワン品番 1-8674-01
1台
119,800 税込131,780
33日以内出荷

共立理化学研究所デジタル濁色度計
手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。 受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 仕様 標準:ポリスチレン標準液(濁度)、塩化白金酸コバルト標準液(色度) 付属品 交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部 TGK品番 211-80-59-32 型式 DTC-4DG 測定範囲 濁度:0.0~20/色度:0.0~50 質量(g) 約220 電源 単4アルカリ乾電池3個 本体寸法(mm) 68×145×48H 測定方式 透過光測定法 表示分解能 0.1度(濁度)、0.5度(色度) 検水量 10mL 測定波長 860nm(濁度)、390nm(色度) データメモリ 25件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 水温(℃) 5~30(結露状態を除く)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル濁度計
濁度測定ISO7027に準拠。 ワンタッチで自動校正。 簡単・迅速・高精度測定。
付属品 ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(0NTU/100NTU)各1、ボトル洗浄液 測定範囲 0.00~49.99/50~1000NTU 質量(g) 320 電源 単4電池×6 検出方式 シリコンフォトダイオード 測定方式 90°散乱光測定方式 測定精度 ±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU) 分解能 0.01NTU/1NTU 機能 データホールド、オートパワーオフ 検水量 10mL 光源 LED(波長:850mm) 校正 0NTU、100NTU 測定時間(秒) 10以下 画面表示寸法(mm) 41×34 使用環境 0~50℃、80%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期 1秒/回 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 155×76×62
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適 浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
仕様 【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当) セット内容 本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書 測定範囲 濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃ 質量(g) 本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400 電源 単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方法 近赤外90度散乱光測定 外部出力 RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力 表示範囲 濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃ 繰返し性 濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内 外寸法(mm) 本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)SS/濁度センサー
簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。
仕様 SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40 付属品 検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ 測定範囲 濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値) 質量(g) 本体/約300、検出器/約500 電源 単4乾電池×3本(テスト用付属) 測定方式 近赤外90°散乱光測定方式 再現性 ±2%FS以内(一定条件) 分解能 0~100/0.1、100~500/1 サイズ(mm) 本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mm アズワン品番 61-3376-13
1個
279,800 税込307,780
14日以内出荷

ポータブルタイプなので、何処でも簡易に測定できます。 また、外光の影響を受けないので、天候や昼夜問わず測定可能です。 採水しにくい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで測定が可能です。水を汲む必要がありません。 変換部は、防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。 材質は抗菌樹脂を採用しています。 検出部の主要材料は、SUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。 傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。
測定範囲(cm) 2.0~100 表示分解能 0.1cm 保護構造 (変換部)IP67 防浸形、(検出部)IP68 水中形 水深2m以内 電源 9V アルカリ乾電池(6LR61) × 1個 測定回数 約8000回 繰返し精度(%) ±5% F.S. (測定水温度:20℃) 材質 (変換部)ABS(抗菌仕様)・PMMA、(検出部)SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム) 寸法(mm) (変換部)160×44×42、(検出部)Φ30×116 使用温度範囲(℃) 0~+40℃(凍結しないこと) 測定方式 透過光方式(近赤外吸光光度法) 校正 清水校正または大気校正(簡易校正) 補正機能 1点補正または2点補正
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)濁度計
簡単操作で高精度。 0~1000FTUの広範囲をカバーする高精度のポータブル濁度計です。CEノイズ防止規格に適合しておりノイズ対策は万全です。ポリスチレン標準液を使用。
精度 ±0.5FTUまたは±5% 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 66×82×220 検出単位 0.01FTUまたは1FTU 測定範囲(FTU) 0.00~50.00FTUまたは50~1000 電源 1.5V単3電池4個 測定方式 90度散乱光方式 試薬 ポリスチレン試薬(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)TN400 ポータブル式標準タイプ濁度計 ISO7027準拠
ISO7027およびDIN27027国際規格に準拠、赤外線発光ダイオード(波長 860nm)の光源を採用し、ワイン・ビールなど色付きサンプルの濁度測定に優れている。 0~100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。 米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。 5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。 TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ。 自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。 標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。
付属品 濁度計本体、校正液キット、サンプルセル×6個、清掃用布、ドライバー(電池カバー取り外し用)、シリコンオイル(10ml)、単3形アルカリ乾電池×4本、携帯ケース、日本語取扱説明書 測定範囲 0~1000NTU(FNU) 電源 単三乾電池×3本 測定項目 濁度 本体寸法(mm) 90×203×80 本体質量(g) 385 ケース質量(kg) 1.5 測定精度 ≦±2%測定+光学機器に生じる迷光 再現性 ≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方 ケース寸法(mm) 310×295×110 分解能 0.01/0.1/1NTU 対応 ISO7027 使用液 濁度標準液:0/20/100/400/800NTU
1セット
89,980 税込98,978
7日以内出荷

SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目 導電率、TDS、塩分濃度 測定範囲 (導電率)0μS~200mS。(TDS)0~132000ppm。(塩分)0~12% データ出力 SDカード、RS232C、USB出力 付属品 SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書 質量(g) 約489 電源 UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度 (導電率)±(2%F.S+1dgt)。(TDS)±(2%F.S+1dgt)。(塩分濃度)±0.5%F.S。(温度)±0.8℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×45×177 導電率 (レンジ/測定範囲/分解能)。200μS/0~200.0μS/0.1μS。2mS/0.2~2.000mS/0.001mS。20mS/2~20.00mS/0.01mS。200mS/20~200.0mS/0.1mS 塩分濃度範囲(%) (レンジ/分解能)0~12/0.01% 使用環境 0~50℃、湿度80%以下 濃度換算 (TDSレンジ/測定範囲/分解能)。200ppm/0~132ppm/0.1ppm。2000ppm/132~1320ppm/1ppm。20000ppm/1320~13200ppm/10ppm。200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

携帯型で一台三役!濁度・SS・汚泥界面の測定が簡単に! 濁度・SS・汚泥界面のフィールド測定が簡単に!汚泥界面はプローブを沈めていき、SSの変化点までの距離を測定することで簡単に求められます。気泡補正機能を内蔵、気泡の影響を補正するので、正確なデータを得ることができます。
セット内容 本体(充電用電池×6)、TSS Portableメータ、TSSプローブ(10m、プラグ付)、充電式NiMH電池×6、充電器、バッテリーホルダ、クイックスタートガイド、収納ケース 寸法(mm) メータ:110(W)×230(H)×40(D)。プロープ:Φ40×290、ケーブル長10m。キャリングケース:320(W)×450(H)×110(D) 質量(kg) メータ:約0.6、プロープ:約1.6 電源 充電式ニッケル水素電池6本、または単3アルカリ乾電池6本
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
仕様 校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー) 付属品 交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。 寸法(mm) 90×203×80 測定範囲 濁度/0-1000NTU 容量(mL) サンプル:18 質量(g) 385 電源 単3乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目 濁度 再現性 ≦1%rdgor0.02NTUの大きい方 測定方法 ISO 7027準拠の比濁法(90°) 分解能 0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU 機能 ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 光源 赤外線放射ダイオード(波長860nm) 防塵防水性能 IP67 アズワン品番 4-358-21 誤差 読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差
1個
126,000 税込138,600
当日出荷