濃度 計測のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
292件の「濃度 計測」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素濃度計」、「濃度計測器」、「濃度計」などの商品も取り扱っております。
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品 校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質 (採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm) 162 測定範囲 (バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃) 10~30(自動温度補正付) 測定項目 バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g) 180 最小目盛 (バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃) (LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等 最小目盛(%) Brix 0.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタン1つで塩分濃度計測から導電率(EC)測定に切り替えることができます。 コンパクトで携帯に便利です。 ホールド機能付です。 自動温度補償(ATC)機能付です。 導電率測定機能付です。 液体温度測定機能付です。 防水構造なので水に濡れても安心して使用できます。
仕様 自動温度補償(ATC) あり。最小表示(分解能) 塩分濃度:0.1% 導電率:1μS/cm 温度:0.1℃。防水構造 保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない)。オートパワーオフ 約8分 測定範囲 塩分濃度:0~8.0% 。導電率:0~200mS/cm 。温度:0~60℃ 質量(g) 114 外形寸法 Φ40×185mm
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

明るく高解像度で見やすい画面 IDSセンサーを使用。校正データはセンサーに記憶!
仕様 【導電率 範囲 / 精度】0.0μS/cm ~ 2000mS/cm / 測定値の±0.5%。【比抵抗 範囲 / 精度】0.50Ω・cm ~ 9.99MΩ・cm / 測定値の±0.5%。【塩分 範囲 / 精度】0.0 ~ 70.0‰/ 測定値の±0.5%。【TDS 範囲 / 精度】0 ~ 1999mg/L; 0.0 ~ 199.9g/L /測定値の±0.5%。【温度 範囲 / 精度】-5 ~ 100℃ / ±0.1℃。【電極寸法(mm)】120±1(L) × 15.3±0.2(Φ) セット内容 本体(Multi3410/NiMH充電式バッテリー内蔵)、伝導率電極(TetraCon925/ケーブル1.5m)、電極保護筒(A925/K)、スタンド、ビーカー、伝導率調整液(1413μS/cm)、電源アダプター、USBケーブル、inoLabIDS(CD-R)、収納ケース(本体用/電極用) 寸法(mm) 80(W)×180(D)×55(H) 質量(kg) 約0.4 電源 1.2V NiMH 充電式乾電池(約100時間測定可能)/AC100~240V メモリー 手動200件、自動10000件
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MMK SCIENTIFICTDS&ECメーター
【多機能な3-in-1測定器】水溶液中のTDS、EC、水温の測定が同時に行えます。本体ペンタイプ+ハードケース入りですので屋外へ持ち出しも簡単&安全に行うことが出来ます。 【超快速測定、高精度】特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得ることが出来ます。また、溶液の温度に応じて測定値を自動補正することができる機能によってより精度の高いデータを得ることが可能となっております。 【ホールド&オートオフ機能】測定データが安定した後HOLDボタンを押せば、測定結果をロックして確実に読み取り・保存を行うことが出来ます。また、電源を切り忘れた場合でも5分後に自動でスイッチが切れバッテリーの消耗を防止します。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育など セット内容 本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、日本語取扱説明書 電源 CR2032リチウムイオン電池 1個 温度測定範囲(℃) 0.1-80.0 精度(%) ±2 測定範囲(μS/cm) EC:0~9999 測定範囲(ppm) TDS:0~9990 温度範囲(°F) 32.0~176.0
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい目盛りと軽量化 環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など トラスコ品番 329-6113 材質 (本体)アルミニウム合金。(プリズム)光学ガラス。(採光板)ポリカーボネート。(目盛補正ネジ)ステンレス。(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム 全長(mm) 約160 質量(g) 110 温度範囲(℃) 10~30(自動温度補正付) 最小目盛(%) Brix 0.2 外寸法(Φmm) 約30 測定対象 (液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料など Brix測定範囲(%) 0.0~32.0
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

testo(テストー)TESTO 400 PMVセット
規則に準拠した快適度の特定に:EN ISO 7730およびASHRAE 55に適合したPMV、PPD測定、ならびに通風測定、乱流度測定。室内空気品質のモニタリング:長時間測定を含む、職場におけるCO2濃度、湿度、温度、乱流度の特定。便利で直感的に操作できる測定プログラムで、現場で測定とレポートの作成がと送信が可能です。測定管理&分析ソフトウェア testo DataControlでより詳しい分析が可能。
1セット
619,800 税込681,780
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端・ふた板自動吸入タイプです。 凹凸のない滑らかなグリップです。 視野が明るく目盛が読みやすいです。 グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適! MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
最小目盛(%) Brix 0.2(0.1%まで読取可) Brix測定範囲(%) 0.0~53.0 質量(g) 155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×34×203 目盛仕様 Brix 繰返し性 ±0.1% 測定精度(%) ±0.2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.02pHと汎用タイプながら高精度です。 【高速測定】独自開発した高性能SLAMと特殊ガラス電極採用により、測定値安定までの時間が約4秒へと大幅に短縮されました。 【3点校正】3点校正が可能、PH4.00/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。 【校正液自動認識機能】校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。 【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品 校正剤(pH4.00、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース 使用温度範囲(℃) 0-50 電源 LR44×2個 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×31×18 測定範囲(pH) 0.00~14.00 測定原理 ガラス電極法
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等 防水保護等級 JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
質量(g) 120 外形寸法(mm) 33×33×168 最小目盛(%) Brix 0.5 測定精度(%) Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)。自動温度補正 防水保護等級 JIS-C0920 5級 防噴流形。IEC規格 529 IP65。(接眼部を除く)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品 校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース 寸法(mm) 155×31×18 使用温度範囲(℃) 0-50 測定範囲(pH) 0.00~14.00 測定原理 ガラス電極法 電源(個) LR44×2
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)塩分濃度計
水中の塩分濃度の計測ができます。 データホールド、自動温度補正機能付き。 初心者にも使いやすいシンプル設定と大画面表示。
測定範囲(%) 1~10(重量%) 本体寸法(mm) 68×30×200H 本体質量(g) 270 仕様 分解能:0.01%精度:±0.5%(23±5℃)にて温度補正:0~50℃電源:006P(9V)電池1個
1台
38,980 税込42,878
10日以内出荷

μg/L(ppb)オーダを高速応答、高精度測定 火力、原子力発電所、金属材料腐食試験プラント、半導体製造装置などの給水系統に含まれる、微量の溶存酸素量をハイレスポンスで、しかも高精度で測定。温度の同時測定、同時表示をはじめ、とりわけ、測定のオートレンジ化がポイントです。
仕様 【温度補償範囲】自動温度補償(5~45℃)。【測定液条件】圧力:0.5MPa(5kgf/cm2)以下、流量:0.05~2L/min(フローセル使用時)、温度:0~50℃。【周囲条件】0~45℃ 0~85%RH セット内容 本体(単2電池×6) 、電極(OE-584302)、フローセル部、ACアダプター(YD-12)、出力ケーブル、電極電解液、電極用交換膜×3、予備oリング(黒・白/各1)、ショルダーベルト×2、収納ケース(本体・電極・溶存酸素電極) 質量(kg) 約2.1 測定範囲 溶存酸素:0~19.99μg/L(ppb)、0~199.9μg/L(ppb)、0~1.999mg/L(ppm)、0~19.99 mg/L(ppm) 温度:0~45℃ 電源 単2形アルカリ乾電池6本またはAC100V(専用アダプタ) 測定方式 隔膜型ポーラログラフ法 アナログ出力 溶存酸素:0~1V(各レンジ共0~F.S.) 温度:0~450mV(0~45℃) 繰返し性 (計器本体)溶存酸素:±0.1μg/L(0~19.99μg/Lレンジ)、±0.3μg/L(0~199.9μg/Lレンジ)、±0.003mg/L(0~1.999mg/Lレンジ)、±0.03mg/L(0~19.99mg/Lレンジ) 温度:±0.5℃ 外寸法(mm) 約160(高)×250(幅)×95(奥)
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘリウムを測定。 高濃度ガス検知器XP-3140は、ガス濃度がわかりやすいデジタル表示とガス濃度レベルがわかりやすいアナログバー表示を採用し、測定濃度をわかりやすくお知らせします。
セット内容 本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース 寸法(mm) 82(W)×162(H)×36(D) 質量(g) 約450(電池を除く) 電源 単3形アルカリ乾電池4本 連続使用時間 アルカリ乾電池使用時:約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時) 検知範囲 0~100vol% 防爆構造 Exibd II BT3 検知対象ガス ヘリウム
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)ペン型塩分濃度計
使いやすいペン型です。 自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます。
付属品 本体、電池、取扱説明書、保証書 測定範囲 0~12%(% wight) 質量(g) 約170 電源 単4電池×4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×40×40 精度 0.5%(F.S) 表示分解能 0.001 機能 データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ 温度補償(℃) 自動温度補償0~50 使用環境 0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期 約0.8秒
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷