- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス溶断・溶接
- 火付けのおすすめ人気ランキング
火付けのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新132件の「火付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火花ライター」、「ガス溶接 着火」、「着火剤」などの商品も取り扱っております。
ガス溶接用万能ガスライターです。
用途ガス溶接・切断用。タイプ点火用ライター仕様ライター石1個付
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
1個
¥529税込¥582
当日出荷
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付全長(mm)268色赤使用可能回数約860回
1本
¥239税込¥263
当日出荷
BBKテクノロジーズ自動点火付アセチレンツイスターキット
火口についた自動点火ボタンで簡単に着火できます。火口はチップエンド方式で、チップエンドは交換可能です。酸素ボンベ不要。アセチレンボンベ1つでどこでもロウ付け作業が行えます。安全面を考え逆火防止器付です。
火炎形状集中炎仕様逆さ使用可能質量(kg)5火炎温度(℃)1550火力(kcal)3100
1セット
¥109,800税込¥120,780
翌々日出荷
タイプ替石トラスコ品番273-0928質量(g)6
1パック(50個)
¥599税込¥659
当日出荷
炭火の火付け~プロ工事まで使用出来る本格的なガストーチです。このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途炭火起こし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼きなど。火炎形状集中炎適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)251外形寸法(mm)長さ122×高さ75×ボンベ取付部径32火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)
秋元ステンレス工業火起こし器
レストランなどの業務用向けに販売している火起こし器です。大きいサイズなので、大量の炭を火付けして頂けます。
さらに、鉄製で丈夫なので長持ちします。中の火皿はいつでも変えれますので、必要になれば別途ご購入ください。
1個
¥14,980税込¥16,478
3日以内出荷
ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ点火用ライター仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付トラスコ品番256-2162全長(mm)185質量(g)70
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
TGK(東京硝子器械)種火付きバーナー
コンパクトタイプで取扱いが簡単、ベース裏側にゴムラバーを貼った安全設計です。
仕様コック付き仕様1本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160mmH・外径80Φmm・重量:800g
悪天候でも使用できます。
コンパクトで軽量なのでキャンプに最適です。
エスコ品番EA913AS-1材質マグネシウム長さ(mm)付属のこ:74寸法(mm)Φ8×103質量(g)46
1個
¥1,780税込¥1,958
当日出荷
1個
¥809税込¥890
当日出荷
メルヘンアートアウトドアコード ハイスペック
引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。従来のアウトドアコードの芯に釣り糸や火付け用のロウ引きした麻ひも、針がなくても補修できるブラスワイヤーを仕込み、さらに機能性を持たせました。これでブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。
材質ポリエステル長さ(m)約5内容芯の中身:ポリエステル芯 3本、釣り糸 1本、火付け用麻ひも 1本、補修用ブラスワイヤー 1本引張強度(kg)180太さ(mm)約3.0
テラオカ(ANEX)クリーンベンチ用種火付バーナー プロパンガス用
火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
用途クリーンベンチ用トラスコ品番106-0042高さ(mm)160質量(g)800
1個
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
星光製作所発火石(100入り)
プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。
用途ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。タイプ替石質量(g)17直径×高さ(cm)1.6×4.4
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)92質量(g)120取付ねじW16×20山使用ガスアセチレン使用吹管A型切断器
コロケット炭コンロ
火種コンロ代替え品:焼肉チェーン店も使用!頑丈な火種コンロをお探しの方におすすめの商品です。
耐火石を使用しているので頑丈!耐火石を使用しているので、かなり頑丈に作られております。強い衝撃を与えなければ、半永久的に使用可能
長年使用するとかなりお買い得!火種コンロがかなり高騰しているので、珪藻土素材よりも耐火石+鉄製の製品商品の方がお買い得です
火消し&火付け可能!火消しも火種コンロよりも安全する事が可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×310×450
1台
¥250,000税込¥275,000
3日以内出荷
子供の事故を防ぐため重くしております。
クリアボディーで爽やかな点火棒です。