火災報知器 バッテリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
119件の「火災報知器 バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火災報知器」、「ニカド 電池 パック」、「ニッケル水素 バッテリー交換」などの商品も取り扱っております。

非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド蓄池です。
仕様 【標準充電容量】1/40CmA 型式 NDC-2435 質量(kg) 3 使用温度範囲(℃) 0~45 公称電圧(V) 24 公称容量(mAh) 3500/5HR
1個
70,880 税込77,968
3日以内出荷


誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)バッテリパック
アズワン品番 64-2316-86 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ ニッケル水素充電池
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。
仕様 【標準充電容量】1/40CmA 使用温度範囲(℃) 0~45 公称電圧(V) 24
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
127,890 税込140,679
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

HIOKI(日置電機)バッテリパック
適合 MR8880・LR8400・LR8401・LR8402 アズワン品番 64-3413-15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ ニッケル水素充電池 バッテリー容量(mAh) 600
1個
1,709 税込1,880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番 381-1549 適合機種 UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10 種別 ニッケル水素バッテリーパック 質量(g) 64 定格電圧(V) 3.6 バッテリー容量(mAh) 700
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷