火起こし達人のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「火起こし達人」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火起こしセット」、「炭の火起こし」、「チャコスタ」などの商品も取り扱っております。
簡単、炭火起こし。超薄型収納!持ち運びに便利です。
材質 本体:亜鉛めっき鋼板、目皿・ハンドル:鉄(クロムめっき) 収納時寸法(mm) 150×205×厚さ55
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

バーベキューの準備に、煙突効果で火おこしカンタン! バーベキュー使用後の後片付けの際に、上下のふたで密閉消化! 消化後の使用炭は、エコで再利用が可能。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に 材質 鋼板(亜鉛メッキ) タイプ 45°プレスベンド 寸法B(mm) 7 板厚(mm) 0.5 差込口 長さ40mm
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


火起こしが火消しつぼにも変わります。 火起こしと火消しつぼのセット。
材質 火消しつぼ本体・ふた:アルスター鋼板、火起し器:亜鉛めっき鋼板、スタンド・ハンドル・つまみ:鉄(クロムめっき) 質量(kg) 1.7 組立寸法(mm) 火消しつぼ:215×200×高さ290、本体:外径210×高さ225、火起し器:外径180×高さ200
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質 機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上 #400鏡面研磨(横目) 仕様 養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm) 0.5 寸法W(mm) 6.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に 材質 鋼板(亜鉛メッキ) 板厚(mm) 0.6 差込口 長さ60mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m) (呼び)4 呼び外径(mm) Φ28 材質 ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様 安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm) 268 使用可能回数 約860回
1本
239 税込263
当日出荷