炊飯 器 おかゆのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
909件の「炊飯 器 おかゆ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「弁当箱炊飯器」、「保温ジャー 3合」、「炊飯器 3合」などの商品も取り扱っております。
象印マホービンおかゆメーカー
ヘルシーな「食生活」はじめましょう!。健康メニューが充実!「おかゆ(お米・ご飯から)」「玄米がゆ」「とうふ」「ヨーグルト」ができる専用コースつき。火の通りにくい玄米もやわらかく、芯までふっくらと炊き上げます。炊き上がり予約12時間「デジタルタイマー」 食べたい時刻に合わせて、炊き上がりまでの時間が3時間から12時間まで1時間ごとに予約設定できます。あつあつおいしく保温「1時間保温」。水かげんがひと目でわかる「親切目盛」
仕様 全粥 茶わん 約2~5杯 質量(kg) 1 ホワイト 消費電力(W) 300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×210×185
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。 炊飯容量 0.5-1.5合(最大0.27L) 付属品 計量カップ、しゃもじ 質量(g) 1250 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×165×200 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5合炊きのコンパクトサイズの炊飯器です。 5つのメニュー(白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ)と、お知らせメロディ機能を搭載しました。 マイコン制御で操作もとても簡単です。 内釜厚さ1.7mm&フッ素コーティング
炊飯容量 3.5合(0.63L) 仕様 (メニュー)白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ、保温、再加熱、予約 付属品 しゃもじ、計量カップ 材質 (本体)ポリプロピレン、(内釜)合金アルミ 消費電力(W) 430 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 本体質量(kg) 2.3 電源コード(m) 約1(コードリール式) 加熱方式 底ヒーター+上蓋ヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×268×227 保温方式 側面ヒーター+上蓋ヒーター
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

仕様 炊き上がり時間:25、3杯 付属品 しゃもじ、計量カップ/ポリプロピレン 材質 本体:ポリプロピレン、内鍋:アルミ、フッ素樹脂塗装 質量(kg) 1 電源(V) 単相100 外寸(mm) 165×155×H175 ガス消費量(kW) 炊飯時:230、保温時:20.0 EBM品番 6442500
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。 遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。 省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。 便利な「調理メニュー」つき。 2メモリーの時計タイマーつき。
ホワイト 仕様 (メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理 電源コード(m) 約1.2 加熱方式 全面加熱(ふた、側面、底) 機能 保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。 セット内容 取扱説明書、しゃもじ、計量カップ 質量(kg) 1.3 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×180×210 電源コード(m) 1 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・じっくり美味しく炊ける湯煎方式。・お米、玄米、ご飯からおかゆが炊ける。・お米(全粥、五分粥)、ご飯(全粥)、玄米(全粥)の調理モード搭載。・1~3人分のおかゆ調理(付属の計量スプーン1~3杯)。・やわらか目に炊き上げるやわらかモード、おかゆ調理後に具材を入れて調理ができる再調理機能。・レシピ数25で様々な国のおかゆを作れるレシピメニュー付属。・電源コードは使いやすいマグネットプラグ接続
付属品 計量スプーン、おたま、レシピブック 幅(mm) 185 質量(kg) 1.3 高さ(mm) 190 奥行(mm) 195 電源(V) AC100 50/60Hz共用 消費電力(W) 300 機能 保温調理後30分、やわらかモード、再調理機能、炊飯予約:最大約12時間 モード お米から、ご飯から、玄米からの3モード 炊飯容量 約50~150mL(0.27~0.81合)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量 1升~2升 ステンレス 消費電力(W) (炊飯時)1310 電源コード(m) 1.5
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

Haier(ハイアール)3合マイコン式炊飯器
もっちり やわらか炊き上げる「ひたし炊き」 甘みを引き出しふっくら炊き上げる 「460W大火力」 忙しい時に便利なワンタチ「高速炊飯」ボタン お手入れ簡単「タッチキー」フラット操作部 2.5mm極厚まる釜、持ち運びら楽な取っ手付き内窯
仕様 蒸発水量:26.0g 質量(kg) 約2.9 ホワイト 制御方式 炊飯:マイコン式 定格消費電力(W) 460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 236×282×191 電源コード(m) リール式:約1.0 周波数 50Hz/60Hz 電源電圧(V) 単相100 加熱方式 電気ヒーター式 機能 炊飯メニュー:エコ炊飯、白米、無洗米、玄米、おかゆ、炊きこみ、冷凍用、クリーン、ワンタッチ高速炊飯、保湿コース:低温保湿、あつあつ保温 消費電力量(Wh) 1回当たり:(炊飯時)102.2、(保温時)10.9、(タイマー予約時)0.2 タイマー 予約炊飯:10分単位、炊上がり時刻指定の時計式タイマー、ひたし炊飯タイマー:10分単位、60分まで 厚さ(cm) 内釜:2.5、極厚まる釜(内面フッ素加工) 年間消費電力量(kWh/年) 40.4 省エネ基準達成率(%) 104 炊飯容量 白米:0.09~0.54(0.5~3合)、
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

10分単位で設定できる炊き上がり予約タイマー:逆算式(1-12時間)。球面炊き&黒厚釜でふっくらおいしい。 保温機能有。おいそぎ炊飯。内釜でお米が洗えるWコーティング内釜省エネ基準達成率:103%※目標年度2008年度
用途マイコン炊飯器、マイコン炊飯ジャー、マイコン式炊飯器、炊飯機として。 炊飯容量 (白米/最大)1.0L 厚さ(mm) (釜)2 質量(kg) 3.5 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) 640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24×33.8×20.4 モード 8メニュー(白米・無洗米・炊きこみ・おかゆ・発芽玄米・玄米・雑穀米・すしめし) 年間消費電力量(kWh/年) 89.7
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

忙しい朝食、遅い夕食にも約20分で炊ける。・1合炊き(0.5~1.5合対応)。・タイマー予約(1~12時間)。・無洗米モード搭載。・使いやすいマグネットプラグ。・シンプルで使いやすいタイマー機能
仕様 炊飯予約:最大約12時間 付属品 計量カップ、しゃもじ 幅(mm) 175 質量(kg) 1.4 高さ(mm) 190 奥行(mm) 200 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 210 コード長さ(m) 約1.4 機能 白米、無洗米、保温、予約、取り消し、内蓋取り外し可能(丸洗い可) 炊飯容量 約90~270ml(0.5~1.5合)
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 しゃもじ、計量カップ 材質 【本体】ポリプロピレン【内釜】アルミニウム(フッ素コーティング) 寸法(mm) 236×215×195 質量(kg) 1.75 容量(L) 3合(0.54) 消費電力(W) 280 定格電圧 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1 色(本体) ホワイト 保温効力(℃) 76~81
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

かんたんに手作りヨーグルトが作れます。 プレーンとカスピ海ヨーグルトの2種類が調理可能。 ダイヤルを回すだけの簡単操作。 専用容器と牛乳パックの2way仕様。 容器は取り外せてお手入れ簡単。
材質 本体・ヨーグルト容器・容器ふた:樹脂部ポリプロピレン、ふた:PC樹脂 質量(g) 約650 消費電力(W) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約185×205×205 電源コード(m) 1.4
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

「温泉たまご」「半熟たまご」「固ゆでたまご」が調理できます。一度に1~6個までゆでることができます。「エッグスタンド」つき。できあがりをブザーでお知らせします。
質量(kg) 0.9 ホワイト 消費電力(W) 300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×200×235 使用の目安 できあがり時間(1~6個、水温20℃室温20℃の場合)/(温泉卵)約30~35分、(半熟卵)約15~20分、(固ゆで卵)約30~35分
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

最大1.5合まで電子レンジで手軽に炊ける 2重構造で炊きあがった後、冷めにくい 飯ベラ・軽量カップ付き
用途電子レンジでの調理に セット内容 外蓋・内蓋・内容器・外容器・飯ベラ・計量カップ 寸法(mm) 160×150×143 材質 ポリプロピレン 質量(g) (本体)235、(飯ベラ)18、(計量カップ)25 仕様 食器洗い乾燥機対応 耐熱温度(℃) 本体・飯ベラ:140 計量カップ:110
1セット(6点)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~4人にちょうど良いサイズ。3.5合炊きのマイコン式炊飯ジャー。 内なべはフッ素樹脂塗装でお手入れ簡単。 内ぶた・内なべは着脱式で丸洗いOK。 予約炊飯機能付き。計量カップ、しゃもじ付き。
付属品 軽量カップ、しゃもじ 材質 内なべ:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、樹脂部(本体・ふた・ハンドル・底板):ポリプロピレン 質量(g) 約2000 消費電力(W) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約220×270×205 電源コード(m) 1.4
1台
7,498 税込8,248
7日以内出荷

自宅で簡単、ローコストにさまざまな発酵食品がつくれる。 モダンなシルバーパールカラーのデザイン。 便利なLEDディスプレイ画面と食品別容器セット付き。
付属品 ヨーグルト容器セット(容器2個、ハンドル1個、蓋1個)、チーズフィルタ1個、納豆(納豆漏斗1個、納豆容器1個)、レシピブック、取扱説明書 材質 本体:ABS、PP、SAN 容器:トライタン、PP、PCT、PE、PET 質量(kg) 1 消費電力(W) 44 電源 AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×180×200 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

お茶碗2杯炊き(1.5合)の小さな炊飯器です。横幅15.4×奥行17.8cmの手のひらサイズ。場所を取らず、食器棚にも収まるサイズ感とシンプルなデザインでキッチンやワンルームのお部屋の雰囲気を損ねることがありません。20~35分の短時間で炊飯でき、炊きあがりは自動的に保温されます。うち蓋も外蓋も着脱式。取り外して丸洗いできるからいつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。
付属品 電源コード(本機専用)、しゃもじ、計量カップ、保証書付き取扱説明書 質量(kg) 1.3 消費電力(W) 炊飯時:200、保温時:20 コード長さ(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 154×178×194 電源(AC100V) 50/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 炊飯容量 0.5合~1.5合
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温調理ができるヨーグルトメーカー。ヨーグルト、飲むヨーグルト、カスピ海ヨーグルト、納豆、醤油麹、塩麹、甘酒、京風白味噌のほか、ローストビーフやサラダチキンなどの低温調理も可能。間口が広くお手入れ簡単。500ml牛乳パックが入るサイズ感。ヨーグルト/発酵食品だけでなく低温調理も楽しめるレシピブック付き。
用途ヨーグルトメーカー、発酵食メーカーとして。納豆 塩麹 発酵フードメーカー 牛乳パック対応 味噌 手作り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 17×20.5×16.5 質量(kg) 0.95 電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力(W) 30 電源コード(m) 1 温度調節 25-65℃ (1℃単位) タイマー機能 調節:1-48時間 (1時間単位) セット内容 本体×1、容器×1、レシピブック×1 保証期間 1年 ホワイト
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷

お米と水を入れて電子レンジでチンするだけ!。あつあつごはんが手軽に炊きあがります。白米はもちろん、炊き込みご飯、おこわなどにも!
ブラック 材質 ポリプロピレン 耐熱温度(℃) 120 耐冷温度(℃) -20 容量(mL) 180 構造 本体:二重構造
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)