- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 火災警報器(火災報知器)
- 炎検出器のおすすめ人気ランキング
炎検出器のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新107件の「炎検出器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火炎検出器」、「炎センサー」、「煙検知器」などの商品も取り扱っております。
仕様
●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿)
材質
本体/フランジ:6ナイロン(青色)
取付
フランジ
質量(g)
約25
タイプ
トップビュー
保存温度(℃)
-20~70
ケーブル
耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)
耐振動
複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間
許容湿度(%)
90RH以下(結露なきこと、40℃ )
関連資料
寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
30m先の炎を瞬時にキャッチし電波で送信!屋外設置可能な炎センサ送信機です。
炎に含まれる紫外線をすばやく検知し電波で報知する小電力ワイヤレスセキュリティシステムの送信機です。
検出方式
紫外線検出方式(検出波長:185~260nm)
検知エリア(m)
【検知指向角】垂直方向:約75°(センサ正面より 上方:約15°,下方:約60°)水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~垂直) 水平方向:180°
検知距離(m)
10m:(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30m:(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)
電源
CR17450E-R-2-CM2(リチウム電池):DC3V、DC-0330-C(ACアダプター:オプション):DC3V
電池寿命
約5年(定期送信含む待機状態にて)
動作
【送信信号】警報信号:センサ検知時/繰り返し送信、定期送信信号:定期的に送信/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・定期送信に送出
動作表示灯
検知時/送信時:点灯(赤色LED)、電池切れ:電池切れ信号送信後、点滅(約5秒に1回)
質量(g)
約550(電池含まず)
設置場所
屋内・屋外(防雨構造) IP43相当
エスコ品番
EA864CJ-1
種別
熱式
寸法(mm)
直径120×40
電源
単3電池2本(付属)
指向角(°)
約120
検知エリア(m)
10(約7cmの炎)
音量(dB)
【ブザー】80
1式
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
質量(g)
約420
接続
(高圧側)矢尻端子
最大風速(m/s)
(電極間)約20
適合バーナ
ガス焚きパワーバーナ
特性
半波
接地
1端接地
時間定格(min)
6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)
電極数
1
10m先の炎を瞬時にキャッチし電波で送信!炎検知時、ブザー音と表示灯で報知します!
炎に含まれる紫外線をすばやく検知し電波を送信する小電力ワイヤレスシステムの送信機です。
4種類の周波数に切り替えできるため、さらに信頼性を向上できます。専用リチウム電池駆動のため、電源の配線も不要です。
材質
樹脂
質量(g)
約310(電池を含む)
出力
10mW以下
電源
専用リチウム電池CR17450E‐R‐2‐CM2(3V・付属品)または専用ACアダプター(オプション品)
機能
検知感度切替機能・検知タイマー切替機能・警報音切替機能・表示灯切替機能・送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能・機器異常報知機能
周波数帯域(MHz)
426
使用周囲温度(℃)
‐10~50(氷結なきこと)
電池寿命
約5年(常温時、待機中)
検知方式
紫外線検出方式(検出波長185~260nm)
設置場所
屋内(天井面、壁面)
表示灯
(赤色)検知:点滅(約0.3秒に1回)、電池切れ:点滅(約5秒に1回)、機器異常:点滅(約5秒に1回)
電波到達距離(m)
100(見通し距離)
検知エリア(m)
検知距離:10m(正面でライター炎7cm)、検知指向角:約120°の円錐状、角度調整:水平方向:25°(ベース取付穴にて)、垂直方向:30°、4段階(センサーヘッドにて)
許容圧力(MPa)
0.035
関連資料
寸法、仕様情報(7.19MB)
小さな炎も瞬時に感知します。2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。
用途防水・防塵:IP64相当
アズワン品番
3-7609-01
1個
¥47,000
税込¥51,700
翌々日出荷
7cmの炎を10m先でも瞬時にキャッチする炎センサーです。
種別
紫外線検出方式
使用場所
屋内用
種別
炎感知器,紫外線式スポット型
仕様
ベース別売り
適合
(ベース)BVK4010など
材質
(本体)ポリカーボネート、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板
色
グレー
質量(g)
90
種類
屋内型
使用温度範囲(℃)
‐10~50
定格
DC24V・100mA
番号
(国家検定型式)感第4~30号
使用電圧範囲(V)
DC15~30
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
仕様
チューブユニット(紫外線光電管)
適合
形AUD100C/11OCの専用ソケットを利用ください
関連資料
寸法、仕様情報(7.19MB)
検出対象
紫外線
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
仕様
●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地
質量(kg)
約3.45
容量
155VA(50Hz)、120VA(60Hz)
塗装色
黒色(半つや塗装)
定格使用時間
連続
取付け方法
ねじ取付け(4か所)
許容周囲温度(℃)
-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)
絶縁耐圧
AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。
ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。
放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。
輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。
放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
着火用電気ヒーター(SN ヒーター)をバーナーに装着することにより、瞬時にかつ確実に多数のバーナーを一括点火することを可能にしました。
操作盤のボタン一つで点火動作が出来、安全なうえ、人手が省けます。AE型はプラグタイプでスパーク着火が可能です。
ラインナップ機種以外への着火装置の別途取付も可能。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器)
食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー)
金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥)
塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥)
繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥)
紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥)
建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥)
その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱)
農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥)
建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター)
その他(加熱、乾燥、熱処理)
バーナー使用本数が多い方に。
点火作業が面倒な方に。
短時間で点火したい方に。