- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 炭化タングステンのおすすめ人気ランキング
炭化タングステンのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新110件の「炭化タングステン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タングステン」、「超硬」、「タングステン シート」などの商品も取り扱っております。
耐磨耗性に優れた超硬板です。
寸法(mm)
61×120
硬度
HRA89 Hv1800
公差(mm)
幅(+1.5,-0)×奥行(+1.5,-0)×厚み(+0.3,+0.2)
研磨面
61×120mmの2面
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)
100×100
純度(%)
W≧99.96
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質
W(タングステン)
長さ(mm)
500
長さ(mm)
500
切断方法
ワイヤーカット
形状
丸棒
切断公差
0~+2.0mm
超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
±1
外径D(Φmm)
8
材質
MV10
公差D(mm)
0~-0.022
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
340
外径公差(mm)
0~+0.2
曲がり(mm)
≦0.15
タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)
2.5
化学組成
Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)
約1800
材質
アルミナ99.6%
色
白
実験・研究用の電極に使用できる炭素棒です。
タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)
Φ0.4×500
アズワン品番
3-5530-01
純度(%)
W≧99.95
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。
材質
ステンレス(SUS303)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0231