点滅3ledクリップライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
93件の「点滅3ledクリップライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ用照明」、「照明 自然光」、「照明 Web会議」などの商品も取り扱っております。
リモートでの会議・面接・飲み会、動画配信や自撮り、商品撮影など様々なシーンで活躍するLEDクリップリングライトです。肌や瞳の光がキレイで好感度アップ!点滅+3段階の明るさ調整が可能なLED撮影補助ライトです。充電式なので持ち運んで楽しめます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×30×85(LEDライト) 質量(g) 約40 LED使用数(個) 28 調光方式 調光3段階+長押し点滅 色温度(K) 6500~7000 明るさ(Lm) 70~80 出力(W) 3.2 充電時間(分) 約30~40 連続使用時間(分) 低:約90~100、中:約70~80、高:約50~60、点滅:約70~80 厚さ(mm) 15(クリップ挟み幅) 付属品 Type-C 充電ケーブル(約25cm) 三脚取付ねじ 1/4インチ 仕様 電流5V
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様 照明調整:10段階 質量(g) 約130 外形寸法(mm) 約165 ねじ 1/4インチネジ対応 電源 USB給電(5V/2A) 光源 LED 照明 暖光・MIX・白光 操作 リモコンスイッチ USBケーブル長(cm) 約180 LED使用数(個) 72
1個
929 税込1,022
当日出荷

ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用 シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応 明るさは10段階で調節可能 眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状 USB給電だからどこでも使える
電源(V) DC5(USBポートより供給) 対応機種 USBインターフェース搭載機器 色温度(K) 2700~6500 保証期間 6ヶ月間 動作温度、湿度範囲 0~50℃、10~70%(結露なきこと) ケーブル長(cm) 約190 Ra 80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDライト
コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。 背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。 色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。 高輝度のLEDを96個搭載しています。 一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。 カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。 本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。
電源 バッテリー2500mAh 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約116×10×72 光源 LED 96個 色温度 3000-6500K 点灯時間 約40分~10時間 (連続)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品 専用拡散板(取り外し可能) 電源(V) AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W) 5 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 色温度(K) 6500 取付穴径(Φmm) 35~60 動作環境 (気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法 3点ネジ留め 照度(Lux) 最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色 白色 調光方式 調光可能
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式 乾電池 光度(cd) 210 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm) 33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g) 約57(電池含まず) 保護等級 IPX3 光源 高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間) 点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池 単4乾電池×3 取付径(Φmm) ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm) 19 取扱説明書 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 24
1個
499 税込549
当日出荷

VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様 照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ 外形寸法(mm) 約165 段数 スタンド:6 電源 USB給電 光源 LED 照明 暖光・MIX・白光 縮長(m) スタンド:0.23 操作 リモコンスイッチ USBケーブル長(cm) 約180 LED使用数(個) 48 伸長(m) スタンド:0.72 総質量(kg) 約0.35
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。 直流点灯方式によりチラツキが全くありません。 無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。 LED拡散板を標準装備。
LED 白色56灯 トラスコ品番 848-1854 材質 本体:アルミ。拡散板:ポリカーボネイト。コントローラー:ABS樹脂 取付 取付リング径:49mmΦ 高さ(mm) 使用高さ範囲:30~60mm 寸法 照明ユニット=外径寸法・重量:94×31mm、140g。電源部=外径寸法・重量:W87×D50×H46mm、125g コード長さ(m) 照明ユニット=1.3。電源部=1.7 定格入力電圧(V) 100-120V 照度(Lx) 38000lx(MAX) 入力周波数(Hz) 50/60Hz 照射角 50° 出力調整 9.5~13.5V
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

サンワサプライスタンド
自撮り動画撮影やテレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。高輝度LEDライトを採用しています。明るさ、色温度を調節でき使用シーンに合わせてお選びいただけます。フレキシブルアームにスマホをセットでき、スマホの角度調整も可能です。
質量(g) 420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×240×592
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

室内でも明るく撮れて好印象!スマートフォンやノートパソコンなどに挟み込んで固定できる、クリップ式タイプのリングライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。直径約9cm、重量約54gの軽量コンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、3段階の明るさ調整も可能です。撮影・オンライン会議に最適なクリップ式のリングライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。動画撮影や配信の際に必須のキャッチライト。リング状の光が瞳に映り、輝きのある表情を演出することができます。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで3段階の明るさ調整をすることができます。 。リングは軽量、コンパクトな直径9cmです。 。明るさは約25~75lmです。 。クリップでスマートフォンやノートパソコンに固定することができます。 ※厚み約2cmまでに対応 。クリップ内側にはラバーパッドを搭載しており、機器への傷防止と滑り止めを兼ねています。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1mのUSB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品 USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1m) ホワイト 質量(g) 約54 外形寸法(mm) 直径約90×奥行約41 ケーブル長(m) 約1 コネクタ形状 電源 入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 全光束(Lm) 約25-75 定格入力電圧(V) 5 連続使用時間 約4時間30分~12時間 色温度(K) 3000-6500 定格入力電流(A) 0.5 固定方法 クリップ、三脚穴(1/4インチ) 寿命 発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 1年間 充電池タイプ 充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh) 1000 LED使用数(個) 20+20 調光方式 3段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 連続使用回数 500回 動作温度範囲(℃) 0~40 入力電力(W) 2.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

7色×30以上の発光パターンがビビッドな世界を演出するLEDクリップリングライトです。白色LEDの明るさは3段階の調整が可能で、様々なシーンで活躍します。また、カラフルでビビッドな発光パターンも楽しめます。充電式で便利に持ち運べ、様々な用途に活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×30×85(LEDライト) 質量(g) 約50 LED使用数(個) 20 調光方式 調光白色3段階+長押しRGBモード 色温度(K) 10000~13000 明るさ(Lm) 80~120 出力(W) 3.2 充電時間(分) 約40 標準持続時間(h) 約1 厚さ(mm) 12(クリップ挟み幅) 付属品 Micro USB充電ケーブル(約25cm) 仕様 電流5V
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップタイプなので、設置場所を選びません。 乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。 シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。 ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W) 3 電源タイプ 乾電池式 質量(g) 約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×210×120 寿命 設計:約30000時間
1台
2,898 税込3,188
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ付) パールホワイト 定格電圧(V) AC100(50Hz/60Hz)
1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップタイプLEDで明るさ約1.2倍!(メーカーBF-AL01全光束比)。 LED+乾電池エボルタNEOで約77時間連続使用可能。 紐の採用で吊り下げ場所が大幅に拡大。
光束(Lm) 約22(電池初期時) 質量(g) 約135(電池含む) 付属品 乾電池エボルタNEO単3形 3本・ストラップ 寸法(Φ×mm) 46×95 使用電池 単3形×3本 照度(Lx) 約6(50cm前方/電池初期時) LED ワイドパワーLED×1 防水性 防滴形(※充電池使用可能) 連続点灯時間(時間) 約77(エボルタネオ使用時)、連続約70(乾電池エボルタ使用)、連続約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
1個
1,895 税込2,085
当日出荷

簡単に組み立て・取り付けができるコンパクトな三脚スタンドが付属。センターポールで高さを調節することができます。大きな10インチ型のLEDライトはスマートフォンをリング内にセットでき、光が均一にまわり、明るくキレイに写すことができます。また、瞳にキャッチライトが入り表情をより美しく撮ることが可能です。USBケーブルについた操作ボタンで明るさを10段階、色温度を電球色(3000K)~昼光色(6000K)の間で3段階調整することが可能です。
セット内容 ライト本体(操作ボタン付USBケーブル一体型)、三脚スタンド、自由雲台、スマートフォン取付ホルダー、取扱説明書 寸法(mm) 三脚:165×85×330(縮長×最小高×最大高) 質量(g) 465(付属品含む) 定格電圧(V) DC 5(USB TypeA) 定格電流(A) 2.5 取付用ねじ穴 1/4インチネジ 対応幅(mm) 56~84のスマートフォン 色温度 3段階(3000K~6000K) アズワン品番 64-9507-26 寸法(外径×厚さ)(mm) ライト:260(内径200)×35 LED使用数(個) 120 光量調節(%) 10段階
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

通常のマクロ撮影では、カメラや操作する手が被写体に陰を落としてしまいます。LEDライトガイド LG-1はカメラ本体のLEDライト光を用いて、被写体に均一に照射し、陰などを消し込んだ撮影が可能です。LG-1先端部が、カメラの最至近撮影距離1cmの位置から使用できるため、平らな被写体にカメラを被せて撮影できます。
質量(g) (約)9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約68×54×10 対応機種 TG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm) 24 光度(cd) 400 仕様 防水性(防雨形3級) 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 質量(g) 40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×53×82(ハンドルホルダー取付け時) 光源 高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間) 点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池 単4乾電池×3 取付径(Φmm) (ハンドル)22.2~23.8 発電方式 乾電池 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 24
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質 内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm) 9.5 最高使用圧力(MPa) 1.5 外径(Φmm) 17 適合流体 一般作動油 最小破壊圧力(MPa) 6 補強層 2Y/S 流体温度範囲(℃) -40~100 内径(Φインチ) 3/8 推奨雰囲気温度(℃) -40~80 適合金具 GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に 消費電力(W) 60 口金 E26 防水仕様 非対応 使用場所 屋内用 光色 白昼色 定格光束(Lm) 6300 電球の種類 LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 口金 E26 光色 昼光色(6500k) 電球の種類 LED 芯数 2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)