点滴ハンガーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「点滴ハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴スタンド」、「点滴棒」、「長いフック」などの商品も取り扱っております。
プッシュボタンで任意の長さに設定できます。
材質 スチール 耐荷重 約20kg フック全長(mm) 使用時/270mm、折りたたみ時/80mm
1個
17,800 税込19,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意に伸縮できるガードルハンガーです。フックは収納式です。
フック 5個架(伸縮型) 材質 支柱/アルミ、フック/ステンレス 幅(mm) (ハンガー)フック開時/310、フック閉時/70 サイズ (幅)310×(長さ)710~1000mm 質量(g) 540
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 寸法S(mm) 12 寸法D(mm) 4 寸法W(mm) 21 材質(キャップ) PVC RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 0.07 使用荷重(N) 68.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
16,200 税込17,820
7日以内出荷

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。片側がC、もう片方は、Uでハズレ止めがついた仕様です。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質 本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC) 寸法S(mm) 13 寸法D(mm) 5 寸法W(mm) 21 寸法R(mm) 8.5 寸法W2(mm) 19.5 寸法S2(mm) 17 H(mm) 50 使用荷重(kN) 0.15
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,238 税込1,362
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体) ステンレス 種類 Sカン 寸法S(mm) 14 寸法D(mm) 6 寸法W(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 0.2 使用荷重(N) 196
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 寸法S(mm) 12 寸法D(mm) 4 寸法W(mm) 21 使用荷重(kN) 0.07
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質 本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 寸法(mm) Φ534×1120~2030 キャスター Φ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 支柱径(Φmm) 上部/16、下部/25
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。 材質 スチール(SWRM) 材質/仕上 スチール(SWRM)/ユニクロメッキ 種類 Sカン 寸法S(mm) 54 寸法D(mm) 6 仕上 ユニクロ 基本使用荷重(kN) 0.1
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパーを上げることにより、ワンタッチで昇降が可能です。
材質 本体/ステンレス(SUS304)、ストッパー/ポリアミド、ハンドル/PVC 全長(mm) 730~1020 質量(g) 565 耐荷重(kg) 2/フック(計8) フック 4個 アズワン品番 8-578-01
1本
18,980 税込20,878
当日出荷


台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質 支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm) 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。 組み立て式(要工具)。
キャスター Φ50mmナイロン製
1台
12,000 税込13,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 寸法H(mm) 50 寸法D(mm) 5 材質(キャップ) PVC 寸法R(mm) 8.5 寸法W1(mm) 21 寸法W2(mm) 19.5 寸法S1(mm) 13 寸法S2(mm) 17 使用荷重(kN) 0.15
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック 2本架 仕様 組み立て式(要工具) 材質 本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック 質量(kg) 2.7 サイズ 約Φ550×1230~2160mm キャスター Φ50mm(ストッパー無し) パイプ径(Φmm) 上段/20、下段/24
1台
11,187 税込12,306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質 支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン) サイズ 460×460×1200~2000mm キャスター Φ50mmPP(ポリプロピレン)製 パイプ径(Φmm) 上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)