無リン酸洗浄液のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「無リン酸洗浄液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リン酸洗浄剤」、「ステンレス溶接 酸洗い」、「コロコロスパイラル」などの商品も取り扱っております。
放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。超音波洗浄機での使用ができます。無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。 原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。。通常は水道水で2~5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。 【使用方法】 水道水で2~5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。 軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。
pH値 13.1(原液) 主成分 高級アニオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤 希釈率(%) たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10~20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5~10 %、放射能汚染:2~20 %
1本(1L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管中に壁や床に粘着糊が付かない持ち手です。スタンド型の持ち手で、使いやすい角度で、保管中に壁や床に粘着ローラーの糊がつきません。
幅W×全長(mm) 170×350 材質 鉄(ニッケルクロームメッキ)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

無リン酸系の液体洗浄剤で、セル汚染除去に適しています。 通常は2~5%に希釈してご使用ください。
アズワン品番 2-660-01 容量(mL) 500
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

三共コーポレーション無リン酸塩工業用洗剤 サラット
油落としパウダー洗浄剤の定番品です。頑固な油汚れもしっかり落とす、パーライト(真珠岩)配合洗浄剤です。自動車整備工場・機械工場・ガソリンスタンド・船舶工場・印刷工場・農機具などのお手入れ後に
成分 天然ヤシ油由来界面活性剤、オレンジオイル、パーライト 危険物の類別 非危険物
1個
499 税込549
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無リン酸系の液体洗浄剤で、特にセル汚染除去には優れた効果があります。
1個(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。 表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します! 大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。 仕様 パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色) 成分 研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水 使用方法 1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。 形状 粉末(ピンク色) 液性 弱アルカリ性 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB) 商品タイプ 本体
1箱(6kg)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーライトに無リンの天然洗剤を含ませたクリーナーです。グリース、オイル、インキ等、しつこい汚れを強力に落とします。
用途油汚れ落としに
1本(800g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。 成分 リン酸、硫酸
1本(400g)
3,998 税込4,398
当日出荷

着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。
1個
693 税込762
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン芯ですので、紙粉が出ません。 ロールの片方がドライエッジになっているため、はがしやすいです。
材質 フィルム・巻芯/PE(ポリエチレン)
1個ほか
956 税込1,052
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジーエルサイエンスセル洗浄液
セル洗浄用無リン酸系の洗浄液で、2~10%程度の希釈液に浸しておくだけで一般的な汚れ・グリース・ハイドロカーボン・タンパク質・ポリマー類の汚れを洗浄できます。
容量(L) 5
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

着衣の毛髪やホコリ、チリを手軽に除去。保管時にロールが棚や壁面に接しない衛生的な仕様です。
材質 (本体)クロムメッキ (キャップ)ポリプロピレン
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(230mL)
6,598 税込7,258
当日出荷

食品製造工場・クリーンルームに最適です。簡単に取り付け・取りはずしができ、ホルダーには角度が付いているので一人で全身「ゴミ取りローラー」掛けしやすいです。18-8ステンレス製なので、水や次亜塩素酸ナトリウムなどに触れても、錆びにくく耐久性に優れ「清潔・衛生的」でお手入れも簡単です。
材質 本体・キャップ:18-8ステンレス(SUS304) 適合テープ芯内径(Φmm) 38 商品タイプ 本体
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様 JIS K 5674合格 使用方法 洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別 非危険物 関連資料 使用可能素材(0.65MB)
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトマックスグッとかちん160mm用長金具
オールステンレスなので、水・次亜塩素酸ナトリウムなどに触れてもサビにくいです。 キャップの装着が不要で簡単にテープを脱着できます。 キャップ一体型金具のため紛失の恐れがありません。 壁にテープがくっつかない仕様。
用途粘着ローラー・コロコロローラー160mm用 本体 材質 SUS304 幅(mm) 閉じた場合が約178、開いた場合が約190 全長(mm) 約325 内径(Φmm) 約38
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。 ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。 160mm幅テープ用のハンドルです。
用途食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去。 幅(mm) 160 トラスコ品番 162-2403 材質 シャフト:ステンレス。キャップ:ポリエチレン 長さ(mm) 360 質量(kg) 1.8 アズワン品番 64-5038-79 テープ 90周
1箱(10本)
14,980 税込16,478
当日出荷

ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り 材質 塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤 仕様 酸性高粘度ジェル、常温使用 液性 水溶性
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。 有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用 使用量も少量のピンク洗剤。 川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
1箱(6kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。 塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレスの溶接焼け取りに 仕様 常温使用 材質 塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤 タイプ ソフト・ジェルタイプ 液性 水溶性
1個(300g)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)