無線アンテナケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
129件の「無線アンテナケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無線アンテナ」、「マスプロ 防犯カメラ」、「アンテナ延長ケーブル」などの商品も取り扱っております。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。 種類 通信ケーブル グレー ケーブル 1.5D-2V 50Ω 仕様 BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
8日以内出荷

T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブル
SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用 ケーブル RG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 ケーブル 1.5D-2V 耐電圧 1000V/分 材質(シース) PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体) PE(ポリエチレン) 静電容量 104nF/km 概算質量(kg/km) 18 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 110 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体構成(本/mm) 7/0.18 導体外径(Φmm) 外部1/2.2、外部2/- 絶縁体外径(mm) 1.6 シース外径(Φmm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 85(10MHz時) 特性インピーダンス(Ω) 50
1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ 汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω) 50 ケーブル 1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側) BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 コネクタ A = メスSMA。コネクタ B = SMAプラグ。長さ = 150mm。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RF。ケーブル形状 = 同軸。シース色 = 黒。。コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,020 税込3,322
当日出荷

仕様 特性インピーダンス = 50 Ω。ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 ケーブル長(m) 1 MIL規格(RG) RG-174
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ワイヤレスカメラ(WSCシリーズ)用アンテナ延長ケーブルです。ワイヤレスカメラとモニター間の電波状況が悪い場合に、カメラ本体とアンテナ間に接続し、アンテナをモニター近づけることで受信状態を改善します。屋外・屋内共用で使用できます。両端RP-SMAコネクター付同軸ケーブル(6m)、壁面取付金具、コネクター金具固定用部品、金具壁面固定ネジ及びコンクリートアンカーがセットになっておりますので、取付工具があれば、すぐ設置できます。
付属品 取り付けネジ(2個):タッピング M3×25mm、コンクリートアンカー(2個):長さ 33mm、コネクタ金具固定用部品:ナット(1個)/ワッシャ(1個)/スプリングワッシャ(1個)、取扱説明書(1部)※保証書なし 使用温度(℃) -40~+65 周波数 伝送周波数:DC~3.0GHz インピーダンス 50Ω 取付金具 材質:SUS304、寸法:(W)20×(D)40×(H)70mm、厚み:2.0mm ケーブル LMR-240、長さ:6m、径:Φ6.1mm、色:黒 コネクタ アンテナ側:RP-SMA ストレート(メス)、カメラ本体側:RP-SMA L型(オス)、材質:銅 金メッキ 挿入損失(dB) 5.5以下
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

仕様 ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 長さ(mm) 255 MIL規格(RG) RG-316U
1個
6,170 税込6,787
当日出荷

仕様 コネクタ A = オスSMA。コネクタ B = オスSMA。長さ = 520mm。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RG174/U。ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 MIL規格(RG) RG-174/U
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。
長さ(mm) 約100 コネクタ形状 U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス) インピーダンス(Ω) 50
1本
999 税込1,099
当日出荷

仕様 特性インピーダンス = 50 Ω。ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応 MIL規格(RG) RG-174/U
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

変換名人アンテナ
無線LAN対応のSMAアンテナです。 無線ルーター用アンテナの交換・追加などに便利です。
ブラック 質量(g) 8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 9×108×9 接続 RP-SMA
1個
619 税込681
当日出荷

仕様 コネクタ A = オスSMA。コネクタ B = メスSMA。長さ = 300mm。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RF。ケーブル形状 = 同軸。シース色 = 黒。。コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,320 税込4,752
当日出荷

仕様 RFプロトコル = 4G (LTE), WiFi (Dual Band)。サポートされる周波数帯 = 2.4 → 5 GHz。アンテナ実装タイプ = 粘着剤付き。ゲイン = 3.5dBi。アンテナ指向性 = 無指向性。。2.4 GHz / 5 GHz平衡Wi-Fiアンテナ(ケーブル付)、Molex. Molexのこの平衡Wi-Fiアンテナには、100 mm (< 9076517') 9076517 と250 mm (< 9076510') 9076510 の2種類の長さがあります。 マイクロ同軸ケーブルにより、どちらのアンテナも、さまざまな機器に対応した確実な高速Wi-Fi接続を実現します。 このWi-Fiアンテナは、マシンツーマシン通信(M2M)、スマートメータ、産業科学医療用(ISM)バンドシステム、カメラ、ナビゲーション装置、モバイルゲーム機器、ZigBee IEEE802.15.4機器などの用途に最適です。 Wi-Fiアンテナの特長と利点 ; デュアルバンド(2.4 GHz及び5 GHz) ; 両面粘着テープ取り付け ; 極性: リニア ; 無指向性放射パターン ; アース面に非依存 ; 高レベルの放射効率 ; 動作温度範囲: -30 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷


関西通信電線同軸ケーブル1.5C-2VS
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。 導体外径(Φmm) 内部:0.27、外部:2.10 シース色 ケーブル 1.5C-2VS 耐電圧(V) AC 1000/分 材質(シース) 塩化ビニル 材質(絶縁体) PE(ポリエチレン) 静電容量(nF/km) 約69 概算質量(kg/km) 14 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 419以下 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 導体構成(本/mm) 7/0.09 絶縁体外径(mm) 1.6 シース外径(Φmm) 3.0±0.3 標準減衰量(dB/km) 106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下) 特性インピーダンス(Ω) 75±3
1巻(10m)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 (両端)BNC-BNC 形状 ストレートプラグ 種類 ケーブル 結線方式 中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタタイプ BNC
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)