焼杉のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
191件の「焼杉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼杉板」、「焼き杉板」、「焼き杉塗装」などの商品も取り扱っております。


油性焼き杉用塗料 アサヒペンランキング3位
焼き杉の風合いを生かした着色透明仕上げ。 防腐・防虫・防カビ効果 により長期間素材をまもります。 焼き杉の風合いを生かした透明着色塗装が出来ます。 深く浸透しますので塗装面 はワレやハガレの心配がありません。
用途屋外焼き杉材用、屋外未塗装木部用。主な用途屋外木部危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ乾燥時間夏期/12時間~1日 冬期/1日~2日危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,500税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダイノック ファインウッド FW-1757 デザインウッド 焼杉 柾目 トレードランキング4位
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
1枚ほか
13,980税込15,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

焼き杉釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング5位
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)焼き杉釘
胴部スクリュー形状で保持力アップします。 黒色で焼き杉にとめつけても目立ちにくいです。
用途焼杉の留め付けに線径(mm)2.1番手14頭部形状布目頭
1箱(500g)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1箱(200本×8巻)
7,019税込7,721
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



家具の棚や床、テーブル等の表面を保護します。 表面が傷つきにくく、汚れが取れやすいです。 用途に合わせてハサミ・カッター等で自由にカットが出来ます。 柄も豊富に48種類を用意しています。
用途棚、床などの保護。模様替え。傷をつけたくない部分の保護。テーブルマットなど。材質ポリオレフィン系樹脂長さ(mm)1220幅(mm)915厚さ(mm)約0.3
1枚
2,998税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)



トーシンコーポレーションスリムウッド
奥行わずか226mmのスリムなGRC製プランターです。
容量(L)35外寸法・幅(mm)906外寸法・奥行(mm)226全高(mm)235質量(kg)16材質GRC仕様排水穴:有
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ユニットフェンスL型用柱です。
材質アルミ合金押出形材、化粧シート張り枯焼杉備考ユニットフェンスL型の柱はフェンス本体がG.L.に付くように設定されています。
1本
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ファミリー・ライフ目隠し竹垣
昔なつかしい目隠し竹垣で風格ある和風庭園に!。美しい天然竹を焼杉の枠で縁取った本格タイプ。庭のリフォームにイチ押し商品!。一点一点手作りで仕上げました。しなやかさと、通気性がある竹を使用しています。組立不要完成品
付属品簡易脚、杭、はり金、しゅろ縄材質天然竹、焼杉、しゅろ縄、はり金、木ネジ
1セット(2枚)ほか
23,980税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

浴室にも使用可能な点検口枠。フクビバスパネルに対応。 枠支持アームはステンレス製枠の開閉用締め具を樹脂製の浴室対応点検口枠。 気密試験の最上級であるA-4等級をクリアー。 アルミ製バスパネルのバスパネル不燃・準不燃、不燃スパンドレルにマッチする色揃えです。 内・外の2重枠ですが、内枠しか見えないすっきりしたデザインです(外枠の上に内枠をかぶせます)。 室内の湿気の影響によって下地の腐食の恐れがある浴室などの水回り空間へのご使用に適しますが、それ以外にも気密を必要とする場所にご使用いただけます。
1個
19,980税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

焼杉板に馴染む、網目頭。 木割れしにくい先端カット。 表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状。
ねじ寸法(mm)3.3×35仕上つや消黒タイプ網目頭ねじ頭径(mm)6
1箱(500本)
1,998税込2,198
当日出荷

実際に木材を焼くことにより炭のリアリティを追求した逸品。日本の伝統として伝わる焼杉を空間のアクセントに。
用途住宅・店舗(土足OK)仕様クリア層:0.4mm寸法(mm)150×914.4エコマーク認定認定エルワイタイル +JAPAN 焼杉接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントUグリーン購入法適合全厚(mm)2.5エコマーク認定番号22 123 005
1ケース(24枚)
9,398税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天然素材を生かしたやさしい自然塗料。屋内・屋外にも使えて作業も楽々。
用途木材保護着色塗料備考1.自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。木部の内部から防腐・防湿効果を発揮。2.ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。3.ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防カビ、抗菌の効果を長期間発揮。4.耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。長期間色あせをおこしません。5.FDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しております。6.溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。種類自然塗料 カナダフォレスト ナチュラルペイント容量(L)14塗装1.素地調整:サンドペーパー・ブラシ・布等でゴミ・ホコリ除去・清掃をする。2.他の場所に塗装がつかないようにマスキングなどでカバーします。3.上塗り:カナダフォレスト ナチュラルペイント・ハケ・ローラー塗り。使用量:140ml/平米。表面乾燥:約13時間(20℃)危険物の類別非危険物
1個(14L)
34,980税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)