- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 焼鳥焼き台のおすすめ人気ランキング
焼鳥焼き台のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新92件の「焼鳥焼き台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「串焼き台」、「だんご焼き器」、「遠赤外線グリル」などの商品も取り扱っております。
用途・お店の広さに合わせて選べる、コンパクトサイズから大型サイズまで揃った本格派ガス焼き台。ガス直火式で、焼鳥はもちろん、どんな素材でも美しく焼き上げるガス焼き台です。
高さ(mm)
175
バーナーカバーから発する遠赤外線により食材の内部までじっくり熱を通します。
火力調整は器具栓つまみで左右半分ずつ操作可能です。
高さ(mm)
200
奥行(mm)
200
用途・お店の広さに合わせて選べる、コンパクトサイズから大型サイズまで揃った本格派ガス焼き台。ガス直火式で、焼鳥はもちろん、どんな素材でも美しく焼き上げるガス焼き台です。
高さ(mm)
175
シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。
用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。
高さ(mm)
170
寸法(幅W×奥行D)(mm)
410×240
材質
本体:珪藻土 敷台:鉄線
質量(kg)
7.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×240×170
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
焼き汁、油が直接バーナーに落ちずに、汁受(水槽)に直接落ちますので煙やススが出にくくなっています。焼き鳥用15cm串が一列で焼けます。
付属品
五徳(616×130)1ケ
材質
ステンレス
質量(kg)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×225×220
焼き汁、油が直接バーナーに落ちずに、汁受(水槽)に直接落ちますので煙やススが出にくくなっています。焼き鳥用15cm串が一列で焼けます。左半分・右半分で分けて焼く事ができます。
付属品
五徳(866×130)1ケ
材質
ステンレス
質量(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1060×270×220
ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末も簡単。また水洗いもOK!
テーブル等、卓上でも使用できます。
高さ(mm)
196
寸法(幅W×奥行D)(mm)
390×250
付属品
焼きアミ(351×211)×1枚取っ手×4個
材質
本体/スチール焼付塗装、ナカゴ/スチール
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×196
TKG品番
9-2131-1901
TKG品番(2017)
6-1965-2001
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質
本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂
寸法(mm)
焼網/約280×180
質量(kg)
約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
409×214×134
安全装置
圧力感知安全装置、他
使用ガス
イワタニカセットガス
点火方式
圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])
2.3「2000]
ガス消費量(g/h)
約169
着脱方式
マグネット方式
連続燃焼時間(分)
約90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質
本体ステンレス 鉄板鋳物鉄
質量(kg)
17
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(焼網)260×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×262×110
接続口径(Φmm)
9.5
付属品
串受金具
幅(mm)
(串受)120
接続口径(Φmm)
9.5(3分)
薄型ボディのコンパクト仕様。卓上に置いて使用しても焼き面の高さが低い為、焼きやすくなっています。
また、断熱構造+遮熱板により熱を通しにくいため、テーブルの上でも使えます。
本体がコンパクトで製品重量1.7kgと軽量化、収納や持ち運びがカンタンです。
夏のアウトドアは勿論、花見や秋の行楽シーズンなど四季を通じて色々な炭火焼きが楽しめます。
材質
スチール、ロストル:亜鉛メッキ鋼板、網:スチール(クロムメッキ)、脚:ナイロン樹脂
仕様
網1枚付き
質量(kg)
約1.7
外形寸法(mm)
215×365×150
食卓に置いても邪魔にならない省スペースで便利。
収納場所にも困りません。
焼き加減調整用レバー付で、お好みの焼き加減にできます。
高さ(mm)
105
寸法(幅W×奥行D)(mm)
225×145
材質(本体)
フェーノール樹脂、鉄
消費電力(W)
650
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×145×105
TKG品番
9-1019-0701
TKG品番(2017)
6-0898-1201
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
EBM品番
3966910
1個
¥709
税込¥780
翌々日出荷
スチールなのに熱くならない!付属品:焼きアミ(255×405)×1枚団炭の特長・ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末もカンタン。 また水洗いもOK!・通風の良い火種層を広く確保し、面倒な火おこしがカン タン。空冷断熱方式を取り入れ、プラスチックテーブル、 レジャーシートの上でも使用可能。 (脚部耐熱プラスチック使用)本体側面、底面は、触っても熱くなりません。アミの高さが設定できます。
材質
スチール
質量(kg)
5.6
間口W×奥行D×高さH(mm)
450×300×196
TKG品番
9-1021-0101
TKG品番(2017)
6-0900-0101
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
昔ながらの和の風合いをアルミ合金にて再現いたしました。アルミ製である為、破損いたしません。
そのまま食器洗浄機に使用できる為、衛生的にも優れています。また、独自の構造設計で通気性に優れている為、炭の燃焼効率もよくなっています。
高さ(mm)
110
寸法(幅W×奥行D)(mm)
240×130
材質
アルミ
質量(g)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×130×110